極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ブラック
コンセント個数1
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
種類プラグ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
仕様セーフティワッシャー付
適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4
適合規格PSE
適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5
形状引掛
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2
トラスコ品番409-6061
端子ねじM3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
工場等で動力用機器のコードの延長に最適。
便利な屋外・防雨型。
屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-芯数4
定格電流(A)20
仕様4P防雨プラグ付
定格電圧(V)3相200
コンセント個数1ツ口
コンセント形状接地3P 20A 200V
使用場所屋外
特性防雨
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
定格電流(A)30
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
幅(mm)42
厚さ(mm)33
適合圧着端子R5.5-5
適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2
電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コンセント個数1
RoHS指令対応
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
種別JIS防雨形
寸法A(mm)222
適合電線径(Φmm)12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類キャップ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
色黒
適合電線コンセント
RoHS指令適合製品です。
結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5
トラスコ品番381-6958
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色黒
寸法A(mm)120
寸法B(Φmm)73
寸法C(Φmm)16
小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。
コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
質量(kg)3.7
トラスコ品番327-4667
パイロットランプ○
芯数4P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)112
寸法B(Φmm)67.5
寸法C(Φmm)16.5
適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)2・3.5
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
アズワン品番65-9286-35
1台
¥74,400
税込¥81,840
翌日出荷
コンセントを必要な所まで引き出すテモート機能の三相200V型です。
仕様●コード長:3+30m●重量:11.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:VCT2.0mm2×4心●サイズ:315×285×416mm●防雨キャップ付●先端コンセント防雨型●コンセント引出し型●屋内型
アズワン品番65-9286-34
1台
¥83,700
税込¥92,070
8日以内出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
アズワン品番65-9286-36
1台
¥95,300
税込¥104,830
翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付
アズワン品番65-9286-37
1台
¥31,900
税込¥35,090
翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:30m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:9.1kg●入力プラグ:接地3P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付
アズワン品番65-9286-39
1台
¥48,100
税込¥52,910
翌日出荷
仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地2P 引掛式(外カギ)●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●三相200V電工ドラム、抜け落ちる心配がない引掛式!●アース付
アズワン品番65-9286-38
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色ブラック
寸法A(mm)41.2
寸法B(mm)53
寸法C(Φmm)27
適合電線(mm2)2・3.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
種類セット品
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)187.5
適合電線(mm2)2・3.5
適合電線径(Φmm)12~16
配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途全電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)111
縦(mm)325
ドア付
回路スペース2
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
配線変更することなく、100V・200Vどちらの電化製品も接続可能な「100・200V併用接地コンセント」に対応。
用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
材質プラスチック製
形状露出・半埋込両用形
色ホワイト
種類ホーム分電盤
深さ(mm)124
縦(mm)325
主な用途北海道・東北・東京・中部・北陸・九州・各電力管内用
ドア付
盤定格(A)100
回路スペース2
アース端子実装数12
主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカー
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
マンセル記号10Y9/0.5
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電流(A)20
ボス径(Φmm)40.5
色黒
長さ(mm)107
適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数1
三相200V防雨型ドラムです。
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200
コンセント個数3
端子(接地端子)○
電線仕様SVCT
仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○
電線長さ(m)30
芯数4P
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
防雨型・防塵型、三相200V
アース・過負荷漏電保護兼用
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
屋外型
仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mm
アズワン品番65-2228-01
1個
¥88,500
税込¥97,350
当日出荷
単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。
仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。
TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。
絶縁種別B
入力電圧(V)100、200
出力電圧(V)100、115、200
コンセント個数4
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm)VCT2
プラグタイプ4P・20A
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
APC Smart-UPS 1200VA RM 1U LCD 100Vは、1Uサイズで大容量(1200VA/1000W)のUPSであり、中小規模ビジネス向けUPSで機器の状態がLCD表示により目視にて確認できます。
高機能なAVR機能(自動電圧調整機能)による安定した電力供給だけでなく、高効率グリーンモード、出力コンセントグループごとにON/OFF制御が可能な機能を搭載しております。
仕様●負荷運転時間(1000W(最大)):3分29秒●最大使用容量:100%●Main Input Voltage:100V AC●Main Output Voltage:100V●Other Output Voltage:100V●定格電力:1000W●定格電力:1200VA●Input Connection Type:ネーム 5-15P●output connection type:4 NEMA 5-15R●Number of rack unit:1U●ケーブルの長さ:2.44m●battery type:鉛蓄電池●Communication port type:USB●Number of power module:0●Number of power module filled slots:0●Number of power module free slots:0●Redundant:No●色:黒●サイズ(cm):高さ/4.45、幅/43.2、奥行き/66.5●質量 :24.5kg●取付方法:Front●Mounting preference:Lower●取付モード:Rack-mounted●Two post mountable:0●USB compatible:Yes●Mounting position:Horizontal●最大入力電流:12A●入力保護タイプ:Circuit breaker●Input Power Factor at Full Load:0.8●plug standard:5-15P●Input voltage limits:83...122V 100V AC、70...125V adjustable 100V AC●Input current:12A rated●周波数:50/60 Hz rated●Crest factor:2.5:1●高調波歪み:5%未満●Maximum configurable power in VA:1200VA●最大設定可能電力:1000W●最大出力電流:12A●Output voltage tolerance:+/- 2 %●運転方式:ラインインタラクティブ●出力波形:正弦波●出力周波数(主電源同期運転時):47...63 Hz +/- 0.3●製品認証:VCCI class A、TUV●騒音レベル:46dB●heat dissipation:116Btu/h●耐気圧(使用高度) :0...10000ft●使用周囲温度:0…40℃●保存周囲温度:-15…45℃●保管可能高度:0.00…15240.00m●IP 保護等級:IP20●使用周囲湿度:0…95%●実行時間:View Runtime Graph●効率:View Efficiency Graph●Battery voltage:36V●拡張バックアップ時間:0●バッテリー容量:54Ah●搭載済みバッテリ:0●バッテリースロットが空です:0●充電時間:4h●RBC数量:1●バッテリー寿命:4…6 year(s)●交換用バッテリー:APCRBC88J●Battery power in VAH:259VAh runtime●バッテリ充電電力:81W rated●アラーム機能:ステータス監視と制御のための多機能lcd付コンソール●緊急電源停止(EPO):はい●空きストレージ:1●Communication port support:USB:●Alarm:Alarm when on battery/distinctive low battery alarm/configurable delays●サージフィルタ:780J●フィルタリング:フルタイム稼動のマルチポール・ノイズフィルタ/0.3%のieeeサージ通過/クランプ応答時間ゼロ/ul 1449準拠。●Unit Type of Package 1:PCE●Number of Units in Package 1:1●Package 1 Height:20cm●Package 1 Width:79.4cm●Package 1 Length:57.5cm●Package 1 Weight:29kg●保証:2years(Japan only)●
アズワン品番67-5232-96
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
RS Pro 産業用電源コンセント RS Pro 産業用電源ソケットコンセントシリーズは、ヘビーデューティ電源用途向けの信頼性が高く堅牢なソリューションとして最適です。ハウジング材質はナイロン 6 及び ABS 製で、優れた機械的強度と耐久性を備え、完全な信頼性と最高の性能を発揮し、信頼性の高い配電を実現します。さらに IP44 等級では、防滴ハウジングが実現されており、設置が簡単な設計により、ソケットのセットアップと設置にかかる時間と労力を節約できます。これらの産業用プラグコネクタは、性能と品質が重要な過酷な環境や産業用途での使用に最適です。 特長と利点: この RS Pro 産業用電源コンセントは、堅牢な設計で、ヘビーデューティな産業環境に最適です ナイロン 6 及び ABS 製で、優れた性能と極端な温度変動からの保護を提供します。また、 IP44 等級により、コネクタハウジングに防滴加工が施され、安心感が得られます 各コネクタは、 BS に準拠した業界標準の色分けに準拠しています EN60309-2 / BS4343 および IEC309 (を参照) コネクタの定格電圧 ほとんどの業界標準コネクタに対応 用途: 産業用電源コネクタは、多くの場合、ヘビーデューティ設計を採用しているため、さまざまな環境で機械、電動工具、産業用機器などに電力を供給するのに最適です。多くの場合、誤かん合を防止するロック機構と、プラグとソケットを確実に接続すると同時に、優れた保護機能を提供します。産業用電源コネクタは、次のような分野で一般的に使用されています。 倉庫 建設現場 農業 工場及び製造業 ガレージ スポーツやエンターテインメント CEE カラーコーディングとはどのような電圧のことですか. 紫: -20 → 25 V 白: 40 → 50 V 黄 - 100 → 130 V 青: 200 → 250 V 赤 - 380 → 480 V 黒 - 500 → 1000 V RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流16A、プラグ/ソケットソケット、ポール形式4P、定格電圧380415 V、実装タイプケーブルマウント、接続方向ストレート、シリーズRS PRO、色赤、動作温度 Min-25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)三相200
ダクト径(Φmm)420(ダクトは別売品)
ファン外径(Φmm)400
その他ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
付属品ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
適合(ダクト) SJFD-420S
トラスコ品番119-9013
質量(kg)26
風量(m3/min)50Hz/60Hz78/91
ハネ径(cm)40
羽根枚数8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×310×519
モーター極数(P)4
モーター出力(W)400
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器
絶縁種別B
出力100V、115V
コンセント個数4
入力200V
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm)2
プラグ4P 20A
単相単巻、降圧用、現場工事用。
絶縁種別B
入力電圧(V)200
出力電圧(V)100、115
タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵)
コンセント個数4
電線仕様-長さ(m)2
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm)VCT2
プラグタイプ4P・20A
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
アズワン品番65-2227-79
1個
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ