66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ1ヶ用 側面ノック数12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ2ヶ用 側面ノック数16
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 適合厚鋼電線管用 質量(kg)0.79 種類1コ用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 呼びG22 寸法D(Φmm)35 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)70×70×155 質量(g)約110
1個
1,098 税込1,208
当日出荷



電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製 仕様管端用 表面処理電気亜鉛めっき
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。 材質ステンレス鋼板 プレートコンセントプレート
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。 材質ポリプロピレン・シリコーン 特性耐水性 IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)横向きコンセントボックス
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E 30・45 質量(kg)0.33
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


FMS(フレンドマリンサービス)集中コンセントボックス 薄型
電動リール用薄型コンセントボックス。厚さ34mmと薄型なので通路等に設置しても邪魔になりません。UV対策された非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製の集中コンセントボックスです。カバーのオープン方向をタテ・ヨコ自在に変えられるため取り付け方向も選択できます。ボックスの裏側には防水用ガスケットが付いているので、船体取り付け面に直接電線貫通しても水は浸入しません。
用途電動リール用電源ボックス 寸法(mm)98×140×深さ34 質量(g)220
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

TERADA(寺田電機製作所)スマートコンセントボックス
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FMS(フレンドマリンサービス)集中コンセントボックス
非伝導性・耐久性に優れたポリカーボネイト製のクリアーなカバーにUV対策を施し、バッテリークリップで利用できるようにした集中コンセントボックスです。最大の特徴は、ヒンジの移動が不要になりタテ開き・ヨコ開きレバーで自在に開閉することができます。電線ホールはタテ・ヨコ両方向に装備され、虫等が入りにくいガードが付きました。ボックス裏面には配線用のヒートシュリンクチューブ付き丸型端子が標準装備されています。
用途電動リール用電源ボックス 寸法(mm)100×150×深さ88 質量(g)250
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンセントボックス
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。 ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ 仕様はさみ込み固定仕様 セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス 取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む) プレート寸法(mm)135×246 口数4口 開口寸法(mm)[108~112]×[232×236] 材質(ボックス)鋼板 パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

TERADA(寺田電機製作所)コンセントボックス
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

蓋を開けずにプラグが差し込めます。 防水コンセントですから雨にも安心! 基台にはバンド通し穴が設けてあります
ベージュ 材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM 付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用 材質(プレート)アルミ 仕様はさみ込み固定仕様 種別フラット型角Ⅱ型 取付高(mm)(床仕上げ)72以上 開口寸法(mm)110(±2)×234(±2) パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

インナーコンセントボックスと器具ブロックを組み合わせて、負荷に応じたインナーコンセントを組み立てることができます。(厚さ6.5mmタイルカーペット仕上げ専用)
用途ビルトインタイプ用 材質(プレート)アルミ 仕様はさみ込み固定仕様 種別フラット型角Ⅰ型 取付高(mm)(床仕上げ)72以上 開口寸法(mm)110(±2)×142(±2) パネル厚さt(mm)25~45(タイルカーペット含む)
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

片袖机・両袖机・平机の配線もこれですっきり。脱着可能な配線キャップの中ぶたを取ってコンセントボックスに付け替えるだけなので、取り付けも簡単にできます。
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)12
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 15Aブレーカー付 マグネットでスチール什器へ取付可能
質量(kg)0.9 定格電圧AC125V 品種組込みコンセントボックス(マグネット付) 定格電流(A)15
1個
23,980 税込26,378
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付(2個) 15Aブレーカー付 マグネットでスチール什器へ取付可能
質量(kg)0.82 定格電圧AC125V 品種組込みコンセントボックス(マグネット付) 定格電流(A)15
1個
20,980 税込23,078
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付 マグネットでスチール什器へ取付可能
質量(kg)0.34 定格電圧AC250V 品種組込みコンセントボックス(マグネット付) 定格電流(A)15
1個
9,598 税込10,558
19日以内出荷



DNライティングコンセントボックス
PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能
定格電圧AC125V 品種組み込みコンセントボックス(ねじ止めフック付) 定格電流(A)15
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷

DNライティングコンセントボックス
3PECコンセント付 ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.275 定格電圧AC250V 品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付) 定格電流(A)15
1個
7,798 税込8,578
19日以内出荷