112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途防滴プレート(カギなし) 開き角度(度)165 JIS規格JIS C09208(扉を閉めている状態のみ適用) プレート防滴プレート(カギなし) クリームグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ トラスコ品番763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
1個
629 税込692
当日出荷

差し込み部をカバー
用途お子様の危険防止対策に 材質本体:ナイロン/粘着テープ 基材:ポリエチレン発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤 幅(mm)45 高さ(mm)100 材質(本体)ナイロン
1個
499 税込549
当日出荷



雷による電気的被害から製品を守ります。 ON/OFF個別管理で節電効果があります。 電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093 質量(g)605 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントカバー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー
エコ商品
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 材質PBT樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

まもれーるスリムくん(鍵無し) TERADA(寺田電機製作所) 動画あり
美観を損なわないデザイン。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き。コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用。丈夫な二重被ふくコード。耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグ。ACアダプター対応
電圧(V)125 消費電力(W)1500以下 コード長さ(m)1.5 電流(mA)15 プラグ形状Lプラグ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

後付可能で手間なく便利に安心を! 「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。 一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。
用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。 【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。 種類Eキャップ
1パック(6個)
489 税込538
当日出荷

質量(g)62 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5 アズワン品番64-0895-41 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。 器具を水やイタズラから守ります。 一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。 給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:透明蓋・鍵無し●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂 アズワン品番65-2253-03
1個
1,720 税込1,892
当日出荷

2連の壁コンセント、スイッチやオフィス空調の壁操作パネルがスッキリ収まる汎用セキュリティカバーです。透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)。コンセントにプラグを差し込んだままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。錠は市販の200番カギと互換性により施錠・解錠が可能です。
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷


コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。 材質エチレンプロピレンゴム 寸法(幅Wmm×長さLm)約25Φ×約100(大)約30Φ×約50(小) 収縮温度130° 収縮率(%)径:約50/長さ:3~10 特性防滴
1袋(2枚)
539 税込593
当日出荷

質量(g)79 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5 アズワン品番64-0895-40 関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会規格JWDS-0033に準拠したEV・PHEV充電用電源プラグに対応しています。流線形の柔らかいデザインで車や外壁にマッチします。狭い場所でも使いやすい上下スライド式です。カバーによりコンセントが見えない構造のため、いたずら防止に繋がります。
用途EV自動車の車載充電ケーブルを接続し、EV自動車に給電できます。 関連資料(0.18MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数6 ホワイト 仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付 スイッチ一括・個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能二重被覆、耐トラッキング 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52 シャッター防水・ホコリカバー付 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 耐トラッキングあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。 ※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。 一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm) コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト 材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・最大1500W コンセント個数1 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口1個口 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐トラッキング
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプストレート 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状3P 定格電流(A)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.5×30×26 定格容量15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口3P・1個口 プラグ形状2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイト コンセント形状2P 機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状ストレート 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付三角タップ2コ口
エコ商品
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 2方向に電源を分配します。
コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45 機能絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントが無駄なく使えます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
タイプ 質量(g)16 コンセント個数1 コンセント形状2P 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×40×16 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付 質量(g)36 コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×70×44 定格入力(W)合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具などに埋め込むコンセントです。 2つ口+USBの組み合わせ。 左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。 使用していない間のホコリを防ぎます。 トラッキング防止スリーブ付き
定格電圧(V)入力:AC100、出力:DC5(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A)2.1 寸法(mm)163×23×37 質量(g)190 コード長さ(m)約1.7 USBポートUSB-A メス コネクター1個 種類埋込コンセント コンセント個数2個口
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付き 容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動 通電状態が一目でわかり、一括入/切で待機電力のムダをカットする集中スイッチ兼用 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃耐熱ボディ ストレートプラグ/Lプラグ両用のフリープラグ、耐トラッキング絶縁カバー付き ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 機能LEDランプ付、個別スイッチ、雷ガード、難燃・耐熱、耐トラッキング、絶縁カバー付、ホコリ防止シャッター付 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状フリープラグ(スイング) 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
質量(g)(約)235 電力(W)15A 125V 1500以下 コンセント個数6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×155×34(プラグ含まず) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ホコリシャッター付コーナータップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 絶縁カバー付きフリーキャップ式(180°回転)プラグ ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止対策
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・絶縁キャップ付・耐トラッキング プラグ形状スイングプラグ
1個
499 税込549
当日出荷

拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
電力(W)合計1500以下 コンセント個数6 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付サイドタップ4個口
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
コンセント個数4 プラグ形状2P コンセント形状2P 付属品コンセントキャップ2個 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×80 機能絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋に馴染むスタイリッシュなデザイン。・1500W 2口コンセント付き。カバー付きでホコリが入りにくい仕様です。・角を丸く加工しているので高級感があり、お子様のいる家庭でも安心です。・強度が高く、耐久性に優れる箱組仕様です。スライドレールでスムーズに引き出せます。・扉はソフトクローズヒンジを使用していますのでゆっくり閉まります。・背面化粧仕上げです。・ゴミ箱を外して雑誌や小物を収容するなど、さまざまな使い方ができます。
仕様完成品 材質プリント紙化粧繊維板、ポリプロピレン 質量(kg)約8.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×35×51 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ペール:18.5(15.5)×26.5(22)×30.5、扉:22×28×40(32.5) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×22.5×5(7)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付トリプルタップ3個口
エコ商品
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 3方向に電源を分配します。
コンセント個数3 プラグ形状2P コンセント形状2P 付属品コンセントキャップ2個 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×25×45 機能絶縁カバー RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力15A/合計1500Wまで
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
用途防災、作業用、アウトドアに 保護等級IP54、耐衝撃IK09 消費電力(W)38 明るさ(Lm)4000 コード長さ(m)5 奥行(mm)205 高さ(mm)81 照射角度(°)160 長さ(mm)4000 幅(mm)273 芯数2芯
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)埋込コンセント
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。シャッター付き仕様が新しく加わりました。
種類埋込
1個
659 税込725
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)