18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。
用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。 ホワイト 材質鋼板 質量(g)460 寸法L(mm)76 寸法H(mm)51 寸法W(mm)124 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
4,798 税込5,278
欠品中

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載! 3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約740 規格PSE適合 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-84 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

接続機器の電源を一括でON/OFFできる一括スイッチタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約740 規格PSE適合 スイッチ○(一括スイッチ) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-85 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に 主な用途窓・サッシ用 粘着力(N/10mm)4.6 粘着力(N/20mm)9.2 引張強度(N/cm2)8.0 剥離紙あり 特性気密防水、断熱性
1巻ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1010 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能マグネット、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 アズワン品番64-9093-87 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。 接続機器を誘導雷による雷サージから守る雷ガード機能や、コンセントからのノイズをカットして誤動作を防止する電源ノイズフィルタを搭載!3ピンプラグがアダプタなしで接続でき、抜け止め機構を採用した8個口タップです。
仕様通電表示ランプ〇(一括スイッチ部) 付属品3ピン→2ピン変換アダプタ 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ライトグレー 質量(g)約1070 規格PSE適合 スイッチ○(一括手元スイッチ・2ピン差込口付き) 定格125V 15A 1500W コンセント個数8 コンセント形状3ピン 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×100×40(本体のみ) 機能ノイズフィルター、マグネット、雷ガード、絶縁キャップ付きプラグ、抜け止め機能、 二重被覆 使用地区日本国内 ノイズフィルター アズワン品番64-9093-86 マグネットあり プラグ形状3P抜け止め RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。 雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。 耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。 1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)0.7 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様過負荷短絡保護兼用型 質量(kg)0.6 コンセント個数1 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

・ソーラーパネルに付属の電池に太陽光エネルギーを自動で充電します。 ・夜間暗くなると自動で点灯するから、防犯目的にも最適です。 ・パネル背面の電池ボックスをあけてバッテリーの抜き差し、交換が可能です。 ・コンセントが無いところでも手軽に設置、ご使用頂けます。 ・パネルとライトの線を繋げるだけで工事は不要です。
用途玄関・お庭・エントランス・ガレージ・倉庫・駐輪場・駐車場・看板・畑・田んぼ・防犯・停電対策・防災グッズ・ 材質アルミニウム合金+強化ガラス 全光束(Lm)3000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ライト:205×169×31、ソーラーパネル:350×290×47 点灯方式光センサー RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS 種別テレビ端子(1端子型) 端子F型端子 端子数テレビ:1 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.0(以下) 挿入損失(dB)10~76MHz:0.5、76~300MHz:0.3、300~770MHz:0.5、1000~1489MHz:0.8、1489~2150MHz:1.0、2150~2681MHz:1.5挿入損失(dB)
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能なし、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様コンセントプレート:3個用、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS 種別テレビ端子(2端子型) 端子F型端子 端子数テレビ:2 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比10~76MHz:2.5、76~300MHz:1.6、300~770MHz:1.6、1000~1489MHz:1.8、1489~2150MHz:2.0、2150~2681MHz:2.0、2681~3224MHz:2.5(以下) 端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、1000~1489MHz:15以上 挿入損失(dB)10~76MHz:4.5、76~300MHz:4.0、300~770MHz:4.5、1000~1489MHz:5.0、1489~2150MHz:6.0、2150~2681MHz:7.0、2681~3224MHz:8.0挿入損失(dB)
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

※日本国内での注文型番は「PE1109A」となります。19インチラック向け、金具一体型の1Uのシンプルな電源コンセント。ATEN EC1000「Energy Box」を併用するとリアルタイムで電源監視が可能。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - NEMAタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】 482×44.4×60 準拠規格EMC認証: FCC ClassA、安全性検証: PSE 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【エレベーション】3000m RoHS指令(10物質対応)対応 電気仕様【定格入力電圧】AC100V【最大入力電流】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【入力周波数】50~60Hz【インレットタイプ】NEMA5-15P【電源入力】1800VA(最大)/1440VA(ULディレーティング)【アウトレットタイプ】NEMA5-15R×9【最大出力電流(アウトレット)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(バンク)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【最大出力電流(合計)】15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【OPD】(過電流保護機器)〇 電源ケーブル305cm グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が2つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品
仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS 種別テレビ端子(2端子型) 端子F型端子 端子数テレビ:2 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比10~76MHz、76~300MHz、300~770MHz、1000~1489MHz:2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下) 端子間結合損失(dB)10~76MHz:13、76~300MHz:20、300~770MHz:18、(1000~1489MHz、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz):15以上 挿入損失(dB)10~76MHz:(双方向)5.0、(片方向)40以上、76~300MHz:(双方向)5.0、(片方向)7.0、300~770MHz:(双方向)6.0、(片方向)7.0、1000~1489MHz:(双方向)7.0、(片方向)7.0、1489~2150MHz:(双方向)7.0、(片方向)8.0、2150~2681MHz:9.0、2681~3224MHz:10.0挿入損失(dB)
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート1個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様
仕様●コンセントプレート:1個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS 種別テレビ端子(1端子型) 端子F型端子 端子数テレビ:1 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下) 挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

テレビ端子、全端子電流カット、上り帯域カット機能付、端子可動型(180°)。壁面に設置するテレビ端子数が1つの直列ユニット(コンセントプレート3個用、上り帯域カットフィルタースイッチ付)。スイッチボックス側にくる端子が可動するため、施工性に優れています。配線システムの端末用に使います。優良住宅部品 国土交通省営繕仕様
仕様●コンセントプレート:3個用●上り帯域(10~55MHz):カットフィルタースイッチ付、4K8K(3224MHz)、デジタル放送対応、CATV、FM、VHF、UHF、BS、CS 種別テレビ端子(1端子型) 端子F型端子 端子数テレビ:1 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比10~55MHz:(双方向)2.0、70~300MHz:(双方向/片方向)2.0、300~770MHz:(双方向/片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向/片方向)2.0、1489~2150MHz、2150~2681MHz、2681~3224MHz:2.5(以下) 挿入損失(dB)10~55MHz:(双方向)1.0、(片方向)40以上、70~300MHz:(双方向)1.0、(片方向)3.0、300~770MHz:(双方向)1.0、(片方向)2.0、1000~1489MHz:(双方向)1.5、(片方向)2.5、1489~2150MHz:(双方向)2.0、(片方向)3.0、2150~2681MHz:(双方向)3.0、(片方向)3.5、2681~3224MHz:(双方向)4.0、(片方向)4.5挿入損失(dB)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様インジケータタイプ 非接触電圧バッテリタイプ 単四電池電源 電池安全カテゴリ CAT III 1000 / CAT IV 600 V, CAT IV, CAT lll寸法 152 22 18mm重量 40 (with Battery)g高さ 18mm長さ 152mm最大検出電圧 1000V ac動作温度 Max -40℃安全カテゴリ電圧 1000V埋設プラスター、埋設トランキングなどの背後にあるケーブルは検出しません。また、アースされた補助センタータップを使用している場合は、安全絶縁トランスからの出力も検出しません。 この装置は、使用前に既知電圧を使用して正しく動作することを確認する必要があります。. 単四電池2本 取扱説明書. 乾いた布で定期的にVOLT PENを拭き取ってください。研磨剤や溶剤を使用してはいけません。. RS Pro IVP-1 非接触電圧インジケータ. IVP-1 ボルトスティックは、高品質の RS Pro ブランドのペン型非接触電圧検出器です。ケーブル、壁コンセント、ヒューズジャンクションボックス内に AC 電圧があるかどうかを安全にチェックできるため、動作に必要な電流はありません。 人間工学に基づいて設計されたテスターは便利なバッテリキャップ、ソフトカーブドグリップを備えており、ポケットや工具バッグの収納に便利です。その他の特長としては、可視 LED 、音響ブザー、オートパワーオフなどがあり、バッテリーの持続時間を大幅に短縮します。. 特長と利点:. チップが赤色に点灯し、電圧が検出されると音響器が作動する ケーブルの断線箇所を特定 プラグまたはヒューズホルダ内の溶断したヒューズを検出します 単相電源と 相電源の両方で、通電中のワイヤと中性線を区別する ジャンクションボックス内の電圧搬送ケーブルを識別します 故障のあるインラインスイッチを識別 直列接続で障害のあるランプを特定する IEC 61010-1 CAT IV 600V に準拠. よくある質問:. 非接触電圧テスターの用途は何ですか? 電圧テスターまたは検出器を使用して、回路内の電流の流れをチェックします。安全性の確認や、装置が正しく機能していることの確認に使用できます。また、回路が正しく接地されているか、電流が流れていないことを確認して回路の作業を開始できるように、電流の強度をテストすることもできます。. 非接触電圧テスターはどのように動作しますか? 電圧検出器、電圧テスターペン、センサー、テストペンとも呼ばれます。これらの端子に触れることなく、電気伝導体をテストできます。非接触テスターは電気分野か電圧を検出する最も安全で、最も容易な方法である。電圧テスターは容量性結合と呼ばれるものを利用し、装置を持っているユーザーはグランド基準を提供する。その後、テスターは AC 電流を供給する物体または物体の周囲の電場変化を検知します。( 交流 電気伝導体の近くにいるときに、ユーザーとテスターのペンを置くだけで、電流が小さな電流でテスターを流れるようになります。このようにして、 AC 電圧を検出します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷