定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
材質ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)40
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
こんなお得な商品も!

コーナータップ 3個口
モノタロウ
¥259
税込¥285
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能耐熱性
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)44
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格容量(W)1500
スイッチ×
コンセント個数3
コンセント形状2P
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード
壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ
絶縁カバーがトラッキング火災を防止
雷サージ軽減素子内蔵
色ホワイト
コンセント個数4
コンセント形状2P
機能雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング
最大消費電力(W)合計:1500以下
プラグ形状L型
最大サージ電圧(V)4000
制限電圧(V)650
バリスタ電圧(V)390
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
雷による電気的被害から製品を守ります。ON/OFF個別管理で節電効果があります。
色アイボリー
スイッチランプ付個別パワースイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード
プラグ形状スイング
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
合計1500Wまで3つの器具を接続できます。
差込口が上下に180°稼働します。
薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
組み立て部品
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)VFF 0.75、1.25、2.0
コンセント形状2P
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ブラック
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
合計1500Wまで3つの器具を接続できます。
差込口が上下に180°稼働します。
薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
コンセント個数3
プラグ形状スイングプラグ
コンセント形状2P
規格PSE準拠
コンセント個数4
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
機能絶縁キャップ付き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×89
関連キーワード