普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色ホワイト
適合3Pコンセント(平行刃用)
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×18×28
差込口形状3P(平行刃)用
商品タイプキャップタイプ
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のいたずらや感電事故などを防止します。
色ホワイト
適合2P(平行刃用)
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×17×14
差込口形状2P(平行刃)用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18.7×30
色(本体)ホワイト
差込口形状(適合)抜け止め
空いているコンセントを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
色クリア
適合2Pコンセント
エスコ品番EA815HZ-19
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×20×14
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプキャップタイプ
1パック(10個)
¥199
税込¥219
当日出荷
普段使用しないコンセント口にフタをし、ホコリや湿気の侵入、子供のイタズラなどを防止します。
360度回転する構造で、2P、3P差込口をカバーできます。
適合コンセント/2P、3P差込口
サイズ(mm)21×20×28.5
コンセントプレートに取付けることで、差込部をカバーします。
色ベージュ
エスコ品番EA815HZ-30
材質(本体)ナイロン、(粘着テープ)ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤
取付け方法粘着テープ
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
入数(個)5
ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
色ホワイト
不要なコンセントをふさぐコンセントカバーです。
トラッキング火災対策にも有効です。
3Pプラグ用
4個入り
仕様3Pプラグ用
適合3Pコンセント
色ホワイト
入数4個
商品タイプキャップタイプ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
使用しないコンセントの差し込み口からチリ、ホコリなどが入るのを防止します。
色乳白色
不要なコンセントをふさぐ、コンセントカバーです。
トラッキング火災対策にも有効です。
用途2Pプラグ用
材質ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)90×95
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)26×29
1袋(20個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形20A 250Vの接地形3P専用
質量(g)4.2
規格RoHS対応
1セット(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合2Pコンセント
色ホワイト
アズワン品番64-2271-25
入数50個
商品タイプキャップタイプ
1セット(50個)
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
アズワン品番64-2271-24
入数5個
1セット(5個)
¥360
税込¥396
翌日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。
引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用
質量(g)4.9
規格RoHS対応
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
250V30Aの特殊コンセント用のカバーです。
引き抜き用の可動式グリップ付で狭い空間でも引き抜きやすくなっています。
幅12mm長さ32mm以内のシール(テプラ)が貼れます。
自己消火性樹脂を使用しています。
材質難燃性ABS
色ミルキーホワイト
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
お子様のイタズラによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます。差込み部分にコンセントを使用したまま、カバーできます。粘着テープを使用して取り付ける仕様になっています。1~3口のコンセントプレートに対応したコンセントカバーです。
材質カバー・ベース・加飾板/ABS樹脂 ネジ/スチール
質量(g)61
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×6.5×12
お子様のイタズラによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます。差込み部分にコンセントを使用したまま、カバーできます。2連のマルチメディアコンセントプレートに対応したコンセントカバーです。簡易耐火コンセントプレートにも取付けできます。
材質カバー・ベース・キャップ/ABS樹脂 ネジ/スチール
質量(g)96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×6.7×12
お子様の感電防止に、抜けにくいコンセントキャップ
使用していないコンセントの受け口を封じて、ショートや感電を防ぎます
取り外し用の鍵2個付き
カラーはアイボリー
適合2Pコンセント
材質難燃性PC樹脂
色ホワイト
商品タイプキャップタイプ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
コンセントのホコリによるトラッキング現象を防ぎます。付属の取り外しピックで安全に取り外せます。
仕様OAセキュリティ用品、JOINTEXオリジナル
材質PP
質量(g)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×265×25
ホコリの侵入による火事や、小さなお子様の感電などの事故防止に有効なコンセントキャップ。
仕様フリップの開閉で、2P・3Pどちらのタップにもご使用いただけます。
適合2P/3P両用
色ホワイト
商品タイプキャップタイプ
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
USB Type-Cプラグのキズ・汚れ保護に
プラグに装着して使用します
簡単に取付できます
材質エラストマー
商品タイプキャップタイプ
USB-Aプラグのキズ・汚れ保護に
プラグに装着して使用します
簡単に取付できます
材質エラストマー
商品タイプキャップタイプ
使わないコンセントの差込み口をカバーして、お子様のいたずらによる引き抜きや感電、ショートなどを防ぎます
幅(mm)30
高さ(mm)20
質量(g)18
奥行(mm)20
1個
¥399
税込¥439
4日以内出荷
トラッキング現象・火災・感電・漏電防止キャップになります。プラグに簡単に後付可能です。プラグキャップを付けたらそのままコンセントに差仕込めます。トラッキング未対策プラグ、対策済プラグのどちらのタイプにも使用できます。トラッキング現象・火災防止用のキャップです。
適合2Pコンセント
トラスコ品番257-3513
材質ポリアセタール
幅(mm)30
色白
高さ(mm)7
奥行(mm)18
アズワン品番65-2070-76
入数(個)6
商品タイプキャップタイプ
1パック(6個)
¥769
税込¥846
当日出荷
ホコリや異物の侵入を防ぎ、コンセント火災の予防に役立つコンセントキャップ”KAKUMARU(カクマル)”
カクカクして可愛らしい動物達がコンセントを守ります。
室内のさりげないアクセントになるアースカラーを採用しています。
使わないコンセント口をふさぐことで、小さなお子様やペットのいたずら、感電事故の予防にも役立ちます。
ひっぱるだけでは簡単に抜けない安心設計です。
難燃性、絶縁性、耐衝撃性に優れた樹脂を使用しています。
用途コンセントを保護します
材質ABS樹脂
適合2Pコンセント
商品タイプキャップタイプ
カラー:ホワイト
入数:4個
材質PET
寸法(mm)100×222
シール寸法(mm)29×27
1袋(21枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
手近な電源延長に最適です。コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。
電線太さ(mm2)2
コンセント個数3
電線仕様-種別ソフトVCT
コンセント防塵キャップ、電源パイロットランプ付トリプルコンセント付き3芯延長コード。接地付で安全。電気器具の延長電源として。
用途延長電源、延長ケーブルとして。コード/工事用品/ブレーカー付/20m/2P接地付
質量(kg)2.63
色アースグリーン
摘要エクスバンド付
コンセント個数3
コンセント定格接地2P 15A 125V
電線長さ(m)20
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトVCTF
電線仕様-芯数3
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
コンセント防じんキャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。
色グレーブルー
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
コンセント個数3
質量(kg)0.80
トラスコ品番370-4483
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線仕様-種別ソフトVCTF
特性防塵、アース付
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
コンセント防じんキャップ付です。
電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として
電線長さ(m)10
コンセント形状2P 15A 125V
色レッド
電線仕様-種別ソフトVCTF
トラスコ品番370-4581
質量(kg)1.11
コンセント個数3
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)2
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21
適合プラグ2Pノーマル電源プラグ
アズワン品番64-0866-74
1セット(6個)
¥799
税込¥879
当日出荷
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途電気製品のコンセントが不足時に。
寸法(mm)47×145×23
色ホワイト
材質(本体)ABS UL94-VO
極数AC2極
定格AC100V/15A/1500W
コンセント個数4
機能ホコリ防止シャッター付、絶縁プラグキャップ、トラッキング
プラグ形状スイング
耐トラッキングあり
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。
消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。
又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。
スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。
未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。
【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数10
コンセント形状2P
定格電流(A)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24
適合地域日本国内
サージオン電流耐量(A)2500
マグネット○
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付)
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)395
USBポートなし
バリスタ電圧(V)240
雷ガード○
耐トラッキング○
防塵シャッターコンセント、絶縁プラグキャップによりトラッキングによる火災防止し効果があります
用途台所や事務所などホコリの多いところなどの使用にお勧めします
仕様ムービープラグ・防塵シャッター
色白
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
極数(P)2
関連キーワード
1
2
3
4
次へ