市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ1ヶ用
側面ノック数12
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ2ヶ用
側面ノック数16
蓋を開けずにプラグが差し込めます。
防水コンセントですから雨にも安心!
基台にはバンド通し穴が設けてあります
色ベージュ
材質(本体)ABS、(ビス等)SWRM、(パッキン)EPDM
付属品アース線付(IVより線2.0×200mm)
規格PF管16(※MFは除く)
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
適合規格(PS)E
型30・45
質量(kg)0.33
タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。
屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm)70×70×155
質量(g)約110
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色ミルキーホワイト
材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
材質硬質塩化ビニル
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)
付属品スリーブ付
付属品スリープ・キャップ
防音室のコンセント・スイッチ回りの遮音性能低下を抑制します。 パテ埋め不要で従来のコンセントBOXと同様、省施工が可能です。
用途防音建材・音響製品~防音用施工部材~遮音コンセント・スイッチBOX
長さ(mm)105
厚さ(mm)41
水やホコリからコードを守るコンセントボックス。
フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。
JIS防じん噴流型 IP55
用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。
材質ポリプロピレン・シリコーン
特性耐水性
IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
色ホワイト
テーブルにコンセント類を収納するためのボックスです。
天板裏側から面付け可能です。
オプション品の取付ベース DMB4-Bと組み合わせることで、4口のコンセントプレートDMF4-EP型、DMF4-ES型、プレート取付枠DMF4-Bの取り付けが可能です。
材質銅
質量(kg)1.8
色マットブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)34.5×34.5×9.97
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
支柱タイプのOAフロアを開口加工して取り付けします。コードチップはフロアプレート一体型なので、紛失の心配がありません。
ボックス内の空間が大きいため、プラグの抜き差しが容易に行なえます。
材質(プレート)アルミ
仕様はさみ込み固定仕様
セット内容プレート、器具ユニット、内ボックス
取付高(mm)(床仕上げ)約50以上(t=6.5タイルカーペット含む)
プレート寸法(mm)135×246
口数4口
開口寸法(mm)[108~112]×[232×236]
材質(ボックス)鋼板
パネル厚(mm)19~30(タイルカーペット含まず)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
調音材(オーラルソニック)を内蔵したリモート会議や集中ブースとして使えるワークボックスの専用AC電源(2個口)です。
仕様●差込口:2P・2個口●ケーブル長:2m●出荷形態:組立出荷CONBOXへはお客様、組立業者様取付けになります。
アズワン品番68-0313-36
1式
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを2つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
1個で受電用と給電用のコンセントが取り付けられます
3PFCは使用できません
質量(kg)0.575
品種コンセントボックス
1個
¥7,798
税込¥8,578
19日以内出荷
PECコンセント付(2個)
2極接地極付コンセント付
15Aブレーカー付
ねじ止めで木什器へ取付可能
定格電圧AC125V
品種組み込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)
定格電流(A)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
19日以内出荷
3PECコンセント付
ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.275
定格電圧AC250V
品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)
定格電流(A)15
1個
¥7,798
税込¥8,578
19日以内出荷
3PECコンセント付(2個)
2極接地極付コンセント付
15Aブレーカー付
マグネットでスチール什器へ取付可能
質量(kg)0.9
定格電圧AC125V
品種組込みコンセントボックス(マグネット付)
定格電流(A)15
1個
¥23,980
税込¥26,378
19日以内出荷
3PECコンセント付(2個)
15Aブレーカー付
マグネットでスチール什器へ取付可能
質量(kg)0.82
定格電圧AC125V
品種組込みコンセントボックス(マグネット付)
定格電流(A)15
1個
¥20,980
税込¥23,078
19日以内出荷
3PECコンセント付
マグネットでスチール什器へ取付可能
質量(kg)0.34
定格電圧AC250V
品種組込みコンセントボックス(マグネット付)
定格電流(A)15
1個
¥9,598
税込¥10,558
19日以内出荷
コンセントを組み込むためのボックス(1個用)
コンセントの配線を美しく仕上げます
3PFCは使用できません
品種コンセントボックス
1個
¥5,998
税込¥6,598
19日以内出荷
3PECコンセント付(2個)
2極接地極付コンセント付
マグネットでスチール什器へ取付可能
質量(kg)0.71
定格電圧AC125V
品種組込みコンセントボックス(マグネット付)
定格電流(A)15
1個
¥16,980
税込¥18,678
19日以内出荷
3PECコンセント付(2個)
2極接地極付コンセント付
ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.54
定格電圧AC125V
品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)
定格電流(A)15
1個
¥13,980
税込¥15,378
19日以内出荷
3PECコンセント付(2個)
15Aブレーカー付
ねじ止めで木什器へ取付可能
質量(kg)0.66
定格電圧AC125V
品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)
定格電流(A)15
1個
¥16,980
税込¥18,678
19日以内出荷
サスペンションライト、アッパーホリゾントライトなどへの電源供給用
定格入力電圧(V)100
コンセントボックス1つに対し、器具ブロックを1つ取り付けることが可能です。床高45mmより施工可能で、低床フロアパネルでも施工可能です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ