極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15/20
適合プレートフルカラー3コ用
形状平刃タイプ
種類埋込コンセント
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
形状平刃タイプ
コンセント個数1
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
種別JIS防雨形
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ/抜止タイプ
色ホワイト
タイプ金属枠
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
色ブラック
コンセント個数1
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
色黒
寸法A(mm)79
寸法B(Φmm)63.6
寸法C(Φmm)16.5
適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
形状引掛タイプ
種類埋込コンセント
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
コンセント個数1
業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
色黒
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯
コンセント個数1
芯数4極
電線仕様-芯数4
コンセント仕様3P・19A・250V アース付
使用場所屋外
特性防雨、アース付
RoHS指令対応
極数接地3P
種類露出コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
差込口形状接地3P 15A 250V
質量(g)90
適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2
トラスコ品番409-6061
端子ねじM3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
アズワン品番64-9694-16
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数接地2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類セット品
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
種別JIS防雨形
寸法A(mm)222
適合電線径(Φmm)12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
プラグ形状接地2P 20A 250V
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
種類ボディ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
差込口形状接地3P 20A 250V
色黒
寸法A(mm)120
寸法B(Φmm)73
寸法C(Φmm)16
100V・200併用で、コンセントひとつで、100Vエアコンまたは、200Vエアコンの接続が可能。
リビングなど大きな部屋のエアコン回路などにおすすめします。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125/250
定格電流(A)20
仕様接地単3分岐用、P付、マットホワイト
色マットホワイト
仕様差込口:IEC60320-C13
色ブラック
ピッチ(mm)(差込口)40
規格PSE準拠
ケーブル長(m)3
コンセント形状3P
定格容量20A・250V(合計2000Wまで)
電源コード(m)3
機能通電ランプ付き
NEMA規格L6-20P(NEMA規格準拠)
30Aの入力プラグを使って20Aの電源を供給する、定格AC200Vの19インチラックマウント用コンセント
質量(kg)3.5
外形寸法(mm)480(W0)×43.7(H0)×200(D0)
規格JIS/EIA
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
コンセントバーDZシリーズ(200V20/30A)をラックに取り付ける際に必要な金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。
仕様●外形サイズ:W16.2×H1630×D49.2mm●質量:2.3kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6483-45
1本
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
コンセントバーDZシリーズ(200V20/30A)をラックに取り付ける際に必要な金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。
仕様●外形サイズ:W16.2×H1830×D49.2mm●質量:2.6kg●色/外装処理:ブラック
アズワン品番65-6483-46
1本
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
仕様アースターミナル付
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
アズワン品番64-9693-13
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36
質量(kg)1.3
高さ(mm)433
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44
口数6
入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント接地形2P 10A 250V
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
定格電流(A)15/20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 250V
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)2.1
色ブラック
高さ(mm)1113
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
口数20
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
幅(mm)36
質量(kg)1.5
色ブラック
高さ(mm)553
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×553×44
口数8
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥30,980
税込¥34,078
27日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)2.3
色ブラック
高さ(mm)1273
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
口数24
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
幅(mm)36
質量(kg)1.9
色ブラック
高さ(mm)913
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×913×44
口数16
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様200V 20A 30口
幅(mm)36
質量(kg)2.5
色ブラック
高さ(mm)1553
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×1553×44
口数30
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセントIEC C13
1本
¥60,980
税込¥67,078
9日以内出荷
200V 20A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
質量(kg)1.7
色ブラック
高さ(mm)713
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)20
口数12
入力プラグNEMA L6-20
RoHS指令(10物質対応)対応
200V仕様で最大20Aまで使用できるコンセントバーです。ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。コンセント口数は、6個です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。従来のコードクランプを着脱する手間が省け、作業性が向上します。2分割サーバーラックSSR2シリーズへの固定方法は取付穴を利用したねじ止めになります。ピッチが合えばM5のねじ穴に対して付属のねじで固定できます。別売のコンセントバー取付パネル(DZO-1UPN1)に取り付けると19インチパネルマウントが可能です。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1□50JB)を使用した取付も可能です。通電表示が一目で分かるLEDランプを標準装備しています。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。
仕様●外形サイズ:W36×H433×D44mm●質量:1.3kg
アズワン品番65-6483-43
1本
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H1113×D44mm●質量:2.1kg
アズワン品番65-6483-14
1本
¥49,980
税込¥54,978
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H913×D44mm●質量:1.9kg
アズワン品番65-6483-13
1本
¥43,980
税込¥48,378
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H553×D44mm●質量:1.5kg
アズワン品番65-6483-10
1本
¥33,980
税込¥37,378
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H1553×D44mm●質量:2.5kg
アズワン品番65-6483-18
1本
¥66,880
税込¥73,568
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W38.5×H1273×D44mm●質量:2.3kg
アズワン品番65-6483-17
1本
¥54,980
税込¥60,478
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W36×H1273×D44mm●質量:2.3kg
アズワン品番65-6483-16
1本
¥54,980
税込¥60,478
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W38.5×H1113×D44mm●質量:2.1kg
アズワン品番65-6483-15
1本
¥48,980
税込¥53,878
33日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。AC200V仕様で、電流容量は20A/30A(30Aは15Aが2系統)から選択できます。サーキットプロテクタ付の機種は、ブレーカーに比べて約60%の薄さのサーキットプロテクタ(20A)が、本体にフラットに収まっています。30A(15Aが2系統)の機種はそれぞれにサーキットプロテクタが装備され、15Aまで使用できます。※定格電流20Aのサーキットプロテクタを搭載していますが、系統毎の定格電流15Aを超えない範囲でご使用ください。警報接点付サーキットプロテクタタイプは、トリップ時には接点回路が連動します。電流計付の機種は、現在の電流値が電流モニター(LED表示)に赤色表示されます。電流モニターの表示は、各系統毎の合計値および2系統の合算値を切り替えることができます。またピーク電流値(電源が投入されてからのピーク値)の表示、ピークリセットも可能です。コンセントは、ロック機構を内部に備えるため、各メーカーの汎用プラグを差し込むだけで抜止ロックがかかります。ケーブル長さは、3mです。外側のケースは強固なアルミ合金及び衝撃に強い熱可塑性樹脂を使用し、プラグ差込口及びねじ端子部には熱に強い熱硬化性樹脂を使用した安全な構造です。取付用の長丸穴でラック等に取り付けます。別売のコンセントバー取付金具(DZO-1350JB/DZO-1650JB)で、ラック等へ取付が可能です。
仕様●外形サイズ:W38.5×H713×D44mm●質量:1.7kg
アズワン品番65-6483-12
1本
¥39,980
税込¥43,978
33日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ