やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。
高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼
幅(mm)13
厚さ(mm)0.65
全長(m)16
適合コンタマシン
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
タイプBM
合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。
全長(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9
全長(m)30
種別バイメタル
材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
関連キーワード