9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範な用途に使用できる汎用ブレード。 高炭素工具鋼を素材とする最も一般的なコンターマシン用鋸刃で、耐摩耗性に富み、耐久力及び靱性を兼備しており、軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等の切削に適しています。 熔接性に優れ、経済的な切削が効率的に行なえる汎用的な製品です。
用途軟硬材、金属、非鉄金属、プラスチック等 適合コンタマシン 種別普通鋼材切削用 厚さ(mm)0.635 長さ(m)30
1巻
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断。 厚さ(mm)0.635 全長(m)16 材質バイメタルハイス
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

特殊鋼材に威力を発揮する強靭汎用ブレードです。 合金工具鋼を素材とする切削力を増強したコンターマシン用のこ刃です。
用途ダイス鋼などの合金鋼、特殊鋼等の切断。 厚さ(mm)0.635 全長(m)30 材質合金工具鋼
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ・軟鉄等 幅(mm)5 厚さ(mm)0.64 長さ(m)30 タイプC-HF RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,900 税込17,490
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

やわらかい被削材にはできるだけ荒い刃数を使用し、仕上げ面を得るには細かい刃数をお選びください。 高速、高能率できわめて汎用性の高いバンドソーです。
用途炭素鋼、合金鋼、軟鋼、ステンレスパイプ、金型鋼 幅(mm)5 厚さ(mm)0.65 全長(m)16 適合コンタマシン 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo タイプBM
1巻
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。
用途アルミ、軟鉄などの切削。
1個ほか
特価
16,900 税込18,590
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

SUS、SKDや難削異形材の自動切断に適しています。
厚さ(mm)0.9 全長(m)30 種別バイメタル 材質コバルトハイス(高速度鋼)PM
1巻
42,980 税込47,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。
用途圧延鋼材(SS材)、ステンレス(SUS材)、ダイス鋼(SKD材)などの切削。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)