421件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
用途輸送コンテナ、カート等に 材質ポリプロピレン 全長(mm)336 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-5~85 最大結束径(Φmm)60 横(mm)6.6 引張強度(N)200 最小結束径(Φmm)20
1セット(300本)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属バックル、パッキン付の簡易密閉コンテナ。大容量タイプ。スタッキング可能。
材質本体・フタ・バックル:PP、線材:ステンレス、パッキン:発泡ポリエチレン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃)-40~110 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm)300 タイプ厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

封印具 LI型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど レッド
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



封印状態は一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。10本ずつ繋がっており、数量管理及び番号順使用に便利です。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)1.5 耐熱温度(℃)-10~+120 アズワン品番7-7773-01 入数1袋(100本入)
1袋(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷

封印状態が分かる便利な綴じ具です。 封印物の大きさに合わせて、綴じ部の大きさを調整できます。 一度締めると切断しない限り、緩めること外すことができません。 本体には8桁下2桁00~99番までの連番数字が入っています。
用途消火器などの非常用機器に。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)(ストラップ部)Φ2.8×210
1セット(100個)
1,898 税込2,088
当日出荷

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に スタッキング 仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグシール構造により強固な密封性。手袋をしていても安心して取扱できるようキャップと本体底部にローレット(滑り止め)を付けてあります。
種別セーフティーコンテナ
1箱(10個)ほか
6,698 税込7,368
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。 再生紙使用マーク適合
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


シールタイプの封印具です。剥がすと開封跡が残り、開封したことがわかります。レッド色は、シールを剥がすとシールに模様が浮かび上がります。ブルー色は、シールを剥がすと剥いだ後に模様とその背景がすべて付着します。本体表面にボールペンなどで記入できます。
用途郵便物・小包、輸送コンテナ、金庫、金属容器、電子機器など 材質ポリエステル
1セット(100個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SureSeal AL Cryo Sealing Films, Sterile。低温でのサンプル保存に最適。滅菌済
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x132.6mm●シール厚:50μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃ アズワン品番65-3811-10
1個(50枚)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。 鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。 壁面に取付けるためのネジ付属。 付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納ボックス<NEOS> コクヨ 動画あり
本体幅がA4ファイルボックスのモジュールで設計されているので、保管庫に効率よく綺麗に収まります。 タイトルを記入できる機能面と美観を重視した意匠デザイン面の表裏異なる見出し面を選んでお使い頂けます。 最新のオフィスに溶け込むモノトーンカラーをラインアップしました。 書きやすいドット罫が入ったインデックスシール1枚付き。
材質段ボール(古紙パルプ配合)
1冊
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
6日以内出荷

フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430) 形状角形 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 機能ロック機能付き 耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80 材質(フタ)AS樹脂 材質(パッキン)シリコンゴム
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シーリングリングは硬質で軽量なプラスチック PVC 製
仕様●Festo O シーリングリングは、G3/8 ねじ接続に使用する硬質で軽量なプラスチック PVC 製です。コンテナサイズ:200 トルク許容差: ± 20 %●コード番号:203-1346 アズワン品番65-8010-44
1袋(200個)
15,980 税込17,578
欠品中

つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
1個
939 税込1,033
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つまみを回すだけで簡単にロック、解除。
材質ふた上部:ABS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、ふた下部・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、容器:AS樹脂(耐熱温度:80度、耐冷温度:-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度:140度、耐冷温度:-20度)
1個
819 税込901
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルをすっきりできる、コード収納ボックス。内側がオープン仕様、壁に付けてすっきり隠せます。スリット入りの天板で、ケーブルを出して充電可能。巾木避け加工がされていて、ぴったり壁付けもできる。設置面はフラットで、シリコン製の滑り止めシールも付属。
用途ケーブル収納、配線カバー、収納ボックスとして。タップ、コード、ルーター、コンセント、隠す収納。 材質(本体)スチール(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧繊維板
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。 。湿気などを嫌う内容物に
材質本体:ポリエチレン(PE) 形状平袋 質量(kg)1.4 透明 高さ(mm)3000 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 横(mm)1900
1セット(10枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。 。厚さ0.06mm
材質本体:ポリエチレン(PE) 形状平袋 質量(kg)0.7 透明 高さ(mm)3000 タイプワンウェイタイプ 容量(L)1000 横(mm)1900
1セット(20枚)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き。鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。壁面に取付けるためのネジ付属。付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。色:ライトグレー
対応マスターキー:非対応
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


大切な想い出を整理しながら保管できる! 縦・横使える大容量の作品収納ボックス。 こどもが作った立体的な作品も収納できます。 こどもが持ち帰る作品収納バッグ(A2サイズ)もそのまま収納できます。 大容量サイズなので、季節ものや、圧縮袋なども収納できます。 取っ手の差し込み口に貼れる補強シールつき。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×12×45(取っ手含む・1個あたり) 材質本体・底板:紙、取っ手・補強シール:ポリプロピレン 質量(g)約550 耐荷重(kg)約3 対応A2サイズ・四つ切の画用紙サイズ 内寸(cm)本体:約W62.5×D11.5×H44、取っ手:約W12.5×D2.5
1個
3,200 税込3,520
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椅子、オットマン、収納、1台で3つの機能の便利なスツール。座部を上げると、内部に物を収納可能。座面高さ37cmで、ソファシーンにも目線が合う低めの設計。ソファに合わせると、オットマン(足置き)としても便利。鏡台やドレッサーなど、メイクの時にも大活躍。
用途事務所の受付、待合室などでの腰掛け椅子、チェア、イスとして。フタを外せば収納ボックスに。オットマンとしても使用できる。 座面厚(mm)65 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)収納部:290×290×280
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製収納ボックス【2段引き出しタイプ】。ダイヤル錠(3桁)で引き出しをロックできる。さらにオールロック機能で、上下の引き出しを一度に施錠可能。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。ロッカーを施錠している状態でも、下段の引き出しには書類の投函が可能です。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/穴隠しシール/六角レンチ 材質【左右側板/天板/底板/引き出し(前板/左右側板/背板)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板/引き出し(底板)】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)13.5(組合せ時) 耐荷重(kg)〈天板〉20〈引き出し〉2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合せ時、突起物含まず) 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×333×100 ダイヤル錠(3桁) 連結上下左右可、積上げ4段まで
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷

木製収納ボックス【ワイド 扉あり】ボックスが2個連なっているタイプ。ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴あり。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/鍵(2本×2セット)/穴隠しシール/六角レンチ 材質メラミン加工パーティクルボード【扉/左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)19.8(組合せ時) 耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×367×363 ダイヤル錠(3桁)×2セット、シリンダー錠(鍵2本つき)×2セット 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)372×367×363 連結上下左右可、積上げ4段まで
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。 。厚み:0.05mm
材質本体:ポリエチレン(PE) 形状平袋 透明 タイプワンウェイタイプ
1セット(20枚)
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。オープンタイプのボックスで”見せる収納”!おしゃれに小物をディスプレイできます。また、オープンだからサッと取り出して、しまいやすい。棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴があるので使いやすい。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/穴隠しシール/六角レンチ 材質【左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)16.8(組合せ時) 木目 耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10 棚段数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×385×363 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×400 連結上下左右可、積上げ4段まで 均等耐荷重(kg/段)10
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。 透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。 側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして 材質ポリプロピレン 最大積載段数5 フタの有無なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスクの引き出しやキャビネットの書類整理に便利なA4サイズのファイル収納ボックス 底面を山切形状にすることでファイルや書類が溝に入り、倒れにくくなります 2ヵ所のインデックススペースでデスクの引き出しやキャビネットの中でも認知がしやすくなります 縦置きが可能で、キャビネット内でも使いやすく、机上のスペースも有効活用できます
クリア 材質ポリプロピレン 仕様8個入り 付属品インデックスシール1枚付属 サイズA4 質量(g)約458 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260(W)×342(D)×223(H)mm (内寸:237(W)×305(D)×217(H)mm)
1個
6,100 税込6,710
翌々日出荷

二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。5ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PE 容量(mL)20 口径×高さH(mm)34×43 キャップ色
1セット(100個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷

二重シール構造により強固な密閉保持が可能になり、アルコール、ホルマリン等揮発性液の搬送、保管が安全にできます。キャップと底部にローレット(滑り止めのキザミ)を付けてあります。透明度の高いポリプロピレン製で、内容物の目視ができます。10ml毎に目盛付。
材質本体:PP、キャップ:PE キャップ色
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-32
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)654×414×102 外寸(mm)700×460×120 内寸(mm)660×420×112 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
1個ほか
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-20
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)656×419×94 外寸(mm)703×464×79 内寸(mm)661×424×70 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])19600[2000] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-17
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PE フタの有無なし 有効内寸(mm)440×382×102 外寸(mm)480×420×116 内寸(mm)450×392×108 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)