透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
スタッキングタイプ。小物部品管理が容易です(別売専用仕切板有り)
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)755
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
適合カード差しカードラックTC-1
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
透明タイプは中身が簡単に確認できます。F型タイプで互いに積み重ねが可能です。上部内側に仕切板を受ける溝付きです。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。F-5コンテナー専用短手仕切板です。長手仕切板はF-12短手を使用します。仕切板を使用することで細かな製品管理が容易に出来ます。透明タイプは中身が簡単に確認できます。互いに積み重ねが可能です。
用途別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
トラスコ品番855-4949
材質ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)
質量(kg)0.5
フタなし
外寸法・幅(mm)291
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)212
2018年トラスコ掲載ページ8 0734
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)152.5
有効内寸法・高さ(mm)136
有効内寸法・幅(mm)242.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スタッキングタイプ。高さ違いTR17、22、27、47とも嵌合します。自動搬送に適した設計です。小物部品管理が容易です。別売の専用仕切板で間仕切りできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより
ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て
ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01
材質PP(ポリプロピレン)
外形寸法(mm)400×280×125H
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,822
税込¥3,104
当日出荷
TTC2型用の仕切り板です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
適合コンテナTTC-2-TM
仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02
材質PP(ポリプロピレン)
品番TC-1
外形寸法(mm)400×280×125H
有効内寸(mm)369×248×110
フタなし
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,822
税込¥3,104
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。互いに積み重ねが可能です。別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
質量(kg)0.5
フタなし
2018年トラスコ掲載ページ8 0734
コンテナ種類ベタ目
関連キーワード