フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
仕様金属部分を使用しない100%プラスチック製折たたみコンテナ。 材質…ポリプロピレン 内容量…50L 折たたみ時高さ…86mm 最大積載荷重…10kg530×366×325
色ブルー
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
フタなし
適合カード差しA85
コンテナ種類ベタ目
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
深型製品は、フォークリフト作業が可能です。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
TPシリーズは、全ての容器が相互に嵌合できます。TP-Lシリーズは、大型でも軽量タイプです。
材質PP
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し4辺5、97、102型
外寸法・奥行(mm)503
コンテナ種類ベタ目
ネスティング可
持ち運びし易い:持ち運びに便利な袋取手付です。目盛り付:容量確認に便利な目盛り付です。スタッキング可能:積み重ねができる形状です。
用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
トラスコ品番458-0869
材質PP
有効内寸(mm)780×540×465
外寸(mm)880×640×515
内寸(mm)800×560×480
圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。
すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。
シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として
仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)
材質ポリプロピレン(PP)
タイプ取手付(穴あき)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
仕様金属部分を使用しない100%プラスチック製折たたみコンテナ。材質…ポリプロピレン 内容量…50L 折たたみ時高さ…86mm 最大積載荷重…10kg530×366×325
色透明
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
トラスコ品番102-8640
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)8
フタなし
適合カード差しA85(別売)
外寸法・幅(mm)700
外寸法・高さ(mm)480
外寸法・奥行(mm)500
適合フタS-100F(別売)
有効内寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・高さ(mm)380
有効内寸法・幅(mm)640
1個
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや返送時の輸送コストを削減出来ます。
折りたたみ方はワンタッチなので、作業効率が上がります。
積み重ねが出来るので保管効率が向上します。
シボ加工済み(M20L・M50Lのみ)なのでラベルが剥がしやすく、且つ、糊残りが少ないです。
材質は耐久性の高いポリプロピレンを採用。
用途収納用コンテナとして
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
片開き式で開け閉め簡単で取り出しも便利です。
また積み重ねも可能なため省スペース保管も可能です。
南京錠(別売)など付けられる鍵穴付きです。
用途灯油缶の保管などベランダや軒下などの屋外収納に。
折り畳み可否不可
材質ポリプロピレン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)445
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
大容量のコンテナー(ストッカー)です。フタが大きく開き、開いた状態で固定することもできます。収納物の整理や出し入れに便利です。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。移動に便利なキャスター付きです。
用途屋外用品の収納に。
仕様キャスター付、鍵穴付(鍵別売)、簡易キャスター(左右移動のみ)
材質ポリプロピレン
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。
金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。
本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
タイプベタ目
材質本体:ポリプロピレン(PP)金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。
形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬等産地から市場までの用途の広いコンテナです。
タイプスタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)4.85
有効内寸(mm)756×508×402
フタなし
外寸法・幅(mm)816
外寸法・高さ(mm)428
外寸法・奥行(mm)568
コンテナ種類メッシュ
小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ベージュ
容量300
高さ(mm)750
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)700
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)300×400
1セット(10袋)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
小型なのに1000kg耐荷重があります。200Lドラム缶より一回り大きいサイズです。小型で全開排出タイプのため、狭い場所でも使用できます。
用途人参など農作物の収穫運搬用。おが屑・堆肥運搬用。
仕様吊り方:2点ベルト
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP)
形状丸型
色ベージュ
容量300
高さ(mm)750
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)700
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ700×600
最大充填質量(kg)1000
排出口径(Φmm)700×600
1セット(10袋)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
大型サイズのSNコンテナー、1100mm角パレットに平面2個積載可能
スタッキング可
種別B#160
材質PP
内寸法(mm)1028×478×320
内寸(mm)1028×478×320
フタなし
底形状格子リブ
外寸法(mm)1100×550×330
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2750)
ネスティング高さ(mm)167
コンテナ種類ベタ目
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
材質超高分子量PE
質量(g)6500
表示1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO
外寸(mm)476×725×PP
開口部(mm)Φ58.5、Φ25.0
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
用途しいたけ菌床培養コンテナー(菌床ブロック6個収納可能)
タイプスタッキング可
種別C#97
材質PP
高さ(mm)(ネスティング)166
有効内寸(mm)551×551×275
外寸(mm)609×609×327
内寸(mm)565×565×288
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])8.23(840)
ネスティング高さ(mm)166
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
タイプベタ目
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
企画外サイズの長尺コンテナー。長物の保管、輸送に最適。高強度かつ軽量な点が好評。
用途蛍光灯、釣竿、ゴルフクラブの保管輸送で多数実績あり。
材質PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
エスコ品番EA506AD-39A
材質PP
寸法(mm)628×438×100
フタなし
コンテナ種類メッシュ
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
トラスコ品番501-2261
質量(kg)3.15
有効内寸(mm)574×370×363
フタなし
外寸法・幅(mm)676
外寸法・高さ(mm)377
外寸法・奥行(mm)500
コンテナ種類ベタ目
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
材質PP(ポリプロピレン)
コンテナ種類ベタ目
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。耐荷重に優れ、重量物の搬送などに適しています。底栓付です。
仕様別注品
トラスコ品番836-2561
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)22.17
キャスターΦ125(自在/2ヶ、固定/2ヶ)・ゴム車
フタなし
外寸法・幅(mm)820
外寸法・高さ(mm)685
外寸法・奥行(mm)595
2018年トラスコ掲載ページ8 0783
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)516
有効内寸法・高さ(mm)490
有効内寸法・幅(mm)741
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。
コンテナ種類ベタ目
耐荷重に優れ、横ずれせず、抜群の安定性を保ちます。空箱時の収納に場所をとりません。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール(三価クロムメッキ)
適合カード差しA85
2018年トラスコ掲載ページ8 0728
仕様積み重ね可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)325×200×100
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
外寸(mm)400×280×125
内寸(mm)369×248×110
収納本数(本)(試薬瓶)1L(Φ105mmまで)/6、500mL(Φ78mmまで)/12、250mL(Φ69mmまで)/15、100mL(Φ56mmまで)/24
アズワン品番1-9537-02
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ