サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP
色白
ピッチ(mm)15
工具を必要とせず、折り曲げるだけで簡単に切り離しできます。コンテナーサイズに合わせて自由に長さが調節できます。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):611×110×4●ピッチ(mm):19.7●ピッチ数:30
アズワン品番65-8308-17
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
コンテナの内寸サイズにカットして組み合わせれば簡易の仕切板として使えます。
色ホワイト
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー
種別90
材質フィラー入PP
ピッチ(mm)20
外寸(mm)580×90×5
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー
種別35
材質フィラー入PP
ピッチ(mm)15
外寸(mm)628×35×4
スタッキング高さ(mm)29
色イエロー
トラスコ品番135-3114
材質ポリスチレン(PS)
質量(g)200
外形寸法(mm)365×230
適合コンテナF-21
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
色クリア
材質PP(ポリプロピレン)
ペットボトルのキャップを再生してから作られたコンテナです。
互いに積み重ねが可能です。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)242.5
有効内寸法・幅(mm)364.5
材質ポリスチレン(PS)
質量(g)49
2018年トラスコ掲載ページ8 0768
工具を必要とせず、折り曲げるだけで簡単に切り離しできます。コンテナーサイズに合わせて自由に長さが調節できます。
仕様●材質:強化PP●外寸(mm):287×110×4●ピッチ(mm):22.1●ピッチ数:12
アズワン品番65-8308-18
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気のコンテナーです。
材質発泡ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~100
手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP
色グレー
ピッチ(mm)15
大きさ628×36×4mm
入数10
1組(10枚)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
細かいパーツの小分け保管に役立ちます。
材質導電性PP
厚さ(mm)3
使用温度範囲(℃)4~107
表面抵抗値(Ω)10^4~10^11
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
色透明
仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレン
アズワン品番65-2132-60
1パック(6本)
¥800
税込¥880
当日出荷
中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。専用中仕切り板の組合せで、12~24の仕切りができます。
色ブルー
材質PP(ポリプロピレン)
料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気のコンテナーです。※その他自由に組み合わせることで、色々な大きさの器に対応できます。
TKG品番9-0162-1101
材質発泡ポリプロピレン
高さ(mm)75
寸法(横×縦×厚さ)(mm)440×75×4
耐熱温度(℃)-20~100
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
6倍に発泡したシートを使用しているため、緩衝性があり手に優しい製品です。
材質ポリプロピレン(PP)4倍発泡体
厚さ(mm)5
色ブルー
材質導電性PP
寸法(mm)430×287
質量(g)350
タイプフタ
使用温度範囲(℃)4~107
表面抵抗値(Ω)10^4~10^11
アズワン品番4-4105-04
1個
¥4,390
税込¥4,829
10日以内出荷
1個
¥359
税込¥395
翌日出荷
1個
¥249
税込¥274
翌日出荷
色イエロー
トラスコ品番135-3103
材質ポリスチレン(PS)
質量(g)100
外形寸法(mm)243×230
適合コンテナF-21
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
タイプ長
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
タイプ短
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
自由に折り曲げて使用できます。
パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
色白
エスコ品番EA508AY-11
材質ポリスチレン
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
文庫本がピッタリ入るサイズの収納ボックス。仕切板付。
材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)37
長さ(cm)18.1
高さ(cm)12.4
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
関連キーワード
1
2
次へ