40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ容器を効率よく繰り返し、かつ衛生的に活用するためのポリ袋です。サイドガゼット付き。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.015×550(全体900)×800
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャパックス折コン用ポリ袋
エコ商品
半透明 厚さ(mm)0.011 寸法(mm)960(580+380)×840 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。収納物の汚れ防止にも使用できます。コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。マチ付なので袋のセットも簡単です。
半透明
1袋(50枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋の底面はマチ付の為、コンテナ側面にフィットしやすくなっています。
用途折りたたみ式コンテナ用ポリ袋 エスコ品番EA995AD-77 材質ポリエチレン 入数(枚)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合折りコン】約550×305×650 寸法(横×縦)(mm)700×960
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

ワタナベ工業コンテナ袋
コンテナ用の内袋ですが、長さがある分上部で商品を覆う事が出来ます。 オリコン40~50Lに最適です
用途コンテナ、折たたみコンテナの内袋に使用する事で汚れ、ホコリ予防に 半透明HD 材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.01 縦(mm)800 横(mm)930(380)
1箱(700枚)
7,998 税込8,798
当日出荷

ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(5枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1冊(10枚)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1冊(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。 ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。 食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。 食品衛生法適合品。
1袋(100枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

薄手の特大サイズのポリ袋。 E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 入数(枚)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワタナベ工業オリコン袋
マチ付きの袋ですのでコンテナにフィット出来る袋
用途コンテナ、折たたみコンテナの内袋に使用する事で汚れ、ホコリ予防に 半透明HD 材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.013 縦(mm)650 横(mm)910(250)
1箱(700枚)
8,898 税込9,788
当日出荷

雨水、ホコリ等の付着を防止するカバーです。 被せやすい角型です。また、中身が見えるクリアータイプ 焼却時にダイオキシンや塩素ガス等の有害ガスが発生しません。
用途パレット積み製品の保管用カバー。 材質ポリエチレン 仕様ハトメなし 厚さ(mm)0.03
1袋(5枚)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50L折りたたみコンテナ用の内袋です。現在保有の折りたたみコンテナに簡単に装着でき、収納物の汚れを防止します。
用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋、収納袋。家庭用、業務用に。 材質HD(高密度ポリエチレン) 厚さ(mm)約0.01 半透明 容量(L)50 耐冷温度(℃)-30 サイズ(mm)約900(510)×750
1冊(100枚)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

吸う空気と吐き出す空気の違いを調べるときに使用します。逆流防止弁付き。
セット内容ポリ袋(逆流防止弁つき)100枚、ストロー100本 寸法(mm)約200×250(ポリ袋)
1パック(100組)
7,600 税込8,360
当日出荷

1枚
150 税込165
4日以内出荷

中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。 材質ポリエチレン(PE)
1袋(100枚)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×140×140 耐熱温度(℃)120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小型なのに1000kg耐荷重があります。本体2重構造により粉漏れを防止できます。
用途比重の重たい粉体物の保管や運搬用。ポリ袋が使えない用途での粉体物の保管・運搬用。湿気を防ぎたい場所での運搬、保管用。 仕様吊り方:2点ベルト 材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)排出口:ポリエチレン(PE)吊りベルト:ポリプロピレン(PP) 形状丸型 ベージュ 容量450 高さ(mm)700 タイプワンウェイタイプ 外径(Φmm)900 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ900×650 最大充填質量(kg)1000 排出口径(Φmm)350×400
1セット(10袋)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

アドフィルム(チャック付ポリ袋入鉄鋼用防錆紙) アドコート 動画あり
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。防錆紙がポリ袋の中にセットされているので、すぐご使用になれます。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。鉄鋼製品のサビ防止(特に気象条件の激しい輸出、表面処理前や組立て前の一時保管) 材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用) 形状チャック付きポリ袋入りシート 質量(kg)1(袋) 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封3年間品質保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(60枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品ジョイント1個 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×140×140 耐熱温度(℃)120
1セット(20個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

EV非常用収納BOXミニ専用チョイスパック中身のみ
セット内容多機能ラジオライト×1台、ポケットティッシュ×3個、呼子笛×1個、簡易トイレ×1個、非常用クッキー×2袋、保存水(500mL)×3本、レスキューシート×4枚、消臭剤×1本、ウェットティッシュ×1個、ポリ袋×1枚、トランプ×1組 アズワン品番64-9312-26
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

ポリ袋素材の簡易カゴ車カバーです。 透明で中身の確認簡単にできます。 。急な雨にもワンタッチ装着可能。 ホコリや雨天時用カバーの簡易カバーとしてや 輸送時の簡易カバーに最適です。
用途カゴ車内の荷物の保護に 材質ポリエチレン 透明 タイプ簡易タイプ 厚さ40μ
1箱(50枚)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁機能付のため袋を横倒ししても水が漏れません。、災害時での断水、キャンプ・レジャー等で清潔に飲料水を受取、保管することができる袋となります。、原材料は日本製ポリエチレンを使用しているので強度があり、水へのポリ臭の臭い移りが非常に少ない商品です。、第三者機関での水質基準に適合しているため飲料水を3日間保管OK。、給水口を大きく取っているので、水道・給水車から直接水を受け取ることが可能です。、キャップ・コックが付いていないので折り畳んでコンパクトに保管ができます。
1箱(60セット)ほか
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV非常用収納BOX専用チョイスパックベーシック/フラット用中身のみ
セット内容多機能ラジオライト×1台、ポケットティッシュ×3個、呼子笛×1個、簡易トイレ×2個、非常用クッキー×3袋、保存水(500mL)×6本、レスキューシート×6枚、消臭剤×1本、ウェットティッシュ×1個、ポリ袋×1枚、トランプ×1組、単四乾電池×4本 アズワン品番64-9312-25
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート 動画あり
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。 材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用) 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封3年間品質保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)コンテナスタイルCS2-33J
ワンハンド開閉が可能です。連結機能付です。ポリ袋止め付です。
用途カラーでゴミの分別管理に最適。 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.5 2018年トラスコ掲載ページ9 0493 商品タイプ本体+フタ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。 材質ポリエチレン 寸法(mm)1900×3000 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に 仕様ミシン目入り 材質クラフト紙+気化性防錆材 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封2年間品質保持 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1袋(20枚)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンに装着することで手持ちのパソコンをWi-Fi 7対応にアップグレード!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避します。高速通信可能なWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
用途パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※ルーター側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※ルーター側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、IEEE802.1X対応方式:非対応 付属品セットアップガイド 材質筐体:プラスチック 筐体:ブラック 質量(g)約30 消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大) 適合規格【USB】USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。 対応OSWindows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch 入力電圧(V)DC 5 設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88.0×約28.0×約14.0 機能【無線】MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応です。【ビームフォーミング】対応(Rxビームフォーミングのみ)【MU-MIMO】対応 消費電流(mA)900(最大) 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730、6GHz帯:5925~6425 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 送信出力10mW/MHz以下 取得規格TELEC、VCCI Class B、JATE アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用) セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。 電源供給方式USBバスパワー RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM 伝送速度【無線(理論値)】IEEE 802.11be(draft):最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps、【USB(理論値)】USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11be(draft)/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a USBUSB-A
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

JIS-Z1535(H形・S形・EL形)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製
用途鉄鋼製品、機械部品等のサビ防止に 仕様ミシン目入り 材質クラフト紙+気化性防錆材 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封2年間品質保持 取扱説明書(0.6MB)
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品用のHDPEシートです。ばんじゅうや食品コンテナに!
材質HD 半透明 縦(mm)500 横(mm)500
1個(500枚)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ばんじゅうや食品コンテナに使える食品用シート、内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途に使えます。
材質HD(高密度ポリエチレン) サイズ(mm)510×510×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100枚)
979 税込1,077
5日以内出荷

ワタナベ工業ばんじゅう用内袋
食品用(和・洋菓子・お惣菜)ばんじゅうの内袋です。 ばんじゅうの清掃が容易で衛生的です。食品に使用できます。食品衛生法適合
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.013
1袋(100枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3 ライトグレー 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)72 材質(フタ)PP 外寸法・幅(mm)920 外寸法・高さ(mm)710 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)500 有効内寸法・奥行(mm)355 有効内寸法・高さ(mm)675 有効内寸法・幅(mm)770
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)0.01
1冊(100枚)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。 大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。 新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。 バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。 収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用 付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m) 型式乾湿両用 消費電力(W)1050(AC) 到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0 バッテリーリチウムイオン 最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6 運転音(dB)(DC)58、(AC)66 バッテリー電圧(V)36(18×2本) 吸水量(L)6
1台
68,980 税込75,878
当日出荷

ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。マンションのベランダや勝手口に合わせて150~300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)。設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。
用途ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外 材質鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂 高さ(mm)730
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和弘プラスチック工業防災リュック33点セット
・いざというときに使いやすいリュックタイプの防災セット!。・トイレ、水袋、乾電池不要の懐中電灯入り。・アルミブランケット、ホイッスル、歯ブラシセットなど非常時に便利なグッズ入り。
セット内容リュック、万能カッター、ホイッスル、アルミブランケット、手動式懐中電灯、軍手、ロープ(3m)、アイマスク、耳栓、ネックピロー、小物入れ、洗濯ばさみ、結束バンド、スリッパ、レインコート、サランラップ(22cm×15m)、水に流せるティッシュ、ドライタオル、紙皿(18cm)、コップ270mL、紙ボール15cm、割りばし(個包装)、スプーン、ポリ袋、フォーク、マスク、歯ブラシセット、絆創膏、綿棒、コットン、ザブポンミニ、ウォーターコンテナバック6L、オイトイレ1回 質量(kg)約1.2 寸法(cm)リュック:41×31×15
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷