コンテナ用の内袋ですが、長さがある分上部で商品を覆う事が出来ます。
オリコン40~50Lに最適です
用途コンテナ、折たたみコンテナの内袋に使用する事で汚れ、ホコリ予防に
色半透明HD
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
縦(mm)800
横(mm)930(380)
1箱(700枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。収納物の汚れ防止にも使用できます。コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。マチ付なので袋のセットも簡単です。
色半透明
コンテナ容器を効率よく繰り返し、かつ衛生的に活用するためのポリ袋です。サイドガゼット付き。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.015×550(全体900)×800
こんなお得な商品も!

フレコンバック内袋
モノタロウ
¥819~
税込¥901~
フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
マチ付きの袋ですのでコンテナにフィット出来る袋
用途コンテナ、折たたみコンテナの内袋に使用する事で汚れ、ホコリ予防に
色半透明HD
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.013
縦(mm)650
横(mm)910(250)
1箱(700枚)
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
色半透明
厚さ(mm)0.011
寸法(mm)960(580+380)×840
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
50L折り畳みコンテナ用
収納物の汚れ防止
シャカシャカタイプ
高密度ポリエチレン
仕様●サイズ:0.01×900mm(510mm)×750mm●材質:HDPE
アズワン品番67-9352-49
1ケース(10冊×100枚)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
アスベスト廃棄用のため厚手の内袋付で、さらにバッグの内側はラミネート加工してあるため水分を少し含んだ内容物の運搬にも適しています。強度と耐候性はJIS準拠
用途アスベスト工事用に。
仕様(ラミネート)内あり
トラスコ品番412-7587
厚さ(mm)(内袋)0.15
質量(kg)3.6
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×800
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)1000
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
厚さ(mm)0.012
材質HDPE
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用できます。収納物の汚れ防止にもなり、密閉ジッパーにて開閉可能です。マチ付なので袋のセットも簡単です。
用途コンテナ内の密閉収納に
厚さ(mm)0.065
材質/仕上PET、LLD
色透明
畜冷材ポケット付きです。折りたたみ式プラスチックコンテナにセットして使用するカバーです。未使用時には折りたたんで収納出来ます。表面の汚れは、濡れタオルか中性洗剤で拭き取ってください。
材質アルミ蒸着PETクロス
外寸(mm)485×320×280
内寸(mm)470×315×270
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
着色袋の使い分けによって、食材の区分け、便数管理が可能です。
ばんじゅう用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。
食材の入れ替えが簡単で、作業性が向上します。
食品衛生法適合品。
こんなお得な商品も!

ゴミ袋 マチ付 0.025mm厚 特大タイプ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
薄手の特大サイズのポリ袋。
E-10、E12Fはマチ付になります。
用途空き缶回収用、シュレッダーごみ用に
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)10
RoHS指令(10物質対応)対応
お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。
防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として
材質ポリエチレン
寸法(mm)1900×3000
色透明
フードコンテナーと袋のセットです。【フードコンテナー】餅・パン・ケーキ・麺類などの一時保存や運搬に便利な平型フードコンテナ。小型のパンや小餅、製麺に適した浅型タイプ。蓋(別売り)をしたままでの積み重ねが可能なので運搬に便利。【ばんじゅう袋】ばんじゅう袋はマチのないタイプの袋です。番重用内袋を使用することで、ばんじゅうの洗浄が容易で衛生的です。食品衛生法適合品。
材質フードコンテナー:ポリプロピレン、ばんじゅう袋:HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様ばんじゅう袋:マチなし
色半透明
容量ばんじゅう袋=100枚
反転ベルト有、PE内袋付。UV配合、再生原料使用。軽量かつ折り畳み可能。輸送、保管、出荷用袋に。中袋付の為、液体運搬時に漏れにくい。
材質投入口:PEクロス ラミ付 本体、ベルト:PPクロス ラミ無
容量(L)1000
耐荷重(kg)1000
サイズ(mm)Φ1100×1100(H)
1枚(1枚)
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
エスコ品番EA981WM-27
タイプ注入口全開
容量(L)1007
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1100×1060
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
付属品ジョイント1個
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×140×140
耐熱温度(℃)120
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アルミ缶など軽量物の運搬におススメです。2点ロープタイプで持ち運びが簡単です。
用途アルミ缶・ペットボトルなど軽量物の運搬用。重機が入れない場所の廃棄物運搬用。
仕様吊り方:2点ロープ
材質本体:ポリプロピレン(PP)投入口:ポリエチレン(PE)吊りロープ:ポリプロピレン(PP)
形状角型
色ベージュ
容量350
高さ(mm)930
タイプワンウェイタイプ
外径(Φmm)650
投入口寸法(径×高さ)(mm)□650×800
最大充填質量(kg)200
排出口径(Φmm)なし
1セット(10袋)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
底面には生地を二重に補強した破れにくく丈夫な仕様です。
形状を保つFRPの芯材と、UV対応のフレコンバッグ生地を使用した丈夫で耐光性に優れた袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ブラック、底生地:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
産業廃棄物の運搬・保管に使用。通称トン袋。
型丸型
寸法本体:Φ1100×H1100mm 注入口:Φ1100×H800mm
使用荷重(t)1
容量(m3)1
1束(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することができます。
用途原料、食品など輸送袋として。
外径(mm)1100
最大充填質量(kg)1000
1m30×1m80cmの特大サイズ!
自転車のカバーやフトンや家具の保護。
非常時のシート等にもご使用いただけます。
用途園芸・レジャーのシートやカバー
容量(L)150
材質ポリエチレン
入数(枚)1
寸法(横×縦)(mm)1300×1800
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
防災 飲料水袋 水コンテナ
用途臭い移りの少ないPEを使用。耐荷重100kg。大きい給水排水口
サイズ10リットル用
人数1人用
1袋
¥470
税込¥517
4日以内出荷
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに
仕様裾絞りひも付き
材質UV#3400
色シルバー/ブラック
タイプUVタイプ
加工溶着
カバー寸法(mm)Φ1150×H1100
対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
特殊加工により内容物の流出が少なく、水抜きが可能です。水分を含んだ内容物の乾燥・運搬に適しています。通気性を必要とする内容物(農作物など)の運搬にも利用可能です。
用途内容物の水切り、洗浄、乾燥用などに。
仕様丸型排出口付(排出口あり)、食品衛生試験適合
トラスコ品番675-0513
材質本体:耐候剤入りポリプロピレン(PP)
高さ(mm)1100
タイプ水切り型、クロスシングル形
奥行(mm)1100
容量(L)1045
間口(mm)1100
ベルト色黒
袋内袋:なし
外径(mm)1100
最大充填質量(kg)荷重:1000
寸法(外径×高さ)(mm)投入口:1100×800、排出口:500×500
ラミネートなし
1枚
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
丸型で小型の内袋付コンテナバッグです
用途鉱物、粉体、肥料など湿気を嫌う内容物運搬用に
材質本体:耐候剤入りポリプロピレン、内袋:ポリエチレン
タイプ内袋:あり
種類排出口:なし
外径(mm)700
最大充填質量(kg)300
ラミネートなし
反転ベルト付。再生原料を50%使用した産業廃棄物用1トンフレコンにPE内袋がセットされた製品です。
仕様排出口:無し
形状丸型
荷重(t)吊り:1
サイズ(mm)Φ1100×1080
容量(m3)1
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
ポリ袋素材の簡易カゴ車カバーです。 透明で中身の確認簡単にできます。 。急な雨にもワンタッチ装着可能。 ホコリや雨天時用カバーの簡易カバーとしてや 輸送時の簡易カバーに最適です。
用途カゴ車内の荷物の保護に
材質ポリエチレン
色透明
タイプ簡易タイプ
厚さ40μ
排出がしやすい底部開口タイプです。 。大型バッグ(1.5立米以上)に合うサイズ
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状平袋
寸法(mm)排出口:2300
質量(kg)1.2
色透明
高さ(mm)4000
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1500
横(mm)2300
1セット(20枚)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
排出がしやすい底部開口タイプです。 。容量1立米前後のバッグに合うサイズ
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状平袋
寸法(mm)排出口:1900
質量(kg)0.7
色透明
高さ(mm)3000
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
横(mm)1900
1セット(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
フレコンバックの大きさに合わせて高さを1660mm~2000mmまで無段階調節可能
幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。
袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由
工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340
全幅(mm)1580(内寸1460)
全高(mm)1660~2000(無段階調節)
質量(kg)20
材質スチール
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
排出がしやすい底部開口タイプです。 。厚さ0.1mm
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状平袋
寸法(mm)排出口:1900
質量(kg)0.7
色透明
高さ(mm)3000
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
横(mm)1900
1セット(20枚)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。 。厚さ0.06mm
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状平袋
質量(kg)0.7
色透明
高さ(mm)3000
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
横(mm)1900
1セット(20枚)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
リサイクル原料を使用した産廃用フレコンバッグです。ポリプロピレン製強力生地で強度はバツグン。ガラ、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に役立ちます。1回使い切りのワンウェイタイプ。JIS規格準拠品。
用途建築廃棄物などの回収や運搬、保管に。廃材袋、原料などの輸送袋として。
種別排出口:なし
形状丸型・内袋なし
色ベージュ
ベルト幅(mm)100
ベルト反転ベルト:あり
容量(cm3)1
質量(kg/枚)約1.50
直径×高さ(cm)広げた時:110×265
耐荷重(t)1
1セット(10枚)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。 。湿気などを嫌う内容物に
材質本体:ポリエチレン(PE)
形状平袋
質量(kg)1.4
色透明
高さ(mm)3000
タイプワンウェイタイプ
容量(L)1000
横(mm)1900
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ