15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様EV補正:3.0~-3.0EV、自動電源OFF:オフ/1分/2分/3分/4分/5分/10分 付属品取扱説明書、専用リチウムイオン充電池、 USBケーブル、ポーチ 質量(g)約73.5 端子形状mini USB2.0 対応OSWindowsXP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac レンズ固定焦点 記録方式動画/静止画/音声録音 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×60.2×102.5(突起部除く) マイクロホン内蔵 記録媒体SD/SDHCメモリーカード(市販品・32GBまで) 液晶サイズ2.8インチパネル バッテリーリチウムイオン充電池 電池寿命(時間)動画連続撮影 最大約1.5 ズームデジタルズーム 4倍 バッテリー電圧(V)3.7 保存形式動画:AVI、静止画:JPEG、音声:WAV 撮影距離(m)1.5~infinity スロットSDメモリーカードスロット バッテリー容量(mAh)800 F値F/2.4 f=4.00mm シャッタースピード1/2~1/2000 sec 静止画サイズ【21M】5616×3744、【12M】4000×3000、【8M】3264×2448、【5M】2592×1944、【3M】2048×1536、【2M】1600×1200、【VGA】640×480 動画サイズ【HD】 1280×720、【D1】 720×480、【VGA】 640×480、【QVGA】 320×240 イメージセンサー800万画素 CMOSセンサー
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

遠くのものもハッキリ大きく撮影できる16倍デジタルズーム搭載コンパクトデジタルカメラ。1200mAh大容量バッテリーを搭載&軽量99gでお出掛けやイベントに大活躍します。臨場感あふれる4K映像の撮影が可能。オートフォーカスやフラッシュ撮影、笑顔検出機能など使える機能も満載です。
付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅98×高さ58×奥行23 質量(g)本体:約99、バッテリー・microSD含む117 電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2.5時間) レンズf=7.36mm F/3.2 有効画素数約800万画素 機能軽量 解像度写真:補間(44M,38M,30M,24M,20M,12M),8M,5M,3M 録画時間最大:約1時間 スクリーン2.4インチIPS 記録メディアmicroSD(最大128GB)、ファイル形式:MP4、JPG フレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fps/60fps/30fps イメージセンサーCMOS 8MP
1台
5,988 税込6,587
当日出荷

仕様●動画形式:AVI●動画撮影モード:通常撮影、動作検知撮影、タイムラプス撮影、インターバル撮影、スローモーション撮影●動画解像度:4K(3,840×2,160)10fps /2.7K(2,688×1,520)15fps /Full-HD(1,920×1,080)30fps /HD(1,280×720)30fps /VGA(640×480)30fps●動画連続撮影時間:約1時間※連続撮影した場合、4GBごとに1ファイルが保存されます。●手ブレ補正:○(写真撮影時)●画像形式:JPG●静止画撮影モード:通常撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影●静止画解像度:48M(補間 8,000×6,000)/44M(補間 7,600×5,800)/36M(補間 7,936×4,480)/24M(補間 5,600×4,200)/20M(補間 5,200×3,900)/16M(補間 4,608×3,456)/12M(4,000×3,000)/10M(3,648×2,736)/7M Wide(3,648×2,048)/5M(2,592×1,944)/3M(2,048×1,536)/2M Wide(1,920×1,080) 質量(g)約132(電池含む) 電源リチウム充電池(700mAh/3.7V)充電時間 : 約2~3時間※使用状況や環境により変化する場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約102 x 約24.5 x 約62.4 レンズF2.2、f=3.37mm その他の機能自撮り撮影、4倍デジタルズーム、自動電源オフ、多言語対応メニュー、PCカメラ ディスプレイ2.8インチIPS液晶、640×480ピクセル インターフェイスUSB type-C端子 (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット イメージセンサー1,300万画素 CMOSセンサー 対応SDカードmicroSDカード(128GBまで)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【コンパクトデジタルカメラ】。3000万画素写真撮影、オートフォーカスに対応したコンパクトなデジタルカメラです。セピアやサンセットなど、20種類のフィルターから選択して様々な表現の撮影を楽しめる「Effect機能」を搭載し、遊べる機能も充実しています。【軽量コンパクトながら高機能】。約115g(バッテリー搭載時)の軽量コンパクトなボディ-に、3000万画素写真撮影、フルHD動画撮影、オートフォーカス、8倍デジタルズームなど様々な機能を搭載しています。【20種類のフィルターから選択して撮影できる「Effect機能」】。セピアやサンセットなど20種類のフィルターから選択して、様々な表現で写真撮影を楽しめます。【顔検出&スマイルキャッチ機能】。顔認識機能を搭載し、より最適なポートレイト写真を手軽に撮影できます。スマイルキャッチ機能をオンにすれば、笑顔を検知して自動撮影も可能です。
付属品USBケーブル、ストラップ、カメラケース(巾着タイプ)、バッテリー、取扱説明書、保証書 対応OSWindows 11/10/MAC 機能シーン:オート/夜景ポートレイト/夜景/ポートレイト/風景/スポーツ/パーティ/ ビーチ/高感度 バッテリーリチウムイオンバッテリー 保証期間1年間 フラッシュ(LED)オート/強制発光/赤目軽減/OFF ホワイトバランスオート/快晴/曇天/電球/蛍光灯 露出補正±3.0EV ISO感度設定オート/100/200/400 デジタルズーム8倍デジタルズーム インターフェイスUSB2.0 モニタ2.7インチTFT 記録メディアSDカード(最大32GB Class4以上推奨) 静止画サイズ最大:6400×4800(3000万画素) 動作温度範囲(℃)0-40 イメージセンサーCMOS Sensor
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。
付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275 質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160 電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間) レンズF=4.5mm F/2.0 有効画素数1300万画素 解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M 防塵防水性能 耐衝撃性 録画時間最大:約1時間 スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9) 記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPG フレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fps イメージセンサーCMOS 13MP
1台
18,000 税込19,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レトロな低解像度から4Kの高解像度まで対応するコンパクトデジタルカメラです。 640×480の低解像度の設定があり、レトロ感のある画像を簡単に撮影できます。 オートフォーカス&スマイル検出で、自動で顔にピントが合い、笑顔を検出して自動でシャッターを切ります。 コンパクト設計でポケットに入れて持ち歩きできます。 120gの軽量設計で、長時間使用しても手が疲れません。 付属のUSB Type-Cケーブルで簡単にでき、モバイルバッテリーからの充電にも対応します。 小型・軽量・多機能なので贈り物にもお勧めです。
仕様●フォーマット(写真):JPEG●フォーマット(動画):MP4●フォーマット(動画/音声コーデック):H.264●写真解像度:44M(補間)、12M、0.3M●動画解像度:3840×2160/30fps(補間)、2688×1520/30fps、1920×1080/60fps30fps、1280×720/120fps60fps30fps 寸法(mm)115×54×70 質量(g)約120(バッテリー含む) レンズF/3.2、f=7.36mm 有効画素数約1300万画素 フォーカスオートフォーカス 記録メディアmicroSDカード(最大128GB/Class10以上) イメージセンサーCMOSセンサー
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

フィールドスリー1300万画素デジタルカメラ
わずか120gの軽量ボディに4K動画・1300万画素・webカメラ機能・デジタル16倍ズームなど多彩な機能を搭載。スローモーションやタイムラプラスも楽しめる充実の映像表現力で、旅行や散歩に、あるいはビジネスの記録用にも、毎日持ち歩きたくなる多機能デジタルカメラです。
セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / リチウムイオン充電池 / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書 兼 保証書 ※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 1A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。 質量(g)約100(バッテリー込み118) 電源リチウムイオン充電池3.7V700mAh USB-C充電(約1.5時間) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.6×62.7×24.6 レンズF/2 f=3.54mm 記録方式静止画:JPEG、動画:MP4、音声:AAC 有効画素数約1300万画素 機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400 / ISO 800 / ISO 1600 / ISO 3200、露出補正:±3EV 1EVステップ、オートフォーカス、ホワイトバランス、セルフタイマー、フラッシュ、電子手ぶれ補正、16倍デジタルズーム、笑顔検出、タイムラプス、ループ録画、スロー録画 撮像素子COMSセンサー パソコン動作環境Windows10/Windows11 記録メディアSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨) ※SDカードは別売りです。 モニターサイズ3インチ IPS液晶
1台
9,898 税込10,888
6日以内出荷

ポケットに入る!極薄1.4cmのコンパクトデジタルカメラです。こんなに薄いのに2.4インチディスプレイを搭載し、写真最高解像度18M、動画もフルHDの高画質を実現しています。4倍デジタルズームで遠くまでキレイに撮れます♪。正面から電源オンオフを確認できる動作表示LEDやタイマー撮影をLED点滅でお知らせ、セルフポートレートミラー搭載など自撮りに便利な機能も搭載。顔認証機能、スマイルショットなど思い出をキレイに残す頼もしい一台です。
付属品本体、リチウムイオンバッテリー、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書、保護袋 適合システム要件:WindowsXP/Vista/7、Mac 寸法(mm)幅92×奥行60.5×厚さ14 質量(g)105 ディスプレイ2.4インチ 解像度ビデオ解像度:1280×720hd、640×480VGA、320×240QVGA/写真解像度:センサー5M、最大解像度18M ホワイトバランス自動車/日/曇り/タングステン/蛍光灯 記録ファイル形式JPEG(静止画)/avi バッテリー容量(mAh)550リチウムイオンバッテリー ポートUSB2.0 イメージセンサーCMOSセンサー
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷

工事写真の撮影に特化したCALSモード(1280*960)を搭載したコンパクトデジタルカメラです。マクロ撮影10cmで建造物の細かなクラック撮影も可能。マニュアルフォーカスで画角のどこでもピントを合わせることが可能で表現力が大幅アップしています。18倍ズームで遠くのものもキレイに映ります。滑り止めレザーハンドル装備で安定した撮影が可能です。4Kビデオ、48M静止画に対応しています。
仕様●PC互換:インターフェイス:USB2.0(Type-C)、サポートするOS:WindowsXP、Vista、Windows7以上、Mac10.5.8以上●ビデオクリップ:4K(3840×2160)/10fps:2.7K(2688×1520)/30fps;720P(1280×720)/30fps;D1(720×480)/30fps;VGA(640×480)30fps●レンズ機能:F2.0、視野角60°、18倍デジタルズーム●液晶:3インチIPS液晶●電源/ストレージメディア:1500mAhリチウムイオンバッテリー/microSDカード最大512GBまで 付属品本体、ユーザーマニュアル、充電池、USBケーブル 寸法(mm)幅103×奥行60×高さ82 質量(g)201 機能感度:オート/100/200/400、ホワイトバランス:自動・太陽光・曇り・蛍光灯・白熱灯、撮影効果:標準・白黒・背ピタ・赤・緑・夕焼けなど20パタン、モード:オート・夜景・ポートレート・逆光など、セルフタイマー、連続撮影 フォーカスマニュアル(マクロ⇔無限) シャッタースピード1/2~1/2000秒 静止画サイズ48MP:8000×6000(補完);36MP:6912×5184(補完);30MP:6400×4800(補完);24MP:5600×4200(補完);20MP:5200×3900(補完);16MP:4608×3456(補完);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M1280×960(CALSモード) イメージセンサー13.0MP COMSセンサー
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

AI-DS01 5K 前後ダブルカメラ付き光学ズームデジタルカメラ エーインサイト 動画あり
5倍光学ズーム+10倍デジタルズームで遠くの被写体もキレイに撮影できるコンパクトデジタルカメラ。56MPSONY CMOSセンサーを搭載した5Kビデオ解像度・64M画像解像度で美しく色鮮やかな撮影が可能です。背面デュアルカメラ付きでPC接続リモート会議等にも対応します。オートフォーカス・オートフラッシュ・手振れ防止・シーンモードなど撮影サポート機能や、ネガ・ビビッド・ナチュラルなどエフェクト機能も搭載。
仕様充電式リチウム電池 3.7V 800mAh その他【背面に搭載された自撮りカメラ】12MイメージセンサーIMX386、センサーサイズ1/2.86インチ 付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池、クロス 質量(g)140(バッテリー含む) 表示IPS HDタッチスクリーンディスプレイ、2.8インチ、ディスプレイ解像度:640×480 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×110×65 レンズF3.9(ワイド)~F6.3(望遠) 機能手ぶれ補正、マクロ、特殊効果(風景、ポートレート、夜景、ビーチ、シアン、セピア、ドッグアイ、ネガなど)、シーンモード ズーム5倍光学、2倍デジタル、最大10倍ズーム 解像度5K(5120×2880)30FPS、4K(3840×2160)30FPS、2.7K/1080p/720p/ 入力電源【USB】DC5V1A【定格入力電力】5W 撮像素子16MP CMOSセンサーIMX206 画像サイズJPEG 64M/56M/48M/36M/24M/20M/16M/12M/8M/5M 記録メディア最大64GB SDカードをサポート
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

AI-DL01 4Kダブル液晶光学ズーム付きコンパクトデジタルカメラ エーインサイト 動画あり
画質から色彩まで総合的にアップグレード。6000万画素の高画素密度はより繊細な画像の質感は人物や風景をクリアで鮮やかに記録します。光学10倍+デジタル6倍ズーム搭載。フロントと背面に液晶パネルを搭載したデュアルスクリーンだからセルフポートレートも楽々。動画も写真も撮影の楽しさが広がります。顔検出、手振れ防止など撮影サポート機能に加え、夜景やビーチなどシーンにあわせられるシーンモード、遊べる色彩効果選択などちょっとした画像エフェクトがアプリ無しで楽しめます。
付属品本体、USBケーブル、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、充電池 質量(g)285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27×65 レンズ【ズームレンズ】広角F/3.3 f=5.0 機能キャプチャーモード、手振れ防止、マクロ、色彩効果(標準、セピア、モノクロ、ビビッド、暖色、寒色、高彩度、低彩度、ジャパニーズカラー、ドッグアイ、ネガなど)、サイレントモード、データタイムスタンプ、顔検出 ズーム10倍光学ズーム+6倍デジタルズーム 解像度4K(30fps)/1080P(30fps)/720P(30fps) 撮像素子13MP CMOS バッテリー容量(mAh)リチウムイオンBL-5B 750 画質スーパーファイン/ファイン/ノーマル、鮮明度:ソフト/標準/鮮やか、ホワイトバランス:自動、日光、曇り、蛍光灯、白熱灯 露出モード-3.0EV~+3.0EV 画像サイズJPEG 精度5M/8M/12M/16M/20M/24M/36M/48M/50M(ソフト補間) インターフェイスUSB2.0/最大64GB SDカードをサポート 録音方式内蔵マイク
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

どこへでも持ち運べるわずか100gの軽量モデル。2.4インチの見やすい背面モニターに加え、レンズ側にも1.4インチのモニターを搭載。自撮りの時にモニターで確認できとても便利です。18倍デジタルズームを搭載し、被写体に近づくことなく細部まで拡大して撮影ができます。またフルハイビジョンでの動画撮影もでき、写真と動画で思い出を楽しめます。セルフタイマー・フラッシュ(ON/OFF/auto)など基本性能を備え、インチ/ネジ対応三脚取付穴も付属。
セット内容カメラ本体 / 充電ケーブル(USB-A to USB-C) / ストラップ / ポーチ / 取扱説明書 兼 保証書 ※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V 2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。 質量(g)約100(バッテリー込み) 電源リチウムイオン充電池3.7V800mAh※取り外し不可 USB-C充電(約2時間) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×58×24 レンズF/1.85 f=3.64mm 記録方式静止画:JPEG、動画:MOV、音声:PCM 有効画素数約500万画素 機能撮影感度:オート / ISO 100 / ISO 200 / ISO 400、露出補正:±2EV 1/3EVステップ、オートフォーカス、セルフタイマー、フラッシュ、18倍デジタルズーム、特殊撮影:白黒/セピア/ネガ/エンボス、連続撮影、WEBカメラ機能 撮像素子COMSセンサー パソコン動作環境Windows10/Windows11 記録メディアmicroSDカード(最大128GBまで対応 / Class10以上推奨) ※microSDカードは別売りです。 モニターサイズリア:2.4インチIPS液晶 / フロント:1.4インチIPS液晶
1台
5,898 税込6,488
6日以内出荷

PSV1 コンパクトカメラ PowerShot V1 Canon 動画あり
【高画質&高感度、1.4型センサー搭載】。1.0型センサーと比較して、面積が約2倍の「1.4型CMOSセンサー」で、より高画質&高感度を実現。髪の毛や肌の質感まで、より繊細に表現します。本格的な動画撮影や高品質な静止画撮影を一台で実現します。【動き回る被写体にも粘り強くフォーカス、デュアルピクセル CMOS AF II for PowerShot】。子供やペットなど、動き回る被写体にもカメラが広範囲で粘り強くピントを合わせ続けます。高度な被写体検出アルゴリズムにより様々なシーンで被写体を自動で追いかけるので、撮影に集中できます。【レンズ一体型 超広角ズームレンズ】。撮影シーンの幅が広がる超広角ズームレンズ。35mm判換算で動画撮影時:約17-52mm相当、静止画撮影時:約16-50mm相当、F2.8-4.5の明るいズームレンズだから、レンズ交換なしで幅広いシーンでの撮影を楽しめます。【動画撮影の可能性が、さらに広がる】。・冷却ファン搭載により実現した長時間動画撮影。本体内に冷却ファンを搭載。エンジンやセンサーなどのカメラ内部で生じた熱を伝導して放出するので、4K30Pでも2時間以上の長時間撮影が可能です。・映像の主役を粘り強く捉える、被写体追尾IS。手ブレ補正の対象となる被写体を認識し、画面内の任意の位置に保たれるようアシスト。「被写体追尾IS」機能により映像の主役を粘り強く捉えます。・よりハイエンドな映像制作ニーズに応える、4K60P(crop)映像出力。緻密で高精細な4K60P(crop)の映像出力をはじめ、5.7Kオーバーサンプリングによる高画質な4K30Pを実現。低感度から高感度まで、鮮明な解像感と色再現で美しい描写を実現します。・豊かな映像表現を可能にする Canon Log 3。4:2:2 10bitのlog撮影対応でコントラストの高いシーンでも豊かな階調を実現。ポストプロダクション作業時に、より幅の広い補正が可能になります。・手ブレを抑えて自然な映像に、光学式×電子式 手ブレ補正。レンズ光学式ISと電子式手ブレ補正が連携、歩きながら動画を撮影する時も手ブレを抑えて自然な映像を残すことができます。・撮影シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを搭載。【多様な動画撮影モード(SCN)】。・「レビュー用動画」なら商品レビュー撮影の時、映したい物をカメラに近づけるだけでピントが自動で切替わる。・「手ブレ補正動画」で歩きながらの動画撮影でも手ブレを抑えて自然な映像に。・「美肌動画」で動画撮影と同時に、肌をなめらかに補正。美肌効果は5段階から設定でき、ライブ配信時も使用可能。【こだわりの1枚をかなえる、静止画機能】。・素早く動く被写体も逃さず捉える、最高約30コマ/秒の連続撮影。ドライブモードを「高速連続撮影+」に設定すると電子シャッターで連続撮影が可能。ペットや子どもの撮影時に活躍。・シャッタースピード 最高1/2000秒のメカシャッター、最高1/16000秒の電子シャッターを搭載。・「アドバンスA+」でカメラがシーンを認識して画づくりをアシスト。撮影が難しい「夜景」や「逆光シーン」でもかんたん・キレイに。【PC、スマホにかんたん接続】。USBケーブル1本で、パソコンでも高画質なビデオ通話・ライブ配信を楽しめます。また、アプリ「Canon Camera Connect」をダウンロードすれば、無線接続【Wi-Fi/Bluetooth】にも対応。有線でも無線でもスマホと連携が可能です。その他、キヤノンクラウドサービスでスマホやパソコンの各種アプリケーションに撮影データを自動転送が可能です。【マルチアクセサリーシュー】。動画撮影の撮影領域を拡張する次世代インターフェース。動画撮影時の音声のデジタル入力やスマホと接続してネットワーク活用も可能です。
付属品ウィンドスクリーン、バッテリーパック LP-E17、リストストラップ WS-DC12、シューカバー ER-SC2 質量(g)(約)379(本体のみ) 電源バッテリーパック LP-E17、USB充電:USB電源アダプターPD-E2(別売)使用 感度常用ISO:静止画:ISO100~ISO32000、動画:ISO100~ISO12800 レンズ構成:8群9枚(非球面レンズ 5面3枚)/開放F値:F2.8(W)-4.5(T)/撮影距離:5cm~∞(W) 15cm~∞(T) 有効画素数カメラ部(最大)約:動画時:1870、静止画時:2230(万画素) 記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード※ ※UHS-I、UHS-II 対応/Eye-Fiカード、マルチメディアカード(MMC)非対応 焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)【動画撮影時(4K、16:9)】17-52相当、【静止画時撮影時】クロップなし:16-50相当、1.4倍クロップ:23-71相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)118.3×68.0×52.5 撮像素子1.4型CMOSセンサー 液晶モニター3.0型TFT式カラー液晶/約104万ドット/視野率:約100%/アスペクト比3:2/防汚コーティング 手ブレ補正機能レンズ:光学式、本体:光学式(IS)、電子式(IS)
1台
149,800 税込164,780
当日出荷

その場でプリントできるキッズ向けデジタルカメラです。 撮影した写真をその場で簡単にモノクロ印刷できます。 印刷紙ロール2個が付属しており、約100枚分の印刷ができます。 ロールは別売で追加できます。
仕様●フォーマット(写真):JPEG●フォーマット(動画):MP4●フォーマット(動画/音声コーデック):ADPCM●写真解像度:48M(補間)、20M(補間)、8M(補間)、5M(補間)、3M(補間)、2M、1M●動画解像度:1920×1080/30fps(補間)、1280×720/30fps、640×480/30fps 寸法(mm)95×86×43 質量(g)約210(バッテリー含む) レンズF2.8、f=3.56mm 有効画素数約200万画素 フォーカス固定焦点 記録メディアmicroSDカード(最大256GB/Class10以上) イメージセンサーCMOSセンサー
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

世界初グローバルシャッター方式 有効約2460万画素メモリー内蔵フルサイズ積層型CMOSイメージセンサーExmor RS 搭載。高速処理が可能な画像処理エンジンBIONZ XR。ブラックアウトフリーでAE/AF追随・最高約120コマ/秒の新次元の連続撮影性能。AIプロセッシングユニット搭載による被写体認識性能(人物、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機)。シャッターを切る前の瞬間をさかのぼれるプリ撮影。1/80000秒の高速シャッタースピード。シャッタースピード1/80000秒までの全速でフラッシュを同調可能。8.0段 光学式5軸ボディ内手ブレ補正をコンパクトボディに搭載。長時間撮影でも疲れづらく操作しやすいエルゴノミクス(人間工学)デザインのグリップ。ソニー独自機構の4軸マルチアングル液晶モニター。約944万ドットの高解像&広視野高性能電子ファインダー。
有効画素数約2460万画素 イメージセンサーCMOSイメージセンサーExmor RS
1個
929,800 税込1,022,780
9日以内出荷