スタジオ品質のXLRタイプコンデンサーマイクとフォン
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4430-75
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
出力端子4極ミニプラグ(3.5mm)
ケーブル長(m)1.6
周波数特性マイクロフォン部:100~13000Hz
マイクロフォン部コンデンサータイプ
入力感度マイクロフォン部:-32±3
アズワン品番64-0890-18
指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様感度 = -44dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
仕様感度 = -38dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB(A)寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 20Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,930
税込¥2,123
7日以内出荷
仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥620
税込¥682
当日出荷
マイクロフォン部コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
周波数範囲(Hz)ヘッドフォン部:20~20000
指向性全(無)指向性
装着方式両耳
イヤホン形状オーバーヘッド
仕様感度 = -40dB指向性 = ノイズキャンセル標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 10kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥440
税込¥484
当日出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥550
税込¥605
当日出荷
ストリーミング/放送/ゲーム実況/Skype/テレビ会議に最適な高音質
USB単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロフォン。
【プラグ&プレイ】USB 2.0クラス準拠によりドライバー不要でMac
/PC接続可能。
【妥協なきパフォーマンス】スタジオグレードの16ビット解像度、
サンプルレートは32 kHz、44.1 kHz、48 kHzから選択可能。
ポップガード搭載、あらゆる録音ソフトで使用可能な10dBパッド、
不意のノイズを軽減するショックマウント装備。
【コンパクトかつ堅牢な作り】頑丈な金属製のデスクスタンドと
コンパクトなサイズでご家庭およびロケでの録音に最適。
仕様等価ノイズレベル:< 12 dbA (A-weighted)、Padスイッチ:0dB / -10dB
質量(kg)0.4
タイプΦ14mmエレクトレット・コンデンサー・カプセル
対応OSWindows 7、8、10 以降、Mac OS 10.10 以降 USB 2.0 Class 2 コンプライアント・ドライバ
接続方式USB
感度-34dB ± 2dB (0db = 1V/Pa @ 1KHZ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×188×139
周波数特性80Hz~15kHz
出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)
指向性カーディオイド
サンプルレート32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @16-bit
PC接続USB-A 端子 USB 2.0
1個
¥7,398
税込¥8,138
17日以内出荷
レコーディングのあらゆるニーズに対応できる、ミュージシャンには嬉しい多目的マイクロホンです。ドラムでもボーカルでも、音の種類を問わず、モノラルまたはステレオで録音できる万能なマイクです。MOTIV Mixデスクトップアプリ、MOTIV Audioアプリ、またはMOTIV Videoアプリを使用して、複数の収音パターンから選択し、録音シーンに合わせてマイクの設定を調整できます。1本のマイクの力を最大限に活用しましょう。
仕様トランスデューサー形式:Condenser
セット内容1 MV88+本体1 マイクホルダー1 5/8-3/8 変換ネジ1 MicroB-USB-Cケーブル(3 m)1 MicroB-USB-Aケーブル(3 m)1 ウィンドスクリーン1 キャリングポーチ
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
スタジオ品質のXLRタイプコンデンサーマイクとフォン
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4430-76
1本
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
クリエイターのためのサウンド。スマートフォンを用意するだけ。業界をリードするManfrotto PIXI Iミニ三脚、スマートフォン用クランプ&シューマウントマイククリップ、USB-CケーブルおよびLightningケーブルが含まれています。すべてのアクセサリーをひとまとめに収納できるネオプレン製のロールアップバッグが付属。リアルタイムモニタリングが可能な内蔵ヘッドホン出力。クリアなオーディオを実現するための複数のセットアップ。(付属のスマートフォン用クランプは標準的なカメラ用三脚に接続可能な1/4インチネジを搭載しています。)。オールメタル製。5つのDSPプリセットモードによる詳細なステレオ音声収録。Shure MOTIVオーディオアプリでプロ仕様のレコーディングを実現。Shure MOTIVビデオアプリで画面コントロールが可能。マイク使用中もスマートフォンの充電が可能(USB Type-Aケーブル&Apple USB3 カメラアダプタが別途必要)- iOSのみ*
仕様●トランスデューサー形式:Condenser●周波数レンジ 最小(Hz):20●周波数レンジ 最大(kHz):20●出力コネクター:LTG, USB●必須ファンタム電源 (VDC):Bus powered via USB/LTG
セット内容1 AMV‐88WS ウインドスクリーン1 AMV-PC スマートフォン用クランプ / シューマウントマイククリップ1 AMV‐LTG15 Lightningケーブル(38cm)1 AMV‐USBC15 USB-Cケーブル(38cm)1 Manfrotto(R)PIXI ミニ三脚1 ロールアップ式ツールバッグ
幅(mm)27
高さ(mm)27
質量(g)79
奥行(mm)77
音圧レベル(dB)120SPL (At Minimum Gain, Flat Mode)
ケーブル長(cm)38 / 15 in
指向性Bidirectional, Cardioid
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-40dB±3dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V取り付けタイプ = スルーホール出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 4 x 1.5mm直径 = 4mm高さ = 1.5mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,120
税込¥1,232
翌々日出荷
このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類工作キット
周波数特性70Hz~40kHz(-3dB)
基板寸法(mm)20×26
調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整
消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)
電源電圧(V)DC3~20
利得(dB)40(1kHz,DC15V時)
定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc取り付けタイプ = リード線出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 4.1mm直径 = 6mm高さ = 4.1mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥610
税込¥671
翌々日出荷
仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +60℃最小周波数 = 50Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥630
税込¥693
7日以内出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式マイク。小型のスタンドを搭載しているため狭い場所でも設置が可能。スタンドにウェイトを内蔵しているため安定して設置ができる。
質量(g)約42(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.5
方式エレクトレットコンデンサー方式
対応機種Φ3.5mm3極ミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子を装備したWindowsパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×160(ケーブル含まず)
機能マイクON/OFF機能:有
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度-42db±2db
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
アズワン品番65-0309-84
インターフェイスΦ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)100~10000
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様感度 = -42dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V dc出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 x 2.7mm直径 = 6mm高さ = 2.7mm最大周波数 = 20kHz最小周波数 = 20Hzエレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,930
税込¥2,123
翌々日出荷
仕様感度 = -47dB指向性 = 単方向標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 58dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 9.7 (Dia.) x 5mm直径 = 9.7mm高さ = 5mm最大周波数 = 10kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥850
税込¥935
当日出荷
USBカーディオイド・コンデンサーマイクロフォン。
完全スチール設計。
安定性を保つデュアルサスペンションを搭載。
柔軟なポジション設定が可能なブームスタンド。
様々なデスクに設置可能なクランプ。
仕様ロードインピーダンス:> 1000Ω、セルフ・ノイズ:16dBA、最大SPL:132dB(THD ~ 1%, 1 kHz)、伸縮レンジ:40cm ~ 70cm
付属品USBケーブル付属
質量(g)890(マイク:270、スタンド:620)
タイプΦ13mmバック・エレクトレット・コンデンサー
サイズ(cm)40~70(スタンド)
電源USBバスパワー
接続方式USB
感度-34dB ± 2dB(0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
周波数特性20Hz~17kHz
出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)
S/N比78 dB
サイズ(mm)170×53(マイク)
指向性カーディオイド
1個
特価
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。場所をとらないコンパクトタイプです。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。ZoomやTeamsに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状スタンド
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~15000Hz
入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-55dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性単一指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ハンドマイク付き
人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ!
災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整
ショルダーストラップ付き
警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる
連続使用時間(時間)約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。
付属品ショルダーストラップ、ハンドマイク
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×195×225(最大値)
最大出力(W)20
有効距離(m)約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。
音量(dB)105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時
使用電池単一形アルカリ乾電池×6本(別売)
質量(g)約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)
マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン
種類ハンドタイプ
アズワン品番64-8924-84
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
折りたたみ式
人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ!
災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に
音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整
ショルダーストラップ付き
警報音(アラーム)で周囲へ知らせる
マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン
質量(g)約490(ショルダーストラップ含む、電池除く)
有効距離(m)約100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×156×215(最大値)
音量(dB)100(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時
付属品ショルダーストラップ
連続使用時間(時間)約9(音量最大アラーム時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。
最大出力(W)9
使用電池単二形アルカリ乾電池×4本(別売)
種類ハンドタイプ
アズワン品番64-8924-83
1個
¥2,659
税込¥2,925
当日出荷
コネクタ形状USB Aコネクタ(USB2.0/1.1両対応)
質量(g)80
ケーブル長(m)1.2
周波数特性ヘッドフォン部:50~20000Hz、マイクロフォン部:70~12000Hz
マイクロフォン部コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
アズワン品番64-0899-50
指向性マイクロフォン部:全(無)指向性
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
最大入力(mW)ヘッドフォン部:50
装着方式ハンズフリー
マイクミュート○
音量調節○
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
出力端子USBA(オス)
周波数特性ヘッドフォン部:20~20000Hz
マイクロフォン部コンデンサータイプ
指向性全(無)指向性
マイクミュート○
音量調節○
みんなで楽しめる10.1インチの大画面に高解像度デュアルカメラ搭載でビデオ通話やSNSもくっきり鮮やか。ワイヤレスでヘッドフォンなどの周辺機器が使えるBluetoothにも対応。はじめてのタブレットとしても安心な基本アプリはインストール済み。初期設定から詳しく説明しているWEBマニュアルもダウンロード可能です。高級感のあるマットブラックのメタル素材を採用し、角が丸くやわらかい印象のフォルムでつい手に取りたくなるデザインのタブレットです。
付属品専用USBケーブル、専用USB電源アダプター、保証書
質量(g)564
電源ACアダプター:AC100-240V50/60Hz(出力5V2A)、バッテリー:リチウムイオンポリマー3.7V6000mAh(充電約3.5時間/駆動約4.3時間※明るさ50%音量40%でYouTubeをライブ視聴時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×162×9.2
メモリー4GB
ディスプレイ10.1インチワイド(16:10)IPSWUXGA液晶/10点マルチタッチディスプレイ/
OSプロセッサー/グラフィックスAndroid 12 日本語仕様/MT8168 4コア ARM 4XCortex-A53 2.0GHz/
インターフェイスmicroHDMI(Type-D) / USB Type-C / Φ3.5mmヘッドフォンジャック/microSDカードスロット
BluetoothBluetooth 5.0
カメラ仕様フロント:500 万画素 リア:1300 万画素
容量(GB)128
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz 5.0GHz 対応 (Wi-Fi 5)
オーディオ内蔵ステレオスピーカー(0.8W×2)、内蔵コンデンサーマイクロフォン
1台
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
SDカード付なのでソフトウェアなしで簡単にPCへのダウンロードが可能。
A/C特性、FAST/SLOWに対応。
学校、工場、機械などの騒音量測定に。
暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品防風スクリーン、単3電池×6、SDカード(4dB)、取扱説明書、保証書
測定範囲(レベル)30~130dB、(周波数)31.5Hz~8kHz
質量(g)約489(電池含む)
電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23別売)
精度±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)
表示分解能0.1dB
マイクロフォン部コンデンサマイクロフォン
インターフェースRS-232C
ディスプレイ液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、85%RH以下
メモリ時間(SDメモリカードサンプリング時間)1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。学校、工場、機械などの騒音量測定に。暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490
電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売))
精度±1.4dB(94dB@1kHz)
表示分解能0.1dB
マイクロホンコンデンサマイクロフォン
インターフェースSDカード/RS-232C/USB
測定レベル範囲(dB)30~130
サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600
ディスプレイ液晶ディスプレイ
レンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB)
使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと)
電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池)
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
柔らかイヤーパッドで長時間使用でも耳にやさしい。マイク、ヘッドーアームは最適なポジションへ調節可能。手元でマイクのON/OFF、音量調節ができるクリップ付きリモコン。交換用マイクカバー1個付属。スマートフォン、PSVitaなどにも対応
対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。)
材質ABS
色ブラック
質量(g)140
ケーブル長(m)1.2
機能マイクON/OFF、音量調節
周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHz
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ35mm
マイクロフォン部無指向性コンデンサーマイク
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイクロフォン部/-52dB
インターフェース直径3.5mmジャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×70×180
指向性無指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式両耳
最大許容入力(mW)ヘッドフォン部/10
イヤホン形状両耳ヘッドバンド型
マイクミュート○
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
片耳タイプなので外部の音も聞こえて安心。マイク、ヘッドアームは最適なポジションへ調節可能。手元で音量調節ができるリモートコントローラー。交換用マイクカバー、イヤーパッド各1個付属。スマートフォン、PSVitaなどにも対応。
対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。)
材質ABS
色ブラック
質量(g)60
ケーブル長(m)1.8
感度ヘッドフォン部/112dB±4dB
機能ボリュームコントローラー付
周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHz、マイクロフォン部/100Hz~10KHz
ヘッドフォン部ドライバユニットΦ27mm
マイクロフォン部無指向性コンデンサーマイク
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±15%
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k
入力感度マイクロフォン部/-54dB±3dB
インターフェース直径3.5mmジャック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180
指向性無指向性
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式片耳
イヤホン形状片耳ヘッドバンド型
音量調節○
ゲーミング○
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
関連キーワード