真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
薄型、大流量。メンテナンス容易がです。配管したままエレメントを簡単に交換できます。
用途真空側から吸い込まれた水・油・鉄粉等がコンバム内部に入るのを防ぎます。分解清掃が可能です。
使用圧力範囲(MPa)-0.0959~0
使用流体空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
保証耐圧力(MPa)0.5
材質(Oリング)NBR
ろ過度(μm)15
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
種別高真空度形
接続口径-
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.5
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
材質(サイレンサ)POM、フェルト
真空発生器によって吸い込まれたダストや水滴をサイクロン効果とエレメントにより除去します。ダストケースが大きいため、メンテナンスの回数が減少します。
材質フィルターカバー:PCTG樹脂
材質(本体)黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
ろ過精度(μm)10
使用流体空気
材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
使用圧力範囲(kPa)-100~0
材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR)
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
使用流体無給油圧縮空気
周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
設定圧力分解能(kPa)0.2~0.6
流量多段型真空ノズルが選択可能です。
破壊エアを無駄なく真空破壊に使用できる封止弁を搭載してます。
供給側、真空側の継手の脱着が容易です。
仕様封止弁、チェック弁付
質量(g)255
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6
センサーMPS-9
標準供給圧力(MPa)0.5
エア供給ポートサイズP(供給ポート、真空ポート)Rc1/4
原稿を作成しPPC(静電複写機)で直接フィルムにコピーしてください。
PPC(静電複写機)で連続コピーが取れるように、フィルムの表面に特殊コーティング加工をしています。
両面加工をしていますので、どちらの面にもコピーが撮れます。
サイズA4
適合プリンタモノクロレーザープリンタ・モノクロコピー
材質R-PETフィルム
寸法(縦×横)(mm)297×210
外寸横幅(mm)210
紙厚(g/m2)144相当
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
フィルム寸法(mm)0.1
ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0
ノズルとボディが一体成形樹脂
ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化
使用温度範囲(℃)5~50
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.45
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
エア供給ポートサイズP6
真空ポートサイズV6
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用流体空気
標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
使用温度範囲(℃)0-60
使用圧力範囲(MPa)0.15-0.7
標準供給圧力(MPa)0.5
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
関連キーワード