「コンパクトスクラバー レンタル」の検索結果
コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。
本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。
コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。
仕様排ガス洗浄装置
付属品Φ200mm×5mダクトΦ200mmホースバンド×2
寸法(mm)400×500×1407
材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスターΦ65mmナイロン製(対角ストッパー×2個付き)
対応機種CD9Pシリーズ用
電源コード(m)2.8(3Pプラグ)
ダクト径(Φmm)200
乾燥質量(kg)35
充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング
アズワン品番3-3019-22
液量(L)【洗浄液】約40
1台
¥575,000
税込¥632,500
翌々日出荷
有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)
材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)
対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用
電源コード(m)2.8(3Pプラグ)
ダクト径(Φmm)Φ150
充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング
処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)
サイズ(mm)350×400×1277
アズワン品番3-3019-21
1台
¥459,000
税込¥504,900
翌々日出荷
簡単な操作で有害なガスを処理します。
現場型pH計で薬品注入を自動制御。
内部液無補充型投込み型pHセンサーを採用。
キャスターが標準付属のため、移動が可能。
省スペース(最大でも1100×1300以内)であまりスペースが必要ありません。
薬品注入装置が標準付属のため、ガスの中和が自動で行え、循環水の更新時も中和処理が可能な1台2役です。
静圧(Pa)(機内)120
材質(本体)PVC
ポンプ(循環)55L/min×3mH
電源AC200V Φ3
槽容量(L)25
ポンプ吐出量(L/min)230×0.2MPa
寸法D(mm)1205
寸法G(mm)120
仕様薬品槽レベル計:フロート式、PVC/PP製1接点、pH計:制御機能付200V、pHセンサー投込式タイプケーブル3m付
不活性なTFE製で、質量に比べて多くの表面積を持っているため、蒸留反応を効果的に促進させます。ガスや液体の流れに対し、抵抗の少ない構造です。
室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。
ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
アズワン品番3-4425-16
仕様交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
質量(kg)交換用活性炭フィルター塩基性ガス用(10本入)
1セット(10本)
¥73,900
税込¥81,290
17日以内出荷
スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。
ファンアルミシロッコファンΦ160mm
風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0
給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)
電源AC100V・50/60Hz
付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)
小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品排気ダクトホース3m、排気ファン
トラスコ品番459-9837
材質塩化ビニール
質量(kg)10
高さ(mm)400
奥行(mm)400
間口(mm)500
電源(V)AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6
有効内寸(mm)490×390×390
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
11インチディスク型手押し式自動床洗浄機。片手で持てるコンパクトスクラバー。後進吸水も可能な可動式スクイジー