「コンパクトスロープレベル」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。
用途コンパクトスロ-プレベル。 呼び寸法(mm)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

水平、1/50、1/75、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、V溝、5勾配測定、蓄光板付。ボディは前後左右同じ。マグネット付。
用途コンパクトスロ-プレベル。 呼び寸法(mm)120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)28.0×25.0×120
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-5508 測定範囲5勾配・水平・鉛直 材質(本体)アクリル 質量(g)55 カラーコードシルバー 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 製品質量(g)55 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27 材質(カバー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に 精度±1.25mm/1m(=0.072°) 表面処理ハードアルマイト処理 指標線インサート金属リング4本(左右2本)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286°
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能
用途給排水工事用 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm)250 測定範囲130°-0°-130° 材質(本体)ABS樹脂 精度±1° 最小読取値(°)2 目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管)アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ 材質(気泡管)ガラス 材質(キャップ)(側面)ゴム 材質(液体)石油系液 材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート 精度(mm/m)±1.5
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックスデジレベル250
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。 見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ データホールド機能 基準の角度を設定できる0セット機能 0°/90°をブザー音でお知らせ 低バッテリー表示 V溝付マグネットベース 自動電源オフ(3分) 自己校正機能。
使用温度範囲(℃)0~40 呼び寸法(mm)250 最小表示0.05°、0.08%、1mm/m 精度±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度) 計測範囲4×90°(0~360°) 気泡管精度水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m マイゾックスコード222370
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな目盛で読み取り易い。変形しにくいグラスファイバー入プラスチック製。建築用勾配目盛り採用で売り場のラインナップ強化に。本体裏側には勾配及び角度対照表付
材質(本体)ABS樹脂(グラスファイバー入)(透明カバー)スチロール樹脂(指針)アルミ 質量(g)100 本体寸法(mm)107×230×18.5 精度±17.5mm/m=±1.0°以内 感度2.0mm/m=0.1146°
1台ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム箱型フレーム表面アルマイト処理押出し成形材熱硬化処理 気泡管ブロック型樹脂気泡管垂直・勾配計気泡管:2本目盛入水平気泡管:4本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 サイズ(mm)フレーム/450
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質アルミニウム 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm)56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 全幅(mm)56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25 目盛幅垂直(mm)8 目盛幅水平(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)