20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 接種した試料液は自然に均一に拡散します。 発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。 発育集落の釣菌が可能です。
保存方法室温(1~30℃) 仕様γ線滅菌済(一括包装)
1箱(40枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
1箱(10袋×4枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

検査したい箇所を拭き取るだけで容易に検体を採取できます。希釈液入りですので、試料液の作成が容易に行えます。柔軟性の高い容器を採用していますので、綿球の余分な希釈液を絞り取ることが可能です。少量使用に適した小分けパックもご用意しております。γ線滅菌済
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿球/レーヨン 保存方法室温暗所 希釈液リン酸緩衝生理食塩水入(10mL)
1箱(10本)ほか
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペトリフィルム(TM)培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 動画あり
均一な乾式フィルム状のできあがり培地です。 。培地調整は不要です。 。指示薬によりコロニーが染色され、数えやすいです。 。使用後の廃棄が容易です。 。保管および培養時のスペースを取りません。 。スタンプ法としても使用できます。 。BAMに記載されているベアード・パーカー寒天培地+コアグラーゼ試験の方法と同等の方法です。検査工程を簡単にし、標準化することが可能。 「食品衛生検査指針 微生物編」収載。※1。世界60ヶ国以上で使用され、200種以上の承認・推薦を取得。(AOAC Intl.OMA、AFNOR他多数)※AOAC Intl.OMA(Official Methods of Analysis)の承認は、最も高い信頼性を要求する試験法に適応される試験方法で、FDA(米国食品医薬品局)においても使用されている検査方法の1つです。
保管環境冷蔵(5℃)/常温 保存方法2~8℃ 種類フィルム培地 輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1セット(20個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム(TM)培地
乳酸菌を選択的に検出できます。(乳酸菌以外の夾雑菌を抑制)独自技術によりフィルム内で嫌気状態を作り出すため嫌気システムが不要です。48時間で乳酸菌数を測定できます。気泡の有無によりホモ型とヘテロ型の区別も可能です。
仕様乳酸菌数測定用 型番6461LAB 保存方法-20~8℃ アズワン品番2-4226-15 保管環境冷蔵(5℃)/常温 輸送物温度範囲(℃)冷蔵保管品ですが常温輸送となります(常温輸送でも品質には問題ございません) 。※商品の受取り日時や受取り後の扱いにご注意ください。
1箱(25枚×2袋)
11,980 税込13,178
当日出荷

この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
1箱(25枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。 AOAC PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。 一般生菌数の発育を24 時間で測定可能で、迅速・簡便な簡易培地で効率化を実現します。 標準寒天培地を用いた従来の培養法と相関性が高い試験方法です。 測定は出現した全てのコロニーを計測します。
用途一般生菌数迅速測定用 滅菌γ線滅菌済(一括包装) 培養温度・時間35±1℃(乳製品を除く全食品)/35±1℃ もしくは 32±1℃(乳製品)・24 ± 2 時間 もしくは 48 ± 3 時間(従来法に合わせて48時間測定することも可能) 保存方法1~30℃(常温) 有効期限製造より18ヶ月
1箱(10袋×4枚)ほか
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使用することができ、特別な技術を必要としません。対照表と比較することにより細菌数を測定できます。重ねてコンパクトに収納できます。常温保存が可能です。
1箱(10枚×3袋)
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽かつ正確な微生物検査ができます。試料液検査をはじめスタンプ法・塗抹法・メンブレンフィルター法による検査や落下菌検査ができます。 。長時間保存が可能で、かさばりません。
保存方法15℃以下の冷暗所 保管環境冷蔵
1箱(25枚×4袋)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本(300g)
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ぺたんと押して微生物チェックします。 特定の汚染菌の有無を選択的に確認できます。 一般細菌検出用培地は最短8時間で判定が可能です(発色液を使用)。
保管環境冷蔵 表面積【培地】10cm2cm2
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酵素基質の作用による発色で菌を判定し、鑑別する事ができます。 コロニーが発色するため判定が容易です。
材質発色酵素基質培地 保存方法室温・防湿 種類粉末培地
1本(300g)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手間いらずの拭取り検査用キット。拭取り検査に最適な、大型綿棒と滅菌済み希釈液を一体化しボトル内に収納した商品です。 綿棒と希釈液を一体化したので、器具の準備が不要になり、大幅に時間短縮を実現いたしました。 キャップのフタを開けると中央のノズル部より試料を一定量滴下できます。(1目盛・1mL)
仕様リン酸緩衝生理食塩水10mL TGK品番117-80-45-13 材質本体:PE/キャップ:PP/綿棒:軸PP、綿球:レーヨン 保存方法室温 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)21.9×93.6 滅菌方法γ線照射済み
1ケース(10本×40箱)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

培地調製の手間が省け、すぐお使いいただけます。 細菌検査の初心者から熟練者の方まで幅広くお使いいただけます。 今まで平板培地の作成に必要だった培地の調製・器具の洗浄・粉末培地・試薬等の在庫管理を行う必要がありません。
種類生培地 保管環境冷蔵(2~10℃)
1箱(20枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。 密閉性が良く、液モレの心配がありません。 菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。
仕様γ線滅菌済 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、綿棒/ポリエステル 寸法(mm)Φ21×87 容量(mL)(リン酸緩衝食塩水)10 アズワン品番1-1918-01
1箱(10本×20箱)
24,900 税込27,390
当日出荷

島津ダイアグノスティクスコンパクトドライ
培地調製の不要な菌数測定用の培地です。AOAC・PTM(性能検証済み試験法)を取得しています。接種した試料液は自然に均一に拡散します。発育した集落は着色するため菌数の計測が容易です。発育集落の釣菌が可能です。
仕様セレウス菌検出用 保存方法1~30℃(常温) アズワン品番2-8998-18 有効期限製造より18ヶ月
1箱(10袋×4枚)
8,398 税込9,238
当日出荷

1袋(500本)ほか
4,700 税込5,170
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペトリフィルム培地(冷蔵) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 動画あり
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)ペトリフィルム培地(冷蔵)
種類フィルム培地 保管環境冷蔵
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サン滅菌綿棒は、拭き取り検査時に使用する綿棒です。木および不織布でできていますので強く拭き取ることができます
アズワン品番6-9517-06
1袋(100枚)
2,398 税込2,638
当日出荷