25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。 材質炭素工具鋼 先端焼入処理 取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ部分はクリップコンパスより小さめですが、20mmΦまでの筆記具を挟めます。大きさの調整は一般のコンパスの様に脚の開閉で行えます。図面工作・日曜大工・デザインに便利で、いろいろな使い分けができる安価で面白い商品です。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クツワコンパス
学納にもオススメ!安全・高機能。でもプチプライス
ブルー
1個
259 税込285
当日出荷

しっかりクッキリかきやすい。 安全&新設設計でお子様に安心。 新開発やわらかケース仕様。 小学校導入率No1。 学校の授業に最適。
材質ダイキャスト(カラー塗装) 全長(mm)118
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質の良いプラスチックを精密加工した高級テンプレートです。 板は使いやすい厚さで、耐久性があり長期間使用できます。また、青いテンプレートは透明度が高いため、図面もよく見え識別がしやすくなっています。
種類 材質スミペックHT(耐衝撃性アクリル)
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス 材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに 付属品替刃3枚 材質(刃)SK-2 穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパス スプリング付 モノタロウ 動画あり
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。 全長(mm)200 仕様先端焼入加工 材質炭素鋼 寸法A(mm)150 寸法B(mm)39 寸法C(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

自在錐初の金属対応!。直径30mm~130mmの穴あけがこれ一台で行えます。刃はコバルトハイス鋼(CO-HSS)採用で、高能率加工・耐摩耗性に優れています。コバルトハイス鋼刃は、替刃式です。
用途鉄、ステンレス(SUS430)、アルミ、硬質塩ビ、FRPの穴あけに 穴径(Φmm)30~130 セット内容六角レンチ3mm/ 六角レンチ5mm 各1本入 材質本体:普通鋼、センタードリル:ハイス鋼、替刃:コバルトハイス鋼 シャンク径(Φmm)三本溝12 刃先径(Φmm)6 適合電動機ボール盤 適正回転数(回転/分)500以下(穴径40mm以下)、350以下(穴径70mm以下)、110以下(穴径130mm以下)
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

直径(Φcm)30(最大) 付属品自動中心器・替芯5本 材質ダイキャスト製(カラー塗装) 長さ(mm)115 タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
549 税込604
当日出荷

仕様(対応刃)BC-400P 付属品BC-501P刃2枚付 トラスコ品番406-2248 質量(g)210 刃厚(mm)1.0 サイズ(mm)157×210×63 適合替刃BC-501P、BC-400P 対応径(Φmm)30~160
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業 材質/仕上鋼製 仕上先端焼入れ
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マジックテープ採用で、あらゆるサイズ径のポールに取付可能。
適合適応ポール:全てのRTKポール 質量(g)51 径(Φmm)コンパス:20 サイズ(mm)41×31×87
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

1個
489 税込538
3日以内出荷

本体に再生樹脂100%を使用した紙などの薄物用円切りカッターのエコタイプ。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りに 材質(本体)再生ABS樹脂 質量(g)73 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56 色(本体) 適合替刃BDA-200P,BSB-03P
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

万能アタッチメントは、直径11mmまでのペン、カッターなどが取り付け可能です。
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

お湯を注いで3分、サッと仕上がる本格パスタ カルボナーラ:クリーミーなソースに、ベーコンと胡椒が効いた、大人から子供まで幅広い人気の味。 ペペロンチーノ:唐辛子の辛さとガーリックの風味がくせになる味。 きのこのパスタ:デミグラス風味のソースに、きのこの食感がアクセントとなった洋風パスタ。 ミートパスタ:コクのあるソースと、ミートのうま味が絶妙なバランスで調和しています。 【選べる人気の3種類!】カルボナーラ、ペペロンチーノ、きのこのパスタ(デミグラス風味)の3種類のソースをご用意しました。 【こだわりのショートパスタ】国内で加工した、こだわりのパスタを使用。湯伸びしにくく、アルデンテの食感が持続します。 【軽くてコンパクト】スプーンも付いて便利!アウトドアやオフィスなど、どこでも手軽にお召し上がりいただけます。
幅(mm)160 高さ(mm)155 奥行(mm)90
1袋ほか
399 税込431
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お湯を注いで3分、サッと仕上がる本格パスタ カルボナーラ:クリーミーなソースに、ベーコンと胡椒が効いた、大人から子供まで幅広い人気の味。 ペペロンチーノ:唐辛子の辛さとガーリックの風味がくせになる味。 きのこのパスタ:デミグラス風味のソースに、きのこの食感がアクセントとなった洋風パスタ。 ミートパスタ:コクのあるソースと、ミートのうま味が絶妙なバランスで調和しています。 【選べる人気の3種類!】カルボナーラ、ペペロンチーノ、きのこのパスタ(デミグラス風味)の3種類のソースをご用意しました。 【こだわりのショートパスタ】国内で加工した、こだわりのパスタを使用。湯伸びしにくく、アルデンテの食感が持続します。 【軽くてコンパクト】スプーンも付いて便利!アウトドアやオフィスなど、どこでも手軽にお召し上がりいただけます。
幅(mm)360 高さ(mm)160 奥行(mm)270
1ケース
7,298 税込7,882
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MP-1-90 実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本 厚さ(mm)6(最大:12) 直径(Φmm)90
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷

実体顕微鏡用マルチサポートプレート マジックプレート シリーズ マイクロネット 動画あり
・実体顕微鏡のステージに付属の白黒プレートの代わりに使用します。・中央のくぼみと特徴的な凸凹形状によってサンプルを保持し観察をサポートします。・各種実体顕微鏡に合わせて4種類のサイズを用意(Φ90mm / Φ95mm / Φ100mm / Φ120mm)。・Φ90mm: ニコン製実体顕微鏡(SMZ745など)に対応。・Φ100mm: オリンパス(EVIDENT)製実体顕微鏡(SZ61など)、およびマイクロネット製実体顕微鏡に対応。・Φ120mm: ライカ(Leica)製実体顕微鏡に対応。・転がりやすい球体の観察に。・斜め方向からの観察に。・えんぴつを活用すればさらに観察方法の幅が広がります。・裏返せばフラットな白プレートとしても使えます。・FDM成形品
用途・実体顕微鏡を使ったサンプルの観察に セット内容マジックプレートx1枚、えんぴつx2本 厚さ(mm)6(最大:12)
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)スーパーコンパス 鉛筆用
小さな円もしっかり描ける鉛筆タイプのスーパーコンパス。中心器機構。直径300mmまでの円が描けます。
タイプ鉛筆用 材質ダイキャスト(カラー塗装) 全長(mm)115
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工 材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別スチール・ビーム・トランメル 質量(kg)1.5 針長(mm)80
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷

1個
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)