建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
つや消しのクリア塗装と目盛の印刷で落ち着いた雰囲気の商品です。
材質本体:MDF、つまみ:ABS、ホルダー:ABS、ゴム磁石:塩ビ
長さ(mm)510
幅(mm)70
厚さ(mm)15
質量(g)266
黒板やホワイトボード仕様のメタクリル教師用直線定規。算数授業での教師用定規の定番、ORIONSのジャンボ定規です。本体透明部はアクリル樹脂製でキズつきにくく丈夫にできています。マグネットはネオジウムマグネットを使用しており、小さくてもしっかりと貼り付きます。黒板に重ねた時に見やすい黄色目盛りです。取手台座部は真鍮のクローム仕上げで持ちやすくなっています。
材質本体:メタクリル樹脂製、取手部:クローム、台座:真鍮、マグネット:ネオジウムマグネット
長さ(mm)1005
幅(mm)65
厚さ(mm)5
色クリア
目盛ゼロスタート目盛
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
用途ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス
寸法(mm)250×65×75
材質本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂
質量(g)350
感度(mm/m)(水平器)0.5=±0.0286°
精度(mm/m)(水平器)±2.5=±0.1432°以内
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上鋼製
仕上先端焼入れ
中継軸を使用することにより、より大きな円を描けます。
用途円を描くのに使用するコンパス
材質本体・ネジ:真ちゅう+クロムメッキ
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品替刃3枚
材質(刃)SK-2
穴あけ深さ(mm)8まで、(ベニヤ板)3まで
狂いの少ないギア式コンパス。延長機能付きの脚で大きな円にも素早く対応
セット内容大コンパス、部品ケース
全長(mm)155
質量(g)121(パッケージ含む)
径(Φmm)穂替差込:4
本体質量(g)60
半径(Φmm)適正:10~190
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
直径(Φcm)30(最大)
付属品自動中心器・替芯5本
材質ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)115
タイプ0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)200
仕様先端焼入加工
材質炭素鋼
寸法A(mm)150
寸法B(mm)39
寸法C(mm)150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工
材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。 。611-874高耐久大コンパス万能ホルダータイプの後継品。ホルダー以外は変わりません。
1個
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
直尺シルバーの裏面にマグネットを貼り付けてあります。
用途長さの測定に使用する直尺
メモリピッチ上段(mm)1
メモリピッチ下段(mm)0.5
仕様裏面マグネットシート貼付
材質ステンレス
目盛仕様cm目盛/赤文字入れ
目盛間隔上段:1mm、下段:0.5mm
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)1.5
針長(mm)80
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
数字が大きく見やすい、くり返し数字です。
作業が安定するハンドル付です。
カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。
尺相当目盛付です。
裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR
目盛種別上段cm目、下段尺相当目
ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)
幅(mm)61
厚さ(mm)58
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
ハイグリップ万能ホルダーは教師用コンパス初の滑り止め付で、軽くしめるだけでチョークもホワイトボードマーカーも傷つけず、がっちり固定できます。裏面磁石付で黒板に貼り付けて使用できます。
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
関連キーワード