118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁力線の向きを測るのに最適な10個セット!
用途電流と磁界実験用具 材質磁石、プラスチック 寸法(mm)Φ14×6
1セット(10個)
491 税込540
当日出荷

地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規 仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤) 長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm) 倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍 偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度) 距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マイゾックスコンパス
十二支入り、土地、建物の方位が一目でわかる和文コンパスから、アウトドア用までラインアップ。
用途方位確認
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
64 税込70
当日出荷

8方位で東西南北の4方位は色文字で見やすくなっています。
寸法(Φmm)40 目盛角度360° 方位8方位(日本語表示)
1個
399 税込439
当日出荷

水平器、コンパス、傾斜計をまとめた、ありそうでなかった設計。カメラなどのクセサリーシューに取り付けて高度方位を素早く設定できます。 星空雲台ポラリエに併用すると、北極星がみえない場所でも素早く極軸を合わせることができます(簡易設置)。
質量(g)100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

仕様8方位、360°目盛(2°目盛)、ふたなし 直径(Φmm)45
1個
550 税込605
当日出荷

登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ 寸法(mm)Φ50(84×54)×10 質量(g)27
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

コンパスグラスは目標から来る光で目盛を読む。電源・照明不要。 高度10000m・水深50m・零下25℃でも変わらぬ性能を保ち、完全気密でフォーカスフリー。
用途方位確認 寸法(mm)80×58×53 質量(g)78 目盛全周1°目盛及び16分割目盛 倍率(倍)2.2 対物レンズ2.4cm 視界10°
1個
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。 また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。 直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。 取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。
寸法(mm)Φ34×8.5 質量(g)10 表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西) 最小目盛2度単位
1個
549 税込604
4日以内出荷

仕様ストラップ、10気圧防水、ルミノーバ(夜光/蓄光)=リング・指針先 寸法(mm)84×54×10 質量(g)27 タイプオイル 材質(レンズ)プラ アズワン品番64-5277-52
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 種別オイル式 材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス 寸法(mm)Φ56×27 質量(g)66 文字種別英文字 目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス 材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス 寸法(mm)Φ44×11 質量(g)12 文字和文字
1個
379 税込417
当日出荷

地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式ポケットコンパスです。地図情報を隠すことなく正確に方位を知ることができるので、登山やハイキング、オリエンテーリングなどに重宝します。また、透明なカプセル部分が5倍のルーペとしてもご使用頂ける優れものです。カプセル内には特殊オイルが封入されており、方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。
寸法(mm)Φ48×12 付属品ストラップ 仕様カプセル部分:5倍ルーペ、コンパス液:オイル封入式
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で持ち運びが便利。 地域偏差設定用偏差目盛り内蔵。 1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認 寸法(mm)5×54×10 質量(g)28 タイプ入門モデル マイゾックスコード218515
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

基本的な使いやすいコンパスで、使う場所を選びません。フラットガードで視認性良好です。
用途一般的な方位測定用、自差のない船舶で使用します。
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

距離、角度、高さ、方位角が高精度・シンプルな操作で可 シンプルなボタン操作で3次元の距離測定ができます。常に傾斜センサーと方位コンパスが働き、遠く離れた目標物の「距離」は勿論、「高さ」「間隔ライン」「高低差」「方角」も瞬時に導き出せます。
仕様【測定可能距離】通常の目標物 0 ~ 1000.0m (最小表示 10cm単位)、反射性目標物 0 ~ 2000.0m (最小表示 10cm単位) 【傾斜センサー】上下 ±90°感知【傾斜精度】±0.25°【方位角センサー】0~359.9°【方位角精度】±1° セット内容本体(TruPuise 360B)、携帯ケース、ストラップ 寸法(mm)50×120×90 質量(g)220 電源単三アルカリ電池 2本、または ニッカド/リチウム電池 2本もしくは CRV3リチウム電池 1個 精度±30cm (±0.3yard) 低反射の目標物は ±1m となリます。 測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-51
軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)79×59×28 精度±2° 使用温度範囲(℃)-20~+50 目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み 材質(ボディ)アルミダイキャスト 仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

サイズ 目盛8方位、360°目盛(10°目盛) 直径(mm)40
1セット(10個)
2,000 税込2,200
4日以内出荷

サイズ 目盛4方位、360°目盛(10°目盛) 直径(mm)20
1セット(10個)
1,400 税込1,540
4日以内出荷

●産業財産権取得済。方位磁針の使い方指導に最適。●理科教材開発研究会ご指導●新デザインの採用により、磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位がわかります。方位用磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW 目盛360°目盛(10°目盛) 寸法(Φmm)40 方位8方位
1セット(10個)
3,200 税込3,520
4日以内出荷

●産業財産権●磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位が分かります。方位磁針を初めて使う児童に最適です。
種別CW 目盛360°目盛(10°目盛) 寸法(Φmm)40 方位8方位
1個
340 税込374
4日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 ダイバーコンパス No.50R
仕様22×3mmまでのベルトに装着可能 材質アセチ×ソフトアクリル 寸法(mm)30×17 質量(g)8
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 ケヤキコンパス W-3
材質天然けやき(本体)、アセチ(カプセル) 寸法(mm)43×27×9 質量(g)8 機能ナイロンストラップ付(20cm)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別A 材質金属 直径(Φmm)11 目盛8方位、360°目盛(45°目盛)
1セット(50個)
8,900 税込9,790
4日以内出荷

回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。
仕様巻きみぞ付き 材質透明アクリル樹脂 寸法(mm)Φ40×11.5
1個
780 税込858
当日出荷

OHP投影可能、縁に巻き溝付き
材質透明アクリル樹脂 直径(mm)40×11.5
1個
800 税込880
4日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップコンパス No.880
材質アクリル 寸法(mm)直径48×12 質量(g)16
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別B 目盛8方位、360°目盛(45°目盛) 直径(mm)15
1セット(50個)
9,500 税込10,450
4日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 リストコンパス No.86
仕様21x3mmまでのベルトに対応 寸法(mm)径24×24×14 質量(g)5
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 ケヤキコンパス W-1
材質本体/ケヤキ、カプセル/アセチ、軸受/人口石、指針/強磁性体鋼、紐/PP 寸法(mm)55×48×13(目部は9) 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-20~50
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップコンパス No.880N
付属品ストラップ付き(100cm) 材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング) 寸法(mm)48×12 質量(g)16
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 ポケットコンパス No.LED01R
付属品ストラップ付き(100cm) 材質ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(オイル入りカプセル) 寸法(mm)84×54×13 質量(g)37 使用電池CR2016×1個 連続点灯時間約10時間
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップメジャー Ⅱ
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂、キーホルダー/亜鉛ダイカスト 寸法(mm)76×52×11 質量(g)25
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップメジャー 6
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂 寸法(mm)80×58×12 質量(g)22 機能3倍ルーペ(引き出し式)、アルコール温度計、7cmスケール
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップコンパス No.888N
付属品ストラップ付き(100cm) 材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング) 寸法(mm)48×12 質量(g)19
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 クリップコンパス No.CP-50
仕様クリップ力:約2kg 材質アセチ×POM 厚さ(mm)クリップ可能:0~約3 寸法(mm)直径26×40×21 質量(g)11 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷

材質アクリル 寸法(mm)直径48×12 質量(g)18
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷