516件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに持ち運び!ポケットをスライドさせる「二つ折り機構」を採用。A4書類をスマートに持ち運びできます。 書類を閲覧しやすい!通常のA4クリアーファイルと同様に書類をパラパラ閲覧できます。
サイズA4二つ折り 適合サイズA4書類 仕様ゴムバンド付き 材質カラーPP表紙 高さ×幅(mm)241×168
1冊
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

半分に折り畳めるクリップボード 本体を開くと フラットに! 自動でロックがかかって固定されます。
用途移動の多い現場に!半分に折り畳めるため、持ち運びに便利です。また、汚れを防いだり、書類の情報を隠したりする用途にも使えます。 サイズA4 短辺とじ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×237×13 収納枚数(枚)約15(コピー用紙)
1冊
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質PP/ゴムバンド付 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約168×241×22
1冊
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長谷川工業コンパック
コンパクト・軽量、あらゆる運搬作業に便利。
材質アルミ 耐荷重(kg)150
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型 寸法(mm)Φ1100×1100+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
1枚ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。 仕様(ラミネート)なし トラスコ品番412-7625 幅(mm)870 質量(kg)1.4 奥行(mm)870 投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800 外径(mm)□870 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(kg)500
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレコンバック ガラ等用 再生材 角型 モノタロウ 定期注文
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。 反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。 また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型 寸法(mm)860×860×1200+750 質量(kg)約1.7(1枚) 容量1t タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)コンパック
材質(本体)アルミ合金 均等荷重(kg)180 タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時幅(mm)350
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。 作業性が良く、時間の短縮が図れます。 軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。 容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。 ベージュ
1パック(10枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく書いて、小さく持てる『COMPACK(R) NOTE』。 ルーズリーフを半分に折って、コンパクトに持ち運べるリングノート。 リーフの追加・差し替え可能。表紙を360度折り返せます。 3つのサイズバリエーション。
サイズA4二つ折り 適合サイズA4 最大収納枚数(枚)25 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×170×20
1冊
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS準拠品。食品衛生法適合。 再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。 またUV剤配合で耐候性に優れています。 大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。 反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。 排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。 また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に 質量(kg)約1.7(1枚) タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付 ベルト幅(mm)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750 JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレコンバック バージン材 角型 自立タイプ モノタロウ 動画あり
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。 自立式なのでスタンドでの固定が不要です。 反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。 仕様角型・自立式 質量(kg)1.4 タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×870×1200 最大充填質量(kg)500
1枚ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長谷川工業コンパック
側板つきなので、荷物をしっかりガード。
材質アルミ 耐荷重(kg)150
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパックのショートハンドルタイプです。ショートハンドルタイプは標準ハンドル(ロングハンドル)に比べ小回りが利き、狭い場所での走行や後方向へ押しながらの走行に便利です。
質量(kg)16.2 最大積載量(kg)180 荷台寸法(高さ)(mm)320 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル長さ(mm)230 収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ730 タイヤタイプ20インチノーパンクタイヤ
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1冊(30枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。縦長でスマートなセーフティキャビネット。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の3以下にて) 材質スチール 質量(kg)54.0 タイプマニュアル 容量(L)45 規格FM,N,O 棚板数(枚)1
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)コンパックテトラ
振出
用途小物釣りやワカサギ釣りに。 コンパクトな振出しタイプの小物竿。使いやすさと機動力を持ち合わせたロッドです。 サイズ(号)鉛負荷:3-10 全長(cm)110 素材グラス 自重(g)53 継数(本)4 仕舞(cm)38 先径(mm)0.8
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷

最大積載量(kg)180 荷台寸法(高さ)(mm)320 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル長さ(mm)730 収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ780
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフティキャビネットに棚板を追加することが出来ます。
材質スチール 寸法(縦×横)(mm)356×498
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。頻繁に使用する液体の出し入れに最適です。持ち運び可能なサイズは、自由に移動することができます。180℃まで開くことができます。扉を軽く押すだけで、セルフラッチングシステムにより、自動的に完全に閉まります。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の2以下にて) 材質スチール タイプセルフクローズ 規格FM,N,O,U 棚板数(枚)1
1個
189,800 税込208,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製折りたたみ式大型リヤカーです。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番362-5920 材質本体:アルミ製 長さ(mm)1970 幅(mm)1100 高さ(mm)935 均等荷重(kg)200 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

全幅(mm)1100 最大積載量(kg)180 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 ハンドル長さ(mm)730 収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大積載量(kg)180 荷台寸法(高さ)(mm)420 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 ハンドル長さ(mm)730 収納時寸法(mm)幅350×長さ1290×高さ850
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全幅(mm)890 最大積載量(kg)180 荷台寸法(高さ)(mm)320 荷台寸法(長さ)(mm)900 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル長さ(mm)730 収納時寸法(mm)幅350×長さ970×高さ750
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド(2箇所)・タイヤストッパー(2箇所)付きで安全です。
トラスコ品番763-1596 質量(kg)47.2 最大積載量(kg)350 荷台寸法(高さ)(mm)680 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)720 ハンドル長さ(mm)800 収納時寸法(mm)幅480×長さ1250×高さ1000 タイヤタイプノーパンクタイヤ(26×2-1/2N)
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)。使用済みフィルター簡易着脱可能。フィルター二つ折り可能(廃却時)
消費電力21.5/24.5(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)2.8 フィルターフィルター付 騒音値(dB)34.5/34.5(50Hz/60Hz) 風量672/672(50Hz/60Hz) シャッター連動式 羽根寸法(cm)25
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

折りたためますのでコンパクトに収納できます。4面パネル付です。
用途重量物の運搬に。災害用の備蓄品として。 トラスコ品番868-8420 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1681 幅(mm)870 高さ(mm)750 タイプ4面パネル付 均等荷重(kg)180 タイヤタイプ20インチエアータイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×350×750
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

お掃除ラクラク&とっても省エネ!。羽根の取外しがワンタッチで可能。油捕集の大容量化で安心・快適。安全性・メンテナンス性に配慮。交換形オイルトレイ内蔵(油だまり内部)
消費電力20.5/24(50Hz/60Hz) 本体質量(kg)2.7 フィルターフィルターレス 騒音値(dB)35.5/36(50Hz/60hz) 風量900/900(50Hz/60Hz) シャッター連動式 羽根寸法(cm)25
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アルミ製折りたたみリヤカーです。4面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。 タイプ4面パネル付 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製折りたたみリヤカーです。側面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番362-5921 材質本体:アルミ製 長さ(mm)1970 幅(mm)1100 高さ(mm)935 タイプ側面パネル付 均等荷重(kg)200 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1台
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。 仕様排出口:なし トラスコ品番397-7790 質量(kg)1.82 包装形態 縦(mm)Φ1100×1050 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

強度の高いノーパンクタイヤです。HC-906NAは側面パネル付きです。
種別HC-906NA アズワン品番2-8869-02
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。 材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン 外径(mm)Φ1100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大充填質量(t)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)3.1 電圧(V)100 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/36/21/22 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/37/27.50/26.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×396×135 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1200/1200/840/810 羽根径(Φmm)300 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

質量(kg)2.9 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)14/17 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35.50/38 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×300×137 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)552/606 羽根径(Φmm)200 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷