仕様21世紀バージョンインチサイズ
口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質S53C
RoHS指令(10物質対応)対応
ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。
豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
サイズ1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”
仕様布袋入り
エスコ品番EA614CD
材質クロムバナジウム鋼
仕上ミラー
ポイント数12ポイント
1セット(9本)
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
CPX10本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
トラスコ品番816-5082
セット内容3/8 - 15/16
材質S53C
質量(g)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
用途ボルト・ナット回し
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂成形トレイ付
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:144×184×48
トラスコ品番373-8841
セット内容・コンビネーションレンチ(inch)(MS2-1/4、3/ 8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4)
質量(kg)1.0
1セット(8本組)
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1セット(11個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
CPX14本組
用途六角ボルト・ナットの締結作業
セット内容3/8 - 1-1/4
材質S53C
質量(g)4200
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(14本組)
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
厚さ(mm)7
全長(mm)175
アズワン品番64-6801-15
メーカー商品コード144-8383
1丁
¥6,870
税込¥7,557
41日以内出荷
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業
トラスコ品番853-3551
セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.9
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
スパナ部は口開きを防ぐ新設計、めがね部はコンパクトな外径、Nパワーフィットの採用と各々の長所を継承しています。
めがね部の立ち上り角は使いやすい15°に設定。
スタンダードタイプより全長が長いため、より軽い力で作業できます。めがね側口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。スパナ側ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させたKTC独自の新やり形ヘッドです。
ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。
材質クロームバナジューム鋼
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)530
対辺寸法(inch)1・7/8
エスコ品番EA614SV-31
質量(g)1779
寸法d(mm)68.4
寸法b(mm)103
1個
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
厚さ(mm)9
全長(mm)215
アズワン品番64-6801-19
メーカー商品コード144-8376
1丁
¥9,520
税込¥10,472
8日以内出荷
厚さ(mm)6
全長(mm)135
アズワン品番64-6801-14
メーカー商品コード144-8384
1丁
¥5,730
税込¥6,303
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO6787に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
厚さ(mm)10
全長(mm)245
アズワン品番64-6801-21
メーカー商品コード144-8373
1丁
¥10,880
税込¥11,968
8日以内出荷
厚さ(mm)9
全長(mm)215
アズワン品番64-6801-18
メーカー商品コード144-8387
1丁
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
厚さ(mm)6
全長(mm)135
アズワン品番64-6801-13
メーカー商品コード144-8386
1丁
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
厚さ(mm)5.5
全長(mm)120
アズワン品番64-6801-12
メーカー商品コード144-8381
1丁
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO6787に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420)
厚さ(mm)11
全長(mm)265
アズワン品番64-6801-22
メーカー商品コード144-8377
1丁
¥12,550
税込¥13,805
8日以内出荷
厚さ(mm)10
全長(mm)245
アズワン品番64-6801-20
メーカー商品コード144-8380
1丁
¥10,420
税込¥11,462
8日以内出荷
厚さ(mm)8
全長(mm)195
アズワン品番64-6801-17
メーカー商品コード144-8375
1丁
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
厚さ(mm)7
全長(mm)175
アズワン品番64-6801-16
メーカー商品コード144-8379
1丁
¥6,998
税込¥7,698
41日以内出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
コンビネーションスパナのセットです。整理用の樹脂トレーがついています。トレーは別売のメタルケース【MCT3】に収まります。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業用
セット内容コンビネーションスパナ(インチサイズ):CSB-08/CSB-12/CSB-14/CSB-16/CSB-18/CSB-20/CSB-22/CSB-24
サイズインチ
表面処理鏡面梨地
先端形状スパナ、12角めがね
質量(g/個)900
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
セット内容NMS2-5/16、3・8、7/16、1/2、9/16、11/16
質量(g)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレイ)265×145×35
1セット(6本組)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
12角にした開口部は回転角度を15°に小さくし、裏返し角度を7.5°にしました。
サイズにより色分けされており、選定に便利です。
防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
材質/仕上特殊合金鋼
立ち上がり角(°)15
15°タイプ。12ポイント。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。形状によって色分けされています。
1丁
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押えながら、強いトルクでボルトを回すことができます。
スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナでは回すことができない、舐めたり錆びたボルトを回すことができます。
ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。
30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
12角にした開口部は回転角度を30°に小さくし、裏返し角度を15°にしました。サイズにより色分けされており、選定に便利です。防錆処理済品です。
用途汎用・メンテンナンス
トラスコ品番249-4350
材質本体:特殊合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)105
厚さt1(mm)4
厚さt2(mm)6
立ち上がり角(°)15
二面幅(inch)1/4
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。ギア部分は80枚でスムーズな動きを可能にしています。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
ラチェット機構あり
トラスコ品番469-3604
セット内容(インチ)5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4
質量(g)1356
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
ラチェット機構あり
トラスコ品番451-9876
セット内容収納袋
質量(g)843
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ