478件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

コンビネーションレンチセット モノタロウ 動画あり
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに セット内容8、10、11、12、13、14、17、19 材質クロムバナジウム鋼 寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
1セット(8本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質クロムバナジウム鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ
1丁
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

従来の製品より約20%以上軽量化しました。(メーカー比)。高品質でJIS-S級で強度にも優れています。スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
呼び寸法(mm)101213141719 付属品ビニールパウチ(285×320mm) セット内容(mm)10・12・13・14・17・19 質量(g)495 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
5,898 税込6,488
当日出荷

JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに 寸法(mm)8、10、12、13、14、17 トラスコ品番816-5449 材質S53C 質量(g)350 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
1丁
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。 めがね部の柄の曲がり角度15度です。
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
特価
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。ボックス側は汎用性が高い12角です。ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
トラスコ品番442-7166 全長(mm)157 二面幅(mm)15 二面幅(inch)0.59
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)630
1個
47,980 税込52,778
8日以内出荷

1個
30,900 税込33,990
翌日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

1個
14,500 税込15,950
翌日出荷


特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)860
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷

特殊な非スパークおよび耐磁性の銅-ベリリウム合金。
用途コンビネーションレンチ 質量(g)640
1個
33,980 税込37,378
8日以内出荷

仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
8,598 税込9,458
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
18,200 税込20,020
翌日出荷

1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

1個
44,900 税込49,390
翌日出荷

1個
39,700 税込43,670
翌日出荷

1個
35,100 税込38,610
翌日出荷

1個
30,900 税込33,990
翌日出荷

1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

1個
18,500 税込20,350
翌日出荷




1個
50,600 税込55,660
翌日出荷

1個
27,000 税込29,700
翌日出荷