27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 取付可能ポール径(Φmm)130~400 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東工業PCM コン柱用金具
エコ商品
コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質 仕様幅20mm以下のバンド用 セット内容金具2本、取付ねじ 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm)3(PCM-0:2.3) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


コンクリート柱、ポールへの取付け時にご使用ください。 取付可能ポール径はΦ60~Φ400mmです。 幅25mm以下のバンドを別途ご用意ください。
材質ステンレス 仕様幅25mm以下のバンド用 セット内容金具2本 取付ねじ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業コン柱金具
エコ商品
コンクリート柱にプラボックスを取り付ける場合にご利用ください。 取付バンドは付属していませんので別途ステンレスバンドセットWSTをご用命ください。
仕様幅25mm以下のバンド用 セット内容金具2本、取付ねじ 板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D 付属品タッピンねじ(5×8)×4本付 材質ステンレス製 バンド幅(mm)50以下 ボール径(Φmm)150以上 許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
1個
959 税込1,055
当日出荷

用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。 規格JR標準仕様品 板厚(mm)3.2
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容コン柱受金具2本、L形補強バー2本、ゴムパッキン、取付ねじ 材質 摘要幅40mm以下のバンド用 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)コン柱用金具(コン柱受金具):3.2、L形補強バー:2.3
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質(ヘッド)ステンレス(SUS304) 仕様幅25mm以下のバンド用 板厚(mm)3 取付可能ポール径(Φmm)130~400 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)150以下
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ 耐荷重(kg)200以下(1セット) 取付ボルトM8×35
1セット(2個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も代表的なバンドです。主にコン柱に他の金物類を取り付ける場合に使用しバンドの片側にボルト(通常4×30)を付けると片ベソバンド、両側に付けると両ベソバンドと呼ぶ事もあります。
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンクリート柱での高圧水平横3線引きにおける中線引留に強力バンドと共に使用します。
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1個
9,998 税込10,998
43日以内出荷

1個
9,098 税込10,008
13日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。 規格JR標準仕様品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途屋外筐体の取付けに。 規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1組
8,998 税込9,898
当日出荷

用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品 板厚(mm)3.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パンザマストまたは、カラーポール、その他綱管柱にアンテナ用のポールを取付ける場合に使用する金具です。
材質溶融亜鉛メッキ 質量(kg)1.6 適合径(Φmm)鋼管柱側:89~130、ポール側:31~39
1個
4,898 税込5,388
欠品中

電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。 自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)