タイル等の凹凸面の目地の仕上げに適しています。
作業時間短縮:製品がナナメにカットされているため現場でカットする手間が省けます。
安定した品質:どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。
簡単装着:テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラ等に簡単に装着出来ます。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
材質ポリエチレン+ゴム
タイプゴム付き
刃幅(mm)500
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ用ヘラです。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
材質ポリエチレン
色白
硬さ硬め
刃幅(mm)500
シーリング用ヘラ
アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。
ゴム交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。
寸法(幅W×長さL)(mm)50×500
材質ポリエチレン+ゴム
刃幅(mm)500
ならし作業に!
ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。
旧名称「ウレタンカットベラ」
白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。
長さ(mm)500
奥行(mm)120(60)
角度(°)カット:約27
刃幅(mm)500
層厚(mm)バッカー(最大):30
強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
材質青色:青スポンジC-1202 アメ色:アメゴム
長さ(mm)500
幅(mm)80
強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
材質灰色:灰スポンジC-1000 アメ色:アメゴム
長さ(mm)500
幅(mm)80
KO仕上げゴム削ショートナチュラルシリコンは、シリコンタイプのゴムでアメゴムと同等の性質を持ち、コーキングのならし作業において傷がつきにくく、きれいに仕上がります。
カッターでも加工することができ、タイル面や塗装面など場所を選ばず施工が可能。
コーキング道具専門店にしかできない至高の一品を是非お試しください。
材質シリコンゴム
長さ(mm)500
幅(mm)80
色乳白色
クッション材として使われる素材ですが、シーリング材やパテ材をならすのにも都合の良い弾力性です。硬さのちがいで白色(C-600)と灰色(L-1400)、青色(C-1202)の3種類と幅が40mmと200mmの2種類をご用意しています。
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)500
幅(mm)40
厚さ(mm)20
KO仕上げゴム削ショートクロシリは、シリコンタイプのゴムでアメゴムと同等の性質を持ち、コーキングのならし作業において傷がつきにくく、きれいに仕上がります。
カッターでも加工することができ、タイル面や塗装面など場所を選ばず施工が可能。
さらに、本体にポリエチレンフォームが付いていることにより柔軟性がUPしました。
コーキング道具専門店にしかできない至高の一品を是非お試しください。
材質(黒色)C-1202/(乳白色)シリコンゴム
長さ(mm)500
幅(mm)80
色黒、乳白色
1本
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
強力粘着シール付きで自由なサイズにカッティングしてヘラに張り付けできます。※硬いアメゴムのため、威力を十分に発揮できる仕様となっております。
長さ(mm)500
幅(mm)80
クッション材として使われる素材ですが、シーリング材やパテ材をならすのにも都合の良い弾力性です。硬さのちがいで白色(C-600)と灰色(L-1400)、青色(C-1202)の3種類と幅が40mmと200mmの2種類をご用意しています。
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)500
幅(mm)200
厚さ(mm)20
硬さ白色(硬め:25%圧縮応力=235kPa)、灰色(やや柔らかめ:25%圧縮応力=140kPa)、青色(柔らかめ:25%圧縮応力=50kPa)
関連キーワード