カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)235
全長(mm)330
質量(g)540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)315
質量(g)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーキングガン
モノタロウ
¥229
税込¥252
特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。
作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。
ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂
危険物の類別非危険物
作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。
本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。
ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール
仕様360°ハンドル回転
適合コーキング剤/330ml
トラスコ品番227-7280
質量(kg)0.68
危険物の類別非危険物
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質樹脂+A3鋼
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)355
質量(g)260
危険物の類別非危険物
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番332-6926
全長(mm)370
質量(g)605
全高(mm)220
機能液だれ防止機構
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥4,050
税込¥4,455
当日出荷
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン
材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml
全長(mm)450
全高(mm)220
本体質量(g)600
材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック
危険物の類別非危険物
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18
穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)0~28
押出力(N)5000(最大)
危険物の類別非危険物
硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる
押出し力3 倍
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン
材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
仕様T3システム、X3システム
危険物の類別非危険物
押出量4mm
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
仕様TTシステム
トラスコ品番332-6942
材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
全長(mm)380
質量(g)710
全高(mm)190
製品質量(g)710
危険物の類別非危険物
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カートリッジ式充填剤の施工用具。
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ノズル切断具と充填材の注入穴あけ具付です。液ダレ防止機構付です。
用途接着剤、充填材など、液状剤の充填に。
適合容量(mL)溶剤:330
危険物の類別非危険物
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に
材質樹脂
寸法(mm)248×70×165
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.2~0.29
適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230
吸入口サイズRc1/4
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽いので長時間作業でも疲れません。本体がプラスチック製なので錆びません。タレ防止機構付き。
用途コーキング剤の施工用。
材質ナイロン樹脂、鉄
寸法(mm)228
色オレンジ
危険物の類別非危険物
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。
用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応。焼き付け塗装(黒色)
付属品なし
幅(mm)55
質量(kg)0.3
高さ(mm)160
奥行(mm)303
危険物の類別非危険物
1台
¥598
税込¥658
3日以内出荷
屋外に長時間放置すると太陽光線により熱せられ高温になったり、錆の発生を招きますご使用に際して手袋をご使用下さい
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。
材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製
容量(mL)コーキング剤:300~330
使用空気圧力(MPa)最大:0.6
筒径(Φmm)50
筒長(mm)220
危険物の類別非危険物
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
用途変成シリコンでのコーキング
材質スチール
寸法(mm)400×200×55
色黒
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
小型軽量、タフで丈夫なハンドガンです。
トラスコ品番406-9418
タイプハンドガン
危険物の類別非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。
360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。
後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
付属品ホルダAセット品
ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294
質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267
バッテリースライド式リチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本
危険物の類別非危険物
押出力(N)最大5000
押出速度(mm/秒)0~28
最もシンプルなコーキングガンです。
材質スチール
色グレー
危険物の類別非危険物
適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×245
最もシンプルなジャンボタイプのコーキングガンです。
材質スチール
色グレー
危険物の類別非危険物
適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×315
1丁
¥969
税込¥1,066
4日以内出荷
シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
用途屋内外のコーキング
材質スチール
寸法(mm)400×200×55
色黒/赤
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。
用途シーリングや接着剤の充填
仕様【最大送り速度】8mm/s
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81
危険物の類別非危険物
適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
能力(kN)【押出】3.5
1台
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
1丁
¥780
税込¥858
欠品中
こんなお得な商品も!

コーキングガン エアー式
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
材質樹脂
エスコ品番EA123VA-1A
寸法(mm)【筒】直径50×230
全長(mm)248
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.29以下
空気消費量(L/min)0~115
吸入口サイズRc1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥7,720
税込¥8,492
当日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
エスコ品番EA123VA-5
寸法(mm)【筒】直径50×235
全長(mm)380
質量(g)1050
使用圧力(MPa)0.41~0.62
空気消費量(L/min)100
吸入口サイズRc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
付属品Oリング、ノズル
エスコ品番EA123VA-7
寸法(mm)【筒】直径50×220
全長(mm)285
質量(kg)約1.4
使用圧力(MPa)0.41~0.62
空気消費量(L/min)169
吸入口サイズRc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製
適合330mL用
エスコ品番EA930BE
全長(mm)350
質量(g)約800
危険物の類別非危険物
1個
¥9,040
税込¥9,944
当日出荷
セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途ロータリー式コーキングガン
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
タイプ樹脂
適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml
製品質量(g)480
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61
危険物の類別非危険物
押出量12mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
コードレスで作業はかどる!
押し出しスムーズ
冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適
逆さ置き可能
ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載
後ダレ防止機構搭載
別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック、保護メガネ
ストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL)
寸法(mm)機体:482×299×82
質量(kg)2.7(BSL36A18装着時)
容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応)
電圧(V)18
使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ)
危険物の類別非危険物
対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51
関連資料(0.79MB)
押出力(N)3000
押出速度(mm/秒)0~14
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ