コーキングヘラに付けるスポンジです。裏に両面テープが付いています。
カッター等でお好みの形に切って貼り付けて使用してください。
幅(mm)30
材質ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)5
高さ(mm)200
1セット(3枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
コーキングヘラに付けるスポンジです。裏に両面テープが付いています。
カッター等でお好みの形に切って貼り付けて使用してください。
幅(mm)30
材質ポリエチレンフォーム
厚さ(mm)5
高さ(mm)200
1枚
¥329
税込¥362
当日出荷
お好みのサイズにカットしてお使いいただけます!!
幅(mm)30
高さ(mm)300
奥行(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥479
税込¥527
当日出荷
お好みのサイズにカットしてお使いいただけます!!
幅(mm)30
高さ(mm)200
奥行(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
¥449
税込¥494
3日以内出荷
弾性シーラントバックアップ材
高発泡ポリエチレン
シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。
目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。
独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。
紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。
溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。
土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。
形状丸形
危険物の類別非危険物
柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。
はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
長さ(m)2
危険物の類別非危険物
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)71
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥759
税込¥835
当日出荷
ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。
色グレー
材質発泡ポリエチレン
長さ(m)1
形状角形
危険物の類別非危険物
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質ポリエチレン樹脂 100%
色白
形状丸形
危険物の類別非危険物
テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
寸法(mm)2×50×500
色オレンジ
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。テープ付きの為、竹ヘラ・金へラ等に簡単に接着できます。サイディング等の目地の仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様ゴム付、テープ付
材質ポリエチレン、ゴム
厚さ(mm)(ゴム部)2、(ウレタン部)8
奥行(mm)50
硬度(スポンジ)ミドル
刃幅(mm)250
シリコンコーキングヘラの替スポンジです。シリコンコーキングヘラ替スポンジ。スポンジが磨耗した際に交換してください。
材質シリコンスポンジ
スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!
用途コーキング仕上げ用。
全長(mm)230
材質(本体)ポリプロピレン
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。製品はカットしやすく現場での作業効率が上がります。テープ付きの為竹ヘラ、金へラ等に簡単に接着できます。タイル等の凹凸面の目地に仕上げに適しています。
用途シーリング施工後の表面仕上げ。
仕様ゴム付、テープ付
材質ポリエチレン、アメゴム
厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8
奥行(mm)50
硬度(スポンジ)ソフト
刃幅(mm)250
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
平面タイプ。先端にシリコンスポンジが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
用途目地用。
材質ポリアセタール樹脂
全長(mm)163
168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として
材質ポリエチレン
色グレー
危険物の類別非危険物
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30
全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185
セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用
材質(本体)ポリアセタール
質量(g)29
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
¥599
税込¥659
当日出荷
従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
また仕上げも綺麗です。
また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。
他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。
「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
奥行(mm)7
シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。
材質ポリアセタール
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。
材質ポリアセタール樹脂
質量(g)77.1
1セット
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。
通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工でき仕上げも綺麗です。
また、スポンジの裏面は、45度に面取りした従来のコーキングヘラです。
施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった、使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール
材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
お好きな長さにカットして、手でコーキングの”ならし”や仕上げに使用できます。
素材は柔らかめのEVA樹脂です。
長さ(mm)1000
幅(mm)40
厚さ(mm)20
スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケットと内側にはコーキングを入れる内ポケットが付いたスポンジ袋です。
寸法(mm)160×130×230
色黒/赤
質量(g)約150
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
コーキングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
セット内容5mm、10mm、15mm、コーナー用 各1本入
1セット(4本)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
テープ付きのため、竹ヘラ、木ヘラ、金ヘラなどに簡単に装着できます。
寸法(mm)2×50×500
色緑
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
コーキング材を入れる内ポケットが付いています。
背面から底部には丸みを持たせ長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
寸法(mm)160×115×245
スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケット内側にはコーキングを入れるポケットが付いたスポンジ袋です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×230
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ミディアムバックと同じ生地を使ったスポンジバックです。
コーキング材を入れる内ポケットが付いています。
寸法(mm)150×150×270
筐体と錠前の隙間を小さくし、コーキング等の作業を楽に行えます。
庫内が負圧になった場合でも吸い込みを防止できます。
用途C-375と合せてご使用ください。
材質CRスポンジ
色ブラック
質量(g)3
タキゲンコード22803
1個
¥304
税込¥334
4日以内出荷
折り目付きで軽く挟んで、汚れすっきり。Wポケット付きで手にフィットするから使いやすい。水だけでも汚れをかき取る。ソフトな繊維だからデリケートなシリコンコーキング部もOK。
用途お風呂掃除に
材質毛:ポリプロピレン(抗菌加工)、メッシュ生地:ポリエステル
質量(g)26
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)100×16×183
適合用途風呂掃除
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質CR(クロロプレインラバー)
色黒
タイプ角紐
ゴム硬度(アスカーC)20±5
メーカーオリジナル商品の「マットブラックPRO」がついに削ショートシリーズで登場。加工がしやすく、柔らかいスポンジゴムをしようしているため、コーキングの仕上げに最適です。
長さ(mm)300
幅(mm)80
厚さ(mm)5
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
ソフトなアミ目繊維なのでシリコンコーキング部も傷つけません。
使用場所浴室
エスコ品番EA928AG-417
材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ
全長(mm)450~680
ブラシ寸法(mm)Φ140
適合用途風呂掃除
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
メーカーオリジナル商品の「マットブラックPRO」がついに削ショートシリーズで登場。加工がしやすく、柔らかいスポンジゴムをしようしているため、コーキングの仕上げに最適です。
長さ(mm)300
幅(mm)80
厚さ(mm)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。
本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性
材質低密度ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカーオリジナル商品の「マットブラックPRO」がついに削ショートシリーズで登場。加工がしやすく、柔らかいスポンジゴムをしようしているため、コーキングの仕上げに最適です。
長さ(mm)300
幅(mm)80
厚さ(mm)7
1本
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
メーカーオリジナル商品の「マットブラックPRO」がついに削ショートシリーズで登場。加工がしやすく、柔らかいスポンジゴムをしようしているため、コーキングの仕上げに最適です。
長さ(mm)300
幅(mm)80
厚さ(mm)10
1本
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ