204件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに 材質ポリアセタール
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SKCS-1 コーキングスクレーパーセット SK11 動画あり
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。 質量(g)132
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SKCS-3 コーキングノズル SK11 動画あり
コーキング剤の先端にノズルを取り付けることで、コーキング充填と仕上げ作業が一度に出来ます。異なる3種類の目地幅に対応しています。 ノズル単体でも、仕上げ用ヘラといして使用できます。コーキング剤は、乾燥後に取り除くことが出来ます。
用途コーキング剤の充填・仕上げ作業。 仕様3種セット
1セット(3個)
1,098 税込1,208
当日出荷

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使いわけができます。
幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)29 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
599 税込659
当日出荷

ヘラ先が、Uの字になっており、コーキングを中央部分に盛ることができます。トタンや鉄面の繋ぎ目のコーキング作業に適しています。 また、瓦のひび割れ等にもお使いいただけます。
材質ポリアセタール
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コーキング チッパー ・チゼル
付属品チゼルMC7(2本)、MC12(1本)、MC15(1本) 全長(mm)177 質量(g)800 空気消費量(L/min)130
1丁
49,980 税込54,978
翌日出荷



SKCS-6 コーキングパッドセット SK11 動画あり
4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。
用途コーキング剤の仕上げ作業。 仕様携帯に便利なケース付
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

SKCS-5 コーキングノズルストッパー SK11 動画あり
コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。 仕様4個セット
1セット(4個)
509 税込560
当日出荷

コーキング面に艶を出す事ができます。
用途壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適 サイズ(mm)18、33各1本 材質(ヘラ)ポリアセタール、(先端ゴム)シリコンゴム アズワン品番65-2357-95
1パック(2本)
529 税込582
当日出荷

軽量で弾力性に富んだジュラコン(R)製、手になじみ壁面やタイルを傷つけません
用途サッシ廻り、水廻りに最適です セット内容5・10・15mm・コーナー用 各1本 材質ポリアセタール
1セット(4本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレー
エコ商品
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.17MB) 押出力(kN[kgf])2.45
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

シリコンコーキングヘラの替スポンジです。シリコンコーキングヘラ替スポンジ。スポンジが磨耗した際に交換してください。
材質シリコンスポンジ
1袋(3個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!
用途コーキング仕上げ用。 全長(mm)230 材質(本体)ポリプロピレン 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキングガン モノタロウ 動画あり
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)230 全長(mm)315 質量(g)370 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

SKCS-2 コーキングはがしカッター SK11 動画あり
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
699 税込769
当日出荷

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質エラストマー 高さ(mm)45 内径(Φmm)13.5 外径(Φmm)22
1パック(2個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

古く傷んだコーキング除去に最適です。 作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。 カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。 平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。
用途外壁のコーキング落としに。 トラスコ品番194-8632 セット内容平面用・コーナー用各1個 材質ポリアミド炭素入り 全長(mm)(平面、コーナー)75 材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り 質量(g)6.5 刃長(mm)(平面)12(コーナー)19 アズワン品番64-8341-78 刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
1組(2本)
659 税込725
当日出荷

サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。 全長(mm)167 厚さ(mm)10
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の材質にエラストマーを使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
刃の厚さ(mm)0.4
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コーキング剤が残り少なくなった時に、これで絞りあげると最後まで無駄なく使うことができます。
材質ポリプロピレン 幅(mm)50 高さ(mm)120 危険物の類別非危険物
1枚
279 税込307
当日出荷

しっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずきれいに仕上がります。 コーキング剤のノズル部分にかぶせて使用します。 施工中にノズルが抜け落ちないように、内側に滑り止め加工が施されています。 コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりとフィットします。 余分なコーキング剤が出ることなく、手直しを低減してくれます。
トラスコ品番756-3809 材質エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)24 タイプチューブ:カートリッジ 先端内径(mm)9 先端外径(Φmm)23
1個
629 税込692
当日出荷

コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。平面用はひび割れ・穴のパテ処理もできます。
用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。 仕様平面用 材質エラストマー樹脂 幅(mm)45 高さ(mm)72 先端内径(mm)9 危険物の類別非危険物
1個
279 税込307
欠品中

コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。コーナー用は窓枠の充填作業に最適です。
用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。 仕様コーナー用 材質エラストマー樹脂 幅(mm)44 高さ(mm)72 先端内径(mm)9 危険物の類別非危険物
1個
279 税込307
当日出荷

柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に 刃幅(mm)90 全長(mm)215 トラスコ品番756-3540 材質ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン 質量(g)47 刃長(mm)34 刃厚(mm)0.35
1個
659 税込725
当日出荷

サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 そしてヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。 4本組のセット品もあります。
幅(mm)22 材質ポリアセタール
1セット(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具を使って外壁のコーキングを素早く剥がせる!。刃物よりも壁面を傷つけにくく、ケガもしにくく作業が可能!
用途浅い目地用は住宅用、深い目地用は工場向け。 質量(g)30
1個
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス刃が付いた荒削り用で、古いコーキングを削り落とす。その後に仕上げ用を使うときれいに簡単に落とせます。
サイズ(mm)(荒削用)30×160×9(仕上用)28×160×7 トラスコ品番756-3728 セット内容荒削り用、仕上げ用各1本 材質(ヘラ)合成樹脂(刃)ステンレス製
1個
669 税込736
欠品中

プレート部分に、高品質なステンレスを使用しております。柄の材質にエラストマー樹脂を配合していることで、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン 材質(刃)ステンレス
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

井上工具ステンパテヘラ
エコ商品
柄の部分にエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボードの継ぎ目の段差や、パテ処理に。 全長(mm)162 材質/仕上ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン 質量(g)18.1 刃長(mm)25 刃厚(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 また、コーキング面に艶を出す事ができます。
幅(mm)22 材質ポリアセタール 材質(先端)シリコンゴム
1セット(10個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。 材質本体:ポリプロピレン 全長(mm)172 刃厚(mm)1.2
1個
179 税込197
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘラの両側で「荒削り」と「仕上げ」の2パターンの作業が行えます。 カーボン樹脂配合で強度があります。 鉄製とは違い、傷つきにくいです。 ヘラの先端では、引きながらや押しながらと用途にあわせて作業ができます。 ヘラ先の反対側では、仕上げ作業ができます。
用途古くなった角面のコーキング材の除去に。 トラスコ品番197-5989 全長(mm)190 材質/仕上ポリアミド(炭素入り) 質量(g)21.5 刃幅(mm)36 刃厚(mm)35 アズワン品番64-8341-79
1本
579 税込637
当日出荷

ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。 材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン 全長(mm)172 刃厚(mm)2.8
1個
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。 通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工でき仕上げも綺麗です。 また、スポンジの裏面は、45度に面取りした従来のコーキングヘラです。 施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった、使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 材質ポリアセタール ホワイト タイプ段付きタイプ
1本
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)