20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 寸法(mm)248×70×165 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.2~0.29 適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230 吸入口サイズRc1/4 危険物の類別非危険物 取扱説明書(0.6MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 材質樹脂 エスコ品番EA123VA-1A 寸法(mm)【筒】直径50×230 全長(mm)248 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.29以下 空気消費量(L/min)0~115 吸入口サイズRc1/4” 危険物の類別非危険物
1個
7,720 税込8,492
当日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に 付属品Oリング、ノズル エスコ品番EA123VA-7 寸法(mm)【筒】直径50×220 全長(mm)285 質量(kg)約1.4 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)169 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
18,300 税込20,130
当日出荷

1台
6,390 税込7,029
翌日出荷

1個
4,050 税込4,455
欠品中

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。 材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製 容量(mL)コーキング剤:300~330 使用空気圧力(MPa)最大:0.6 筒径(Φmm)50 筒長(mm)220 危険物の類別非危険物
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に エスコ品番EA123VA-5 寸法(mm)【筒】直径50×235 全長(mm)380 質量(g)1050 使用圧力(MPa)0.41~0.62 空気消費量(L/min)100 吸入口サイズRc(PT)1/4” 危険物の類別非危険物
1個
31,300 税込34,430
翌日出荷

プラグ付
仕様●使用圧力:0.4MPa●重量(g):910●全長:292mm●吸入口:R1/8”(雄ねじ)●筒サイズ:外径:Φ58mm、内径:Φ54×213mm●材質:プラスチック アズワン品番65-2109-05 危険物の類別非危険物
1台
36,000 税込39,600
翌日出荷

COX(コックス)エアフローガン3
エコ商品
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。 2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質筒/軽量アルミ 適合容器330mLカートリッジ 質量(kg)0.68 材質(ハンドル部)軽量樹脂 押し出し1.5kPa 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
欠品中

BOSCH(ボッシュ)コードレスコーキングガン
エコ商品
エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。
用途シーリングや接着剤の充填 仕様【最大送り速度】8mm/s 質量(kg)2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm) RoHS指令(10物質対応)対応 能力(kN)【押出】3.5
1台ほか
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

COX(コックス)ジェットフローガン3
エコ商品
シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
材質筒/金属 適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ 付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個 質量(kg)1.4 材質(ハンドル部)樹脂 押し出し1.45kPa 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒)0~28 押出力(N)5000(最大) 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキングガン 回転式 モノタロウ 動画あり
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)235 全長(mm)330 質量(g)540
1個
449 税込494
当日出荷

コーキングガン モノタロウ 動画あり
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)230 全長(mm)315 質量(g)370 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール 仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ 適合330mL用 トラスコ品番103-7854 質量(kg)0.5 危険物の類別非危険物
1本
719 税込791
当日出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 付属品ホルダAセット品 ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294 質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267 バッテリースライド式リチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本 危険物の類別非危険物 押出力(N)最大5000 押出速度(mm/秒)0~28
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂 仕様TTシステム 適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番332-6926 全長(mm)370 質量(g)605 全高(mm)220 機能液だれ防止機構 危険物の類別非危険物
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1丁
26,980 税込29,678
6日以内出荷

Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本 質量(kg)約1.1 容量(mL)650 シリンダー径(Φmm)55 危険物の類別非危険物 シリンダー長さ(mm)350
1セット
9,398 税込10,338
翌々日出荷

セーフラン安全用品コーキングガン
小型軽量、タフで丈夫なハンドガンです。
トラスコ品番406-9418 タイプハンドガン 危険物の類別非危険物
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷