コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)315
質量(g)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーキングガン エアー式
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
取付カートリッジの長さ調整が210mm、220mm、230mmで可能です。
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
材質樹脂
エスコ品番EA123VA-1A
寸法(mm)【筒】直径50×230
全長(mm)248
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.29以下
空気消費量(L/min)0~115
吸入口サイズRc1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥7,720
税込¥8,492
当日出荷
樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質樹脂+A3鋼
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)355
質量(g)260
危険物の類別非危険物
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)235
全長(mm)330
質量(g)540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番332-6926
全長(mm)370
質量(g)605
全高(mm)220
機能液だれ防止機構
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥4,050
税込¥4,455
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーキングガン
モノタロウ
¥229
税込¥252
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。
タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用
材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチック
トラスコ品番858-5904
質量(g)580
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18
穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)0~28
押出力(N)5000(最大)
危険物の類別非危険物
小型軽量、タフで丈夫なハンドガンです。
トラスコ品番406-9418
タイプハンドガン
危険物の類別非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
エアー式のコーキングガンです。
用途隙間や目地、ひび割れの充填に
材質樹脂
寸法(mm)248×70×165
質量(g)450
使用圧力(MPa)0.2~0.29
適合サイズ(mm)Φ50×210/220/230
吸入口サイズRc1/4
危険物の類別非危険物
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用
TGK品番576-17-91-25
トラスコ品番322-9041
外形寸法(mm)140×90×60H
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる
押出し力3 倍
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン
材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
仕様T3システム、X3システム
危険物の類別非危険物
押出量4mm
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
引張強度(MPa)1.0以上
指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
軽量コンパクトなエアー式コーキングガン
エアーで一定に材料を押し出せます。板金工場や製造ラインに最適です。
2011年グッドデザイン賞受賞商品
材質筒/軽量アルミ
適合容器330mLカートリッジ
質量(kg)0.68
材質(ハンドル部)軽量樹脂
押し出し1.5kPa
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に
付属品Oリング、ノズル
エスコ品番EA123VA-7
寸法(mm)【筒】直径50×220
全長(mm)285
質量(kg)約1.4
使用圧力(MPa)0.41~0.62
空気消費量(L/min)169
吸入口サイズRc(PT)1/4”
危険物の類別非危険物
1個
¥18,300
税込¥20,130
当日出荷
セフホルダーで装着!。ロータリー式コーキングガン。セフフック付で腰周りに装着可能。ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。グリップ、トリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを採用。押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています。液だれ防止機構を搭載しています。※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途ロータリー式コーキングガン
その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連
形状【セフフック】丸型
タイプ樹脂
適合サイズ【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml
製品質量(g)480
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)178×378×61
危険物の類別非危険物
押出量12mm
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握り
タイプワンタッチ式
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)425
質量(kg)1.1
容量(mL)550
内径(Φmm)51
ハンドル強力型
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1箱(2本)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード