「コーキングガン回転式」の検索結果
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)235
全長(mm)330
質量(g)540
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
持ち手が回転するので、細かい作業に最適です。
材質スチール製
適合330mL用
エスコ品番EA930BE
全長(mm)350
質量(g)約800
危険物の類別非危険物
1個
¥9,040
税込¥9,944
当日出荷
作業効率を追求した360°ハンドル・回転機能付。
本体アルミダイキャスト製で軽量で取り扱いが便利。
ハンドルが360°回転するので、障害物のある所でもコーキングガンの支持位置を変えないで作業ができます。
材質/仕上スチール
仕様360°ハンドル回転
適合コーキング剤/330ml
トラスコ品番227-7280
質量(kg)0.68
危険物の類別非危険物
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ロータリー式コーキングガン
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用
材質(筒/グリップ)金属/樹脂
仕様TTシステム
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
トラスコ品番332-6926
全長(mm)370
質量(g)605
全高(mm)220
機能液だれ防止機構
危険物の類別非危険物
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル。手に穏やかで滑りにくいソフトグリップを採用。頑丈な金属グリップ
適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml
仕様TTシステム
トラスコ品番332-6942
材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
全長(mm)380
質量(g)710
全高(mm)190
製品質量(g)710
危険物の類別非危険物
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コーキング剤用のカートリッジガンです。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質鉄
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)315
質量(g)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
カートリッジ式充填剤の施工用具。
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。
作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。
ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂
危険物の類別非危険物
硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる
押出し力3 倍
プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載
ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン
材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂
仕様T3システム、X3システム
危険物の類別非危険物
押出量4mm
こんなお得な商品も!
コーキングガン
モノタロウ
¥229
税込¥252
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
330ml用カートリッジ材の低価格ガン。
ラック機構でスリップがない。
ラック機構で残圧が抜け液ダレ。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製の為、軽く扱いやすいです。液だれ防止機構が付いているので液だれが起こらず、本体や周囲を汚しません。変成シリコーンなどの固めのシーリング材にも対応します。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。
材質樹脂+A3鋼
長さ(mm)(装着部)230
全長(mm)355
質量(g)260
危険物の類別非危険物
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18
穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)0~28
押出力(N)5000(最大)
危険物の類別非危険物
シリンダーガンのハイパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)
高粘度材(2液シリコン、サイディング用缶入1液材)に最適。
1回の握りで16mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらくSB/MB/LBとの比較)
ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。
仕様16mL/1握り
タイプワンタッチ式
付属品プラスチックノズル(コーン)5本、グリス(チューブ入)1本
長さ(mm)295
全長(mm)425
質量(kg)1.1
容量(mL)550
内径(Φmm)51
ハンドル強力型
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
スムーズな押し出しで疲れにくい、元祖コーキングガンメーカーのジャンボカートリッジ用コーキングガンです。容量の多いジャンボカートリッジでも楽に材料を押し出せる軽い押し出しのハンドルで作業効率アップに繋がります。
用途床用接着剤などのジャンボカートリッジ材料の施工。
仕様ジャンボカートリッジ用、回転式フレーム
材質全体:金属
トリガー比(18:1)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。
金属に対する腐食がほとんどありません。
耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。
浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。
セラミックタイルの接着補修と目地シール。
材質シリコーン混和物
規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)
硬さ15~30
引張強度(MPa)1.0以上
指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
用途屋内外のコーキング
材質スチール
寸法(mm)400×200×55
色黒/赤
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷