96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インテリア内装工事に最適です。丈夫で水漏れに強いターポリン生地を使用しています。両サイドのひもを引くことにより、長さ調節ができます。
用途コーキング剤の収納。 ブラック 材質ターポリン生地 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(縦×横)(mm)110~170×110
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

インテリア内装工事に最適です。丈夫なポリエステル生地を使用しています。収納が簡単で使いやすい先入タイプです。 サイドのポケットにはコーキングの絞り器などを収納できます。
用途コーキング剤の収納。 ブラック 材質ポリエステル生地 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(縦×横)(mm)240×100
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕切付きバケツⅡ テラモト 動画あり
多彩な仕切りアレンジができる二重構造バケツ
用途清掃メンテナンス用品 材質アウターバケツ・インナーバケツ・仕切板(大・小):ポリプロピレン、インナーバケツツル:ステンレス 質量(kg)1.4
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)コーキングホルダー
インテリアコークが頭からスッポリ入る様になっています。
1個
2,330 税込2,563
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)キャリーケース コンボイエレキテル
充電式コーキングガンエレキテル用キャリーケース
用途充電式電動コーキングガンアクセサリー
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

スポンジの出し入れがしやすい大きめのポケット内側にはコーキングを入れるポケットが付いたスポンジ袋です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×130×230
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工。 360°回転可能。2種類の速度調整機能(ダイヤル変速・トリガ変速)。 後ダレ防止機構、警告ランプ、高輝度LEDライト付。
バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 付属品ホルダAセット品 ストローク(mm)ホルダA(300mL)/214、別売ホルダB(600mL)/350、別売ホルダC(800mL)/294 質量(kg)ホルダA(300mL)/1.9、別売ホルダB(600mL)/2.4、別売ホルダC(800mL)/2.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ホルダA(300mL)/404×108×259、別売ホルダB(600mL)/538×108×259、別売ホルダC(800mL)/480×108×267 バッテリースライド式リチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm:約150本、ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm:約210本、根太ボンド系ノズル切断穴径Φ8.0mm:約100本 危険物の類別非危険物 押出力(N)最大5000 押出速度(mm/秒)0~28
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SKCS-6 コーキングパッドセット SK11 動画あり
4つのコーキングパッドで18種類の様々な形状のコーキング剤ならし作業が出来ます。平面やコーナー仕上げに最適です。 様々な隙間のコーキング剤の仕上げ作業に対応します。携帯に便利なケース付です。
用途コーキング剤の仕上げ作業。 仕様携帯に便利なケース付
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

ツインタイプのアルコールベースカラーマーカーです。 グラフィックデザイン、マンガ、イラストなど様々な用途に使えます。 135 色+ブレンダ―全色セット。ブレンダーとブラックのみ2本入り。
インク色セット(10色以上) 商品タイプ使い切り本体 インク水性顔料インキ 材質ペン:PP・PEs/仕切り:PP/個箱:ボール紙・PP 寸法(mm)209×164×117(2ケースセット/商品サイズは1ケースのサイズ)
1セット(138本)
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

腰の当たりをソフトにするため底部を丸め、クッション材で二重構造にしてあります。また補強にも役立ちます。 腰袋の大ポケットには携帯電話(iPhone 6s Plus程度)が入ります。 地ベラ腰袋の左右のポケットには壁装用ローラーが入ります。
寸法(mm)10×24
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

内側の袋にはジョイントコークAを収納できるため無理な重量がかかりません。 外側の袋はメーカー製のスポンジがそのまま1個入るサイズです。
ブルー 質量(g)約150 適合ベルト幅(mm)48~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


腰回りとツールをFullCompleteします。 D環付き安全コードの取り付けに便利です。
用途カッター、マーカーの収納。 材質ポリエステル 質量(g)約122 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×260×60 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

お手元のらくらくガンのキャップ先端にボンドなどでロックすることができます。 見た目が美しくなるだけではなく、4か所の滑り止めスリット入りで軍手の上からでも滑らず回せます。 見た目と効率の両方が成立したらくらくガンオプションパーツになります。 らくらくガンの先端にボンドをぬり、らくらくガン用キャップクリップをつけていただく形になります。
材質アルミ 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

付属品:充電器、バッテリー、カートリッジ用アタッチメント、ソーセイジ用アタッチメント×各1個、樹脂ケース。後ダレ防止機構付。カートリッジタイプ・ソーセージタイプどちらにも対応可能。5段階押出調整可能。替バッテリーはEA813SX-31です。
仕様本体 質量(kg)1.8(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×141×254 速度無不可時:8(mm/秒) バッテリー3.6V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約70 危険物の類別非危険物 適用可能カートリッジ外径50以下、内径42以上(容量400以下) 押出力(kN[kgf])2.94
1組(1セット)
34,800 税込38,280
翌日出荷

KLASS(クラス/極東産機)コークポーチ
キャップ内蔵のコーキング材専用のポーチです。 ポケットが浅いのでコーキング材が取り出しやすくなっています。
寸法(mm)約100×280×70
1個
2,600 税込2,860
6日以内出荷

使い慣れた手動式感覚の電動コーキングガンセット
用途充電式電動コーキングガン セット内容本体、7.2V充電池1.4Ah、キャリーケース、充電用ACアダプタ、エレキテル用ピストン 電圧DC7.2V 適合サイズコーキング材:330ml 最大出力4500N アズワン品番64-8467-88 危険物の類別非危険物
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

人気のツールバックと同じカラーリングで、SPバック、サンダーフック、コーキングホルダーやサポートベルトと合わせてお使いいただけます。 小物入れとしても使用可能です。
寸法(mm)115×45×100
1個
1,688 税込1,857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・クリーンホルダー クリーンパック製品をカートリッジガンにセットして使用するための筒状のホルダー ・クリーンアダプタ クリーンパック製品をカートリッジガンに装着しやすくするためのアダプタ ・クリーンノズル クリーンパックアダプタに取り付け、クリーンパック製品を吐出するためのノズル
トラスコ品番341-9681 セット内容ホルダー1個、アダプタ1個、ノズル2個
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

コーキング三面接着専用のアートナイフF精密ナイフハンドル替刃です。 別売りのF精密ナイフハンドルと一緒にご使用ください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業 刃幅(mm)12 刃厚(mm)0.5
1ケース(5枚)
399 税込439
当日出荷

ファインコーキングシールカッター用ストレートプレード
1ケース(5個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

未来工業ジプタイト
クイック工法で鋼製スリーブと壁のすき間に充填し、鋼製スリーブを壁に設置する際に使用します。(PS060WL-0626用) 充填には別売のコーキングガン(CKG-M)が便利です。
適合クイック工法 セット内容ジプタイト×1本、ホルダー ×1個、ノズル ×1個 容量(mL)320
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

パワーカッター専用替刃。 幅25mmのSK2特殊鋼材刃 ベニヤ板や石こうボードなどの切断、躯体コーキングの剥がしなどに最適です。
用途SDIパワーカッターの替刃として 材質(刃)SK2日本特殊鋼材 質量(g)約95 刃幅(mm)25
1ケース(5枚)
469 税込516
当日出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ!夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど ケーブル接続方法ハンダ式 適合ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 長さL×高さH×幅W(mm)77×33×32 電流容量(A)6
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。
付属品ペンやマーカーに巻きつける付属シール トラスコ品番785-4307 材質(コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン 質量(g)50
1個
799 税込879
当日出荷

ファイン コーキングシールカッターFSC1.6-4用 アクセサリー 三面接着されたシーリングの除去に最適。 シーリングの側面と底面が確実に切断できます。 シーリング幅が10mmから20mmまでの時に。
寸法(mm)9
1ケース(2個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)18 穴あけ能力(mm)約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm)ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒)0~28 押出力(N)5000(最大) 危険物の類別非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン先の長さ25mm+芯長6mmで厚みのある材料の位置決めマーキングが可能です。 電工作業時にも安全な本体絶縁構造。 セイフティーキャップ使用 トルエン、キシレンは使用していません。アルコール系溶剤をベースにした油性マーカーです。 従来品マーカーと同様のご利用としても使いやすく設計されており、より多用途にご利用いただけます。
用途各種配管支持材・空調用ダクトケース 照明器具・配電盤・看板 便器・洗面器・コートハンガー・カーテンブラケット等に 直径(Φmm)4 全長(mm)145 ペン先長さ(mm)25 芯長さ(mm)6 質量(g)13
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。 コーキング等の作業が省けます。 山形(L型)鋼、溝形(C型)鋼の内側の5度のテーパー形状に合せた防水ワッシャーです。
用途水門プラント 材質ケース/ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン/クロロプレン(CR) 表面仕上げケース/バレル研磨
1個
177 税込195
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテック防水中間スイッチ
丸型ケーブルなどの中間に取り付けるスイッチです。ON-OFF-ON/単極3ターミナル型/ロッカースイッチ付き。ケーブル接続:ハンダ付キャップ。タイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用出来ます。手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用出来ます。組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化出来ます。
用途室外照明器具などの中間スイッチとして使用出来ます。 型式WSW2-6A 電圧(V)200まで 外径(Φmm)パッキング:4.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)77×32×33 電流容量(A)スイッチ:6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

18V同等のハイパワーで抜群の使いやすさ。ツールレスで楽々ブレード交換。機構部と外側のハウジングをクッションゴムで絶縁し、振動を大幅に低減しました。軽量&細径ハンドルで使いやすい(18V機比400g減)。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。別売ブレードを使用するとカーペットやタイルの切断など、さまざまな用途にご使用頂けます。
用途各種材料の切断、ポケット切断。コーキング・タイル等の剥離。木材等の研磨 質量(kg)1.5(BSL1240M装着時) モーター直流ブラシレスモーター 周長(mm)133 振動数(min-1)無負荷:6000~20000(ダイヤル1~6)(気温20℃満充電時)(回/分) 振動(m/s2)無負荷振動値:2.5 振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.7 振動角度(°)3.6(両側合計) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)325×74×104(電池BSL1240M装着時)
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造『ハツリ小僧』エアーチッパー
エコ商品
ビル補修・解体工事に最適! 小型から大型まで充実の付属チスで用途が拡大。 軽量・小型で振動・衝撃も少ないコーキングチッパーです。 小型・軽量で振動・衝撃による疲労感も少なく作業性は大幅に向上します。 チスの脱着はワンタッチ式で簡単。
用途カーテンウォール・PCパネル・打継・サッシュまわりなどのコーキング部のハツリ・剥離作業に、弾性タイル等の塗膜剥離作業などに セット内容本体×1台、チス×6本(7mm幅×2本、12mm幅・15mm幅・50mm幅・80mm幅×各1本)、ブルポイント×1本、手元ホース20cm×1本、収納用スチールケース×1個 質量(g)800 タイプエアー式コーキングチッパーセット 長さ(m)177 打撃数(min-1[回/分])5500 空気消費量(L/min)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
95,980 税込105,578
3日以内出荷

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!発光タイプ! 夜間・暗い場所でも通電状態を認識 丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチ スイッチ本体色:白色 ON-OFF/防水ロッカースイッチ付き ケーブル接続:ハンダ式 スイッチの電流容量6A ONにするとLEDが赤く点灯 直流DC12-24V用・交流AC100V用の2種類あり(選択式) キャップタイヤーなど外径5~8mmまでのケーブルに使用可 手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可 組み立て時にシリコンなどでコーキングするとさらに防水強化 ネジはサビに強いステンレス製
用途室外照明器具などの中間スイッチなど 電流容量(A)6 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)77×33×32 ケーブル外径(Φmm)防水ケーブルグランド:7~12まで 色(本体)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

‐ ディゾルビット ドーイチ 動画あり
トリガー付き1本。付替えボトル5本のヘビーユーザー用セット。 シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。 広範囲に噴霧できるスプレータイプ。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウエットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂 換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効かないです。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 セット内容トリガー付き1本、付替えボトル5本 使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ シリーズディゾルビットシリーズ 内容量(mL)375 主な用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 入数6本(本体×1・詰替え用ボトル×5)
1ケース(375mL×6本)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック) 動画あり
Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式マルチツール
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面は、フルコート、裏面は、ハーフコートになっています。マーカーペン&マーカー消し付。マグネットタイプ。クリアケース付。
材質ボード:スチール ブルー 質量(g)約500 (ケース込) 寸法(cm)24×33
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷

表面は、フルコート、裏面は、ハーフコートになっています。マーカーペン&マーカー消し付。マグネットタイプ。収納ケース付。
材質ボード:スチール、フレーム:PVC、ケース:ナイロン 質量(kg)約1.0 (ケース込) 寸法(cm)45×29.5×2
1セット
7,498 税込8,248
7日以内出荷