6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。 全長(mm)167 厚さ(mm)10
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)71 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 材質(本体)ポリアセタール 奥行(mm)7
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール 材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 奥行(mm)7
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)