カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ハンディ・クラウン(8)
  • 井上工具(8)
  • SK11(8)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • フヨー(4)
  • 尾崎亀商店(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「コーキング仕上げヘラ」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーキング仕上げヘラ 円熟 本体 ハンディ・クラウンコーキング仕上げヘラ 円熟 本体ハンディ・クラウン
979税込1,077
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
コーキング新時代の幕開け!コーキングの仕上げを本気で考えた究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!金ベラの形やしなり、絶妙なテーパー加工が特徴!各部材の目地、サッシ廻り、入隅部など「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用柄厚さ(mm)13.6RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング仕上げヘラ 太鼓 本体 ハンディ・クラウンコーキング仕上げヘラ 太鼓 本体ハンディ・クラウン
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
コーキング新時代の幕開け!コーキングの幅広い目地仕上げに最適な究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!屋上のあご下シーリング、水切り施工時のシーリング、三角シーリングなど、目地幅の広い場所での使用に最適で特定の防水作業に特化した商品。一般的な壁面やサッシ下へのコーキング作業ではなく、これら特有の条件下での防水作業においてその真価を発揮します。使いやすさと持ちやすさで知られる円熟や神指のデザインを踏襲しており、長時間の作業でも手の疲れを軽減。金属部分の貼り付けやすさも特徴で、耐久性と使い勝手の良さを実現。
用途屋根のあご下シーリング用/水切り施工時のシーリング用/三角シーリング用全長(mm)約205柄厚さ(mm)約12RoHS指令(10物質対応)対応ブレード幅(mm)約31
コーキング仕上げヘラ 太鼓 替ゴム ハンディ・クラウンコーキング仕上げヘラ 太鼓 替ゴムハンディ・クラウン
749税込824
1個
翌々日出荷
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!
用途屋根のあご下シーリング用/水切り施工時のシーリング用/三角シーリング用幅(mm)約37(ゴムの厚さを含めない)全長(mm)約75ゴム厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング仕上げヘラ 極 本体 ハンディ・クラウンコーキング仕上げヘラ 極 本体ハンディ・クラウン
899税込989
1本
翌々日出荷
コーキング新時代の幕開け!職人こだわりの形を実現!本体のみで誰でもキレイな仕上がり可能!サッシ廻り、金物廻りなど、多岐にわたる部位に施工可能!替えゴムが必要なく簡単施工。
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用材質(本体)ステンレス、木柄厚さ(mm)約13.6RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング仕上げヘラ 円熟 替えゴム ハンディ・クラウンコーキング仕上げヘラ 円熟 替えゴムハンディ・クラウン
569税込626
1個
翌々日出荷
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用全長(mm)94横幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ 段付タイプ 井上工具コーキングヘラ 段付タイプ井上工具
139税込153
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。材質ポリアセタールホワイトタイプ段付きタイプ
仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のりなし フヨー仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のりなしフヨー
6,998税込7,698
1組(5本)
6日以内出荷
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のりなしタイプ。
仕様ゴム付、のりなし
仕上用バッカ―(5本) のりなし フヨー仕上用バッカ―(5本) のりなしフヨー
2,298税込2,528
1組(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴムなし、のりなしタイプ。
仕様のりなし
仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のり付 フヨー仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のり付フヨー
7,898税込8,688
1組(5本)
6日以内出荷
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のり付タイプ。
仕様ゴム付、のり付
仕上用バッカ―(5本) のり付 フヨー仕上用バッカ―(5本) のり付フヨー
2,998税込3,298
1組(5本)
6日以内出荷から10日以内出荷
シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・のり付タイプ。
仕様のり付
コーキングヘラセット エスココーキングヘラセットエスコ
1,580税込1,738
1セット
当日出荷
5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。材質ポリアセタール樹脂質量(g)77.1
ソフトクリアコーキングヘラ 井上工具ソフトクリアコーキングヘラ井上工具
429税込472
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン全長(mm)172刃厚(mm)2.8
クリアコーキングヘラ 井上工具クリアコーキングヘラ井上工具
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン全長(mm)172刃厚(mm)1.2
KO仕上げゴム 削(サク)ショート スーパーハード70 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート スーパーハード70尾崎亀商店
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
KO仕上げ板 刻(キザミ)シリーズのスーパーハードタイプがKO仕上げゴム削(サク)に満を持して登場!! 天然ゴムなのに傷に強く、アメゴムタイプ同等の性能を引き継いだ優れもの!! 尾崎亀商店だからできるベストのコーキングゴムをご提供!!
用途コーキングヘラの仕上げバッカー材質NRゴム トムソン#70長さ(mm)465幅(mm)80緑色
KO仕上げゴム 削(サク)ショート ハード60 尾崎亀商店KO仕上げゴム 削(サク)ショート ハード60尾崎亀商店
1,598税込1,758
1本
当日出荷から6日以内出荷
KO仕上げ板 刻(キザミ)シリーズのハードタイプがKO仕上げゴム削(サク)に満を持して登場!! 天然ゴムなのに傷に強く、アメゴムタイプ同等の性能を引き継いだ優れもの!! 尾崎亀商店だからできるベストのコーキングゴムをご提供!!
用途コーキングヘラの仕上げバッカー材質NRゴム トムソン#60長さ(mm)465幅(mm)80オレンジ色
コーキング仕上げヘラ 井上工具コーキング仕上げヘラ井上工具
419税込461
1個
当日出荷
柔軟性に優れたヘラで、滑らかな仕上げが可能です。
用途両端とも使用できますので、施工場所にあわせて使いわけてください。テープ押さえにもご使用いただけます。全長(mm)167厚さ(mm)10
スクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウスクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セットモノタロウ(9件のレビュー)
99税込109特価
1セット
取扱停止中
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマーセット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31材質(刃)シリコン
リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウリムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セットモノタロウ(9件のレビュー)
149税込164特価
1セット
取扱停止中
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマーセット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31材質(刃)シリコン
コーキングヘラ SK11コーキングヘラSK11
159税込175
1本
当日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。材質ポリアセタール
コーキングノズル SK11コーキングノズルSK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(3個)
当日出荷
コーキング剤の先端にノズルを取り付けることで、コーキング充填と仕上げ作業が一度に出来ます。異なる3種類の目地幅に対応しています。 ノズル単体でも、仕上げ用ヘラといして使用できます。コーキング剤は、乾燥後に取り除くことが出来ます。
用途コーキング剤の充填・仕上げ作業。仕様3種セット
ソフトコーキングヘラ SK11ソフトコーキングヘラSK11(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途コーキングやサイディング・クロス仕上げ。材質ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
ソフトコーキングヘラ 井上工具ソフトコーキングヘラ井上工具
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。 通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工でき仕上げも綺麗です。 また、スポンジの裏面は、45度に面取りした従来のコーキングヘラです。 施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった、使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
コーキングヘラ 井上工具コーキングヘラ井上工具
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 そしてヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。 4本組のセット品もあります。
幅(mm)22材質ポリアセタール
コーキングツール コーキングヘラ 仕上げ WAKI(和気産業)コーキングツール コーキングヘラ 仕上げWAKI(和気産業)
369税込406
1個
当日出荷
シーリング材をきれいに仕上げる!シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げることができます。
幅(mm)45材質本体:ポリエチレン ゴム部:エラストマーグリーン高さ(mm)140奥行(mm)13
コーキングツール ノズルフィックスプラス WAKI(和気産業)コーキングツール ノズルフィックスプラスWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
壁・床・窓などのコーキング仕上げ作業が1度にできる! 先端ノズルを固定! ! 作業が片手ラクラク! ! 目地幅に適したノズルで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ! ! ノズルの微妙な角度調整もダイヤル回してワンタッチ! ! 3種類のサイズの異なるコーキングノズルをセット! ! ノズルは「仕上げ用ヘラ」として単体でもお使いいただけます長持ちで、ベタつかない素材を使用! !
材質ノズル:エラストマー樹脂寸法(mm)35×40×80
コーキングツール 仕上げヘラ セット WAKI(和気産業)コーキングツール 仕上げヘラ セットWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
壁・床・窓などのコーキングの仕上げに・・・コーナー・溝・盛上がり等、各種目地に対応する18種類の多機能セット!!目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質エラストマー樹脂
コーキングツール 3WAYヘラ&スクレーパー WAKI(和気産業)コーキングツール 3WAYヘラ&スクレーパーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
壁・床・窓などのコーキング作業に・・・3つの機能を備えたコーキングツール! スクレーパー(両方向対応)・仕上げヘラ・スクレーパー(表面仕上げ)目地幅に適したヘラで仕上げれば、マスキングテープを剥がした後もスッキリキレイ!!
材質本体/POM、刃/ステンレス、ヘラパッド/エラストマー樹脂付属品5種類の交換用ヘラパッド材質(刃)ステンレス
コーキングスクレーパーセット SK11コーキングスクレーパーセットSK11(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。質量(g)132
HCコーキング落としヘラ 仕上げ用 ハンディ・クラウンHCコーキング落としヘラ 仕上げ用ハンディ・クラウン
349税込384
1本
予約販売
古くて傷んだコーキング落とし作業に最適。
幅(mm)65高さ(mm)215奥行(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンコーキングヘラ 井上工具シリコンコーキングヘラ井上工具(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。 先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。 他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。 「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
シリコンコーキングヘラ SK11シリコンコーキングヘラSK11(7件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。先端厚さ(mm)4材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
ソフトコーキングヘラ SK11ソフトコーキングヘラSK11(3件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。奥行(mm)7
ソフトコーキングヘラセット SK11ソフトコーキングヘラセットSK11(49件のレビュー)
759税込835
1セット(4本)
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185セット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質(本体)ポリアセタール質量(g)71材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
ソフトコーキングヘラ 井上工具ソフトコーキングヘラ井上工具(2件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。 また仕上げも綺麗です。 また、スポンジ裏面は45度に面取りした従来のコーキングヘラです。施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
コーキングヘラ SK11コーキングヘラSK11(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール奥行(mm)7
コーキング仕上げヘラ 神指 替ゴム ハンディ・クラウンコーキング仕上げヘラ 神指 替ゴムハンディ・クラウン
599税込659
1個
翌々日出荷
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング仕上げヘラ 神指 本体 ハンディ・クラウンコーキング仕上げヘラ 神指 本体ハンディ・クラウン
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
コーキング新時代の幕開け!コーキングの細かい目地仕上げに最適な究極のヘラ!多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!細かい目地のシーリング施工に最適。ガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など細かい目地などに替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!金属部分を細く長く設計し、束の先端を若干絞ることで、精密なコーキングを可能にするヘラ。シールの状態を直感的に感じ取れるように先端部が設計されており、厚すぎず薄すぎず、指のように先端にフィットする形状。細かい目地のシーリング施工に最適。ガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下、細かい目地など様々な施工面に替えゴムの張り替えだけで対応可能! 金属部分を細く長く設計し、束の先端を若干絞ることで、精密なコーキングを可能にするヘラ。 シールの状態を直感的に感じ取れるように先端部が設計されており、厚すぎず薄すぎず、指のように先端にフィットする形状。
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用材質(本体)ステンレス、木柄厚さ(mm)約12RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら