25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 危険物の類別非危険物
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


古く傷んだコーキング除去に最適です。 作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。 カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。 平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。
用途外壁のコーキング落としに。 トラスコ品番194-8632 セット内容平面用・コーナー用各1個 材質ポリアミド炭素入り 全長(mm)(平面、コーナー)75 材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り 質量(g)6.5 刃長(mm)(平面)12(コーナー)19 アズワン品番64-8341-78 刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
1組(2本)
659 税込725
当日出荷

三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッターホルダーです。替刃の差し込み部には作業中に刃が抜けにくい加工済みです。従来の平刃タイプの替刃に比べ、耐久性と作業効率が格段に向上しました。別売りのKOコーキング撤去ナイフ狼牙用替刃9mmと13mmに対応しています。
用途シーリング材の撤去用ナイフ シルバー
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

目地、タイル、壁、サッシ廻り等のコーキングはがしに最適なスクレーパーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SKCS-2 コーキングはがしカッター SK11 動画あり
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
699 税込769
当日出荷


超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

コーキング材、バックアップ材、シーリング材落としに最適。 オールステンレス製で有機溶剤での洗浄も簡潔に。 刃部総焼入
刃幅(mm)8 全長(mm)200 質量(g)32
1個
689 税込758
当日出荷

グリップ付きアートナイフです。 別売りのMZ-TOOL替刃(10枚入)をご使用いただくことで、シーリングの三面接着の撤去に適しています。
用途シーリング材の三面接着撤去作業 全長(mm)190 品番MZ-H190 刃幅(mm)13 刃厚(mm)0.7
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)コーキング チッパー ・チゼル
付属品チゼルMC7(2本)、MC12(1本)、MC15(1本) 全長(mm)177 質量(g)800 空気消費量(L/min)130
1丁
49,980 税込54,978
翌日出荷

コーキング三面接着専用のアートナイフです。 予備には別売りのF精密ナイフブレード木彫刃をお買い求めください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業 全長(mm)150 刃幅(mm)12 刃厚(mm)0.5
1本
799 税込879
当日出荷

364294 0002 ルーフィーコーナーシールカッター 大塚刷毛製造 動画あり
通常のカッターでは入りずらいコーナー部のシーリング撤去やシートはがしに大活躍。独特の角度刃で奥まで掻き出せます。剥がし残しの掻き出しや、窓枠・サッシなどの入隅にも最適です。落下防止の安全コードもしっかり通せる、6Φ穴付!
用途コーナー部シーリングハツリカッター・カッター・窓枠用・サッシ用 材質SK-5、ABS 長さ(mm)約191 幅(mm)35 質量(g)81 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

SKCS-1 コーキングスクレーパーセット SK11 動画あり
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。 質量(g)132
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

グリップ付きアートナイフ別売りのMZ-TOOL本体MZ-H190の替刃です。 シーリングの三面接着の撤去に適した13mmの幅広タイプです。
用途シーリング材の三面接着撤去作業 品番MZ-B13 刃幅(mm)13 刃厚(mm)0.7
1ケース(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッター用替刃です。0.8mmの極厚刃を採用し、従来の平刃タイプの替刃に比べ耐久性と作業効率が格段に向上しました。幅9mmの替刃です。
用途シーリング材の撤去用ナイフの替刃 厚さ(mm)0.8 刃幅(mm)9
1セット(10枚)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)コーキングカッター
用途シーラー、コーキングはがし作業 トラスコ品番857-7742 全長(mm)235 質量(kg)1 タイプ前後運動 空気消費量(m3/min)0.51 ストローク数(min-1[回/分])6000 ホース取付口Rc1/4 ストローク長(mm)9 排気方向後方
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

KOコーキング撤去ナイフ狼牙とオルファ リミテッドAK Ltd-09に装着していただけます。シーリング工事の三面接着の撤去の際、手の痛みを軽減することで、快適にご使用いただけます。グリップ上部に穴が開いているので落下防止器具を装着することも可能です。
用途シーリング材の撤去用ナイフのすべり止めグリップ
1個
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキングの三面接着の撤去に!0.8mmの最強極厚刃!。コーキング撤去用専用ツール。0.8mmの極厚替刃で折れにくく、差し込み部分に特殊加工をしているため抜けにくい。また、シリコングリップで握りやすく手が痛くなりにくい。
用途コーキング撤去用 全長(mm)150 材質(本体)アルミ 材質(柄部)シリコンゴム 柄厚さ(mm)19 柄幅(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷

ハンディ・クラウンコーキング撤去ナイフ 狼牙 替刃
RoHS
コーキングの三面接着の撤去に!0.8mmの最強極厚刃!
用途コーキング撤去用 全長(mm)70 材質(本体)スチール 刃の厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10枚)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三面接着のコーキング撤去に使われる平刃タイプのペン型カッター用替刃です。0.8mmの極厚刃を採用し、従来の平刃タイプの替刃に比べ耐久性と作業効率が格段に向上しました。幅13mmの替刃です。
用途シーリング材の撤去用ナイフの替刃 厚さ(mm)0.8 刃幅(mm)13
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

電動工具を使って外壁のコーキングを素早く剥がせる!。刃物よりも壁面を傷つけにくく、ケガもしにくく作業が可能!
用途浅い目地用は住宅用、深い目地用は工場向け。 質量(g)30
1個
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MZ-TOOLに刃厚0.7mmの9mm幅が新登場!。MZ-B9・07(6mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H149・G7ホルダーにご使用可。(※ MZ-H190(13mm幅)のオレンジ色のグリップはご使用いただけません)MZ-H146・07との互換性有り。
用途シーリング・コーキング撤去用 全長(mm)205(キャップ付き) タイプ撤去専用工具 刃幅(mm)9.0 刃厚(mm)0.7 素材ハイカーボン製,、シリコン(SUS-304リング付) 関連資料(0.92MB)
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

MZ-TOOLに刃厚0.7mmの6mm幅が新登場!MZ-B6・07(6mm幅)の替え刃はMZ-H146・G7とMZ-H149・G7ホルダーにご使用可。MZ-H190(13mm幅)との互換性無し。MZ-H149・G7との互換性有り。
用途シーリング・コーキング撤去用 全長(mm)205(キャップ付き) タイプ撤去専用工具 刃幅(mm)6.0 刃厚(mm)0.7 素材ハイカーボン製, 、リコン(SUS-304リング付) 関連資料(0.92MB)
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷