3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。インフード仕様。フード、衿後ろ反射テープ付。左胸バッテリーマルチポケット。両胸アクティブポケット。裾アジャスター。袖ぐりストレッチテープ。裾ロングテール。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース
種別ベスト
機能ストレッチ、発熱
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
ボルトヒートベスト、専用モバイルバッテリー、専用アダプターが入ったすぐに始められるセットです。電熱シートの温度は強60℃、中50℃、弱40℃と3段階に設定でき、あらゆる寒さの状況に対応します。
用途電熱シートの位置は背中上部と両脇部分。効果が実感できる場所を暖め、さらに脇部分は防風ストレッチ素材。寒い場所での活動を補助します。
付属品モバイルバッテリー×1、アダプタ×1
種別ベスト
材質ポリエステル100%
質量(g)約201
出力電流(A)(最大)3
バッテリー充電式リチウムイオンポリマー電池
バッテリー容量(mAh)10000
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×139×13(バッテリー)
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
仕様フロントマジック止め、UEライト反射テープ、通気性の良いトリコットメッシュ採用
材質トリコットメッシュ
優れた保温性・軽量素材・ストレスフリーの軽さ・Vネック
用途アウターの中に重ね着しても着ぶくれしない。深めのVネックと、短めの丈ですっきりとしたシルエット。
種別ベスト
機能撥水加工
混率(%)(表)ナイロン100(裏)ナイロン100(中綿)ポリエステル100
仕様インナーとして着用できる深めのVネック、薄くて軽い着心地、軽いのに暖かい軽量特殊綿、脇ポケット
材質(表)マットマイクロシェル、(裏)マットマイクロシェル、(中綿)軽量特殊綿、樹脂ドットボタン
裏フリース。縦ファスナーポケット。ストレッチテープ。ヨーク反射パイピング。アーマーパッド。深めの脇ポケット。
混率(%)(表)ポリエステル100、(肩、肘部分)ポリエステル100
種別ベスト
素材(表)3層防風ボンディング(裏フリース)、(肩、肘部分)オックス
材質(ファスナー)樹脂(引手金属)
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10×20
3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。衿裏ブロックフリース。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。左脇ポケット電源ボタン。左脇バッテリーマルチポケット。保温効果の高い背裏アルミプリント。脇防風ストレッチ素材。袖ぐりストレッチテープ。便利な左胸ファスナーポケット。SS/Sは女性対応シルエット。
用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース
種別ベスト
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
機能ストレッチ、発熱
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
コンパクトなシルエットで、アウターの中に重ねても着ぶくれしないのでインナーベストとしても大活躍。
Vネックは少し深めにしてあり、丈も短くしたことでよりすっきりとしたシルエットに。
混率(%)(表)ナイロン100、(裏)ナイロン100、(中綿)ポリエステル100
種別ベスト
材質(表)マットマイクロシェル、(裏)マットマイクロシェル、(中綿)軽量特殊綿
SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SSとSは女性対応シルエット。”動きやすいストレッチ素材”+”風を通さない防風素材”+”肌離れがよくドライタッチなメッシュ素材”の3層ボンディング。冷たい風を遮断。裏ボンディングメッシュ。ストレッチ素材。右胸縦ファスナー付きポケット。右胸裏内ポケット。両脇逆玉縁ポケット。アームホール部分ストレッチテープ。
用途作業 ワーク 軽作業 日曜大工 タウンユース 散歩 ランニング 通勤 通学
種別ベスト
混率(%)ポリエステル100
機能防風/軽量/ストレッチ
素材ストレッチ防風ボンディング(裏メッシュ)
関連キーワード