高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状オンボード
シリーズTUH
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状オンボード
シリーズMG
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
冷却方式自然空冷/強制通風
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
動作表示灯LED:緑
シリーズPB
端子形状ねじ
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
定格出力電力(W)100
シリーズLFP
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
形状カバー付き
シリーズPJ
使用温度(℃)-20~70
保存温度(℃)-20~75
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
形状基板単体
シリーズLF
使用温度(℃)-10~70
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
定格出力電力(W)60
シリーズPM
端子形状コネクタ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体
シリーズLF
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
定格出力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)120
形状DINレール直付き
シリーズKHE
端子形状欧州方式
定格出力電流(A)5(ピーク7.5)
入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC88~370
最大出力電力(W)120
入力形式フルレンジ入力
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
質量(kg)max:1.5
使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)
入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず)
冷却方式自然空冷/強制通風
定格出力電力(W)1000
最大出力電力(W)1008
RoHS指令(10物質対応)対応
3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)1.0 max
出力電力:422.4W(ピーク:1262W)230VAC、自然空冷/600.0W(ピーク:1262W)230VAC、強制通風、電圧・電流:48V、8.8A(ピーク:26.3A)230VAC、自然空冷/48V、12.5A(ピーク:26.3A)230VAC、強制通風、電圧可変範囲:43.2 ~ 52.8V
適合規格安全規格:UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCⅢ)、雑音端子電圧:FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠、高調波電流:EN61000-3-2 class A 準拠
定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)
冷却方式自然空冷 / 強制通風
機能過電流保護:定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰、過電圧保護:60.0~69.6V、リモートコントロール:オプション:-R3、その他:直列・並列運転
使用温湿度範囲‐20~+70℃, 20~90%RH(結露なし)
定格出力電力(W)422.4(ピーク:1262)230VAC、自然空冷/600.0(ピーク:1262)230VAC
無償補償期間5年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
関連キーワード