小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体
シリーズLF
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
形状基板単体
シリーズLF
使用温度(℃)-10~70
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
定格出力電力(W)200
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDH
入力電圧(V)DC60~160
出力形式単一出力
定格入力電圧(V)DC110
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDB
出力形式単一出力
定格出力電力(W)50
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCB
出力形式単一出力
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCD
定格出力電力(W)600
出力形式単一出力
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズTUN
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
定格出力電力(W)50
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズSNTUN
端子形状ねじ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
定格出力電力(W)300
シリーズGH
入力電圧(V)AC90~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
定格出力電力(W)50
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDH
入力電圧(V)DC200~400
出力形式単一出力
定格出力電力(W)700
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDB
入力電圧(V)DC200~400
出力形式単一出力
定格出力電力(W)400
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDB
入力電圧(V)DC200~400
出力形式単一出力
定格出力電力(W)350
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCB
出力形式単一出力
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDH
出力形式単一出力
定格出力電圧(V)DC24
形状基板単体
シリーズLM
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
定格出力電力(W)250
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDH
入力電圧(V)DC200~400
出力形式単一出力
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCD
入力電圧(V)DC36~76
定格出力電力(W)400
出力形式単一出力
定格出力電力(W)100
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズTU
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
定格出力電力(W)50
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズTU
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズSNTUN
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
定格出力電力(W)100
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズSNTUN
端子形状ねじ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
定格出力電力(W)500
シリーズGH
入力電圧(V)AC90~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCH
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰)
衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回
出力電圧確度(V)±1.6%
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
形状バスコンバータ・パワーモジュール
寸法(mm)89×44.5×222
端子形状ねじ
入力電圧(V)DC200~400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222
定格出力電力(W)700
形状バスコンバータ・パワーモジュール
寸法(mm)89×44.5×222
端子形状ねじ
入力電圧(V)DC200~400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222
定格出力電力(W)400
定格出力電力(W)100
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDH
出力形式単一出力
定格出力電力(W)50
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズDH
入力電圧(V)DC60~160
出力形式単一出力
定格出力電力(W)300
形状基板単体
シリーズGM
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
定格出力電力(W)450
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCB
入力電圧(V)DC36~76
出力形式単一出力
定格出力電力(W)100
形状バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズCB
出力形式単一出力
形状パワーモジュール
シリーズTUX
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
関連キーワード