形状オンボード
シリーズTUH
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
形状オンボード
シリーズMG
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
冷却方式自然空冷/強制通風
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
仕様入出力間C削除
形状オンボード
シリーズSUT
出力形式2出力
形状オンボード
シリーズMG
出力形式2出力
高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量。入出力間アイソレーション。過電流保護回路付。広い温度範囲で使用可能。リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
出力電圧可変範囲(V)内部固定
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)150(max)
リップル(mVp-p)120(max)
起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
形状オンボード
使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり)
冷却方式自然空冷
保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし)
衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回
振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間
絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃)
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる)
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
定格出力電力(W)3
形状オンボード
シリーズSUC
端子形状SUC
出力形式2出力
定格入力電圧(V)DC24
形状オンボード
シリーズZT
入力電圧(V)DC18~36
出力形式2出力
関連キーワード