高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
動作表示灯LED:緑
シリーズPB
端子形状ねじ
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体
シリーズLF
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
形状基板単体
シリーズLF
使用温度(℃)-10~70
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
入力電圧(V)AC85~264/1Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH
使用温度(℃)-10~70
入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠
入力形式フルレンジ入力
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式シングル出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示なし
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB
冷却方式自然空冷
入力形式フルレンジ入力
出力形式±出力
シリーズPL
使用温度(℃)-20~70
入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
形状オンボード
シリーズMG
使用温度(℃)-40~85
保存温度(℃)-40~100
冷却方式自然空冷/強制通風
安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得
振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回
起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%]
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
定格出力電力(W)15
シリーズPM
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
・高効率。・低ノイズ。・広い動作周囲温度範囲。・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)。・SEMI F47 規格対応可
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
徹底した小型化と軽量化を実現
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85~264V)
SEMIF47規格対応可
・PBA10F~150F
同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F)
DINレール取付対応
コネクタや端子台が選べるインターフェイス
充実のオプション
シリーズPBA
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
定格出力電力(W)15
仕様ケースカバー付
形状カバー付き
シリーズPM
端子形状コネクタ
入力電圧(V)AC85~264 1Φ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
高効率
小型化(床面積 従来比16%Down)メーカー製LFA10Fと同一床面積、取付穴ピッチとなります
低ノイズ
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
専用ハーネス等、充実したオプションパーツ
広い動作周囲温度範囲(周囲温度55℃で定格出力可能)
低漏洩電流(0.1mAmax at AC240V,60Hz時 従来比66%Down)
低待機電力(0.4Wtyp at AC230V時 従来比15%Down)
SEMI F47 規格対応
寸法(mm)50×21.5×73.5
質量(kg)最大0.06
質量(g)60 max
出力(W)16.8
適合規格安全規格:UL62368-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1), EN62368-1 取得, 電安法準拠/雑音端子電圧:FCC-B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠/高調波電流:IEC61000-3-2 (クラスA) 準拠 (力率改善回路なし)
端子形状ねじ
使用温度(℃)‐10 ~ +70
出力電圧(V)24、電圧可変範囲:内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%)
定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
定格出力電流(A)0.7
入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ
出力電流(A)0.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×21.5×73.5
冷却方式自然空冷 / 強制通風
容量(W)15
保証期間5年
定格出力電圧(V)24、電圧可変範囲:内部固定(オプションY仕様にて可変可能±10%)
過電流保護定格電流の105% minで動作、自動復帰
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)20 ~ 90(結露なし)
過電圧保護(V)27.60 ~ 34.50
最大出力電圧(V)DC16.8
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
関連キーワード