バーコーターは塗膜を一定の厚さに迅速かつ正確に塗布するのに使用します。 精密に加工された特殊鋼のバーに、精選された特殊金属の線を特殊な方法によって緊密に巻きつけて滑面を精密に仕上げたものです。
A型ロールコーターは、ホットメルト材を、緩衝材等への塗布を主な目的とし、汎用性に優れた普及型です。
2種のロールの長さにて、標準品をご用意させて頂いております。
用途緩衝材、梱包材、建材、フィルム等の塗布へ
危険物の類別非危険物
関連資料【仕様書】A型ロールコーター(0.4MB) ロールコーターオプション仕様書(0.5MB)
サービス分類オーダー・加工
直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
使用の目安型番No×1.5~2.0μm(ウェット塗膜時)
芯径(inch)1/4
全長(inch)16
塗布量12インチ
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
用途250-OSP-○○用ハンドル金具セット
材質【金具・ねじ】ステンレス、【ハンドル】ステンレス+Hcrメッキ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥199,800
税込¥219,780
46日以内出荷
仕様仕様:アプリケーター
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)レイヨン
滅菌γ線滅菌(241205のみ)
型番250050JP
アズワン品番2-1820-11
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。よりスムーズな塗布が可能で精度の高い塗布膜を安定して製作可能です。
仕様ワイヤーバー番手(相当)/膜厚(μm/wet(最大)):ハンドル(匠)
材質SUS304
サイズΦ10×60mm
アズワン品番3-7607-32
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
簡単にムラなくワックスがけができます。
軽量でダブルソフトラバーグリップ装着なので、作業効率がアップします。
脱着可能なマジックテープを採用。
※ワックスコーターS伸縮のワイパーも取り付け可能です。
用途ワックス塗布用モップ
材質(本体)柄/シルバーエラストマー加工スチール、ワイパー/アルミニウム
質量(g)770
本体寸法(mm)全長/1400、ワイパー/100×430
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
セット内容専用ケース、バー(10種類)、ハンドル、金具、ネジ×6、レンチ、洗浄パン
このフィルムアプリケータは調節可能で、塗料、接着剤および同様の製品の均一な膜を平坦な下地に形成するために開発されました。
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。
目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に
材質SUS304
寸法(Φ×mm)10×250
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
仕様仕様:L60用ハンドル・取り付け金具セット
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番3-7607-31
1個
¥13,100
税込¥14,410
当日出荷
クラレ製の【コスモトロン】を使用、優れた液離れと抜群の作業性を実現します。
材質白色抗菌繊維(ナイロン・ポリエステル)
モップ寸法(mm)130×460(糸の長さ30)
1枚
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
コーターモップはマジック式でワンタッチで脱着交換できます。
材質ハンドル:シルバーエラストマー加工スチール、ワイパー:アルミニウム
質量(g)約770
モップ寸法(mm)430×100
1本
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
階段や狭い部分も簡単にワックスがけできるミニサイズです。
モップはマジック式で簡単に着脱できます。
付属品モップ×1枚
材質ポリプロピレン(マジック付)
寸法(mm)140×80×40
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
コーターモップはマジック式でワンタッチで脱着交換できます。
材質白色抗菌繊維、ナイロン、ポリエステル
毛足(cm)約3
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
簡単にムラなくワックスがけができます。
柄が伸縮自由自在なので持ち運びに便利。狭い場所にも最適です。
脱着可能なマジックテープを採用。
用途ワックス塗布用モップ
材質柄/シルバーエラストマー加工スチール、ワイパー/アルミニウム
寸法(mm)全長/1080~1680、ワイパー/100×240
質量(g)660
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ワックスコーターS伸縮は、ハンドル部が伸縮式です。
材質ハンドル:シルバーエラストマー加工スチール、ワイパー:アルミニウム
質量(g)約660
モップ寸法(mm)240×100
1本
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
クラレ製の【コスモトロン】を使用、優れた液離れと抜群の作業性を実現します。
材質白色抗菌繊維(ナイロン・ポリエステル)
モップ寸法(mm)120×260(糸の長さ30)
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
用途60-OSP-○○用ハンドル金具セット
材質【金具・ねじ】ステンレス、【ハンドル】ステンレス+Hcrメッキ
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。
目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に
材質SUS304
寸法(Φ×mm)10×60
塗料を均一に塗布できます。。マスの上下前後の四面に各々異なったギャップが研磨されているので、1台で四面の塗面を作成することができます。
材質ステンレス
塗布厚さ30・60・90・120μm
ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。
Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。
ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。
両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。
数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。
材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302
幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)
全長406mm(16インチ)
芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
直径1/4インチのステンレス棒に各太さのステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって非常に薄く均一な膜厚が得られます。
全長(inch)16
芯径(inch)1/4
ワイヤーを巻いていなく、バー自体に凹凸の加工を加えたバーコーターで、ワイヤー切れや、ワイヤーのずれもありません。
ワイヤーレスのため洗浄性に優れており、粘着性のある塗料や塗料を厚めに塗布する際、洗浄が容易です。
数種類の塗料を同時に塗布して比較することが容易で、両手持ち式のため容易に塗布することが可能です。
材質SUS303
幅(mm)(塗布)304(12インチ)
全長406mm(16インチ)
芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
コーターモップはマジック式でワンタッチで脱着交換できます。
材質白色抗菌繊維、ナイロン、ポリエステル
毛足(cm)約3
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体形状だから、切れない、ずれない、長寿命。
目詰まりをおこしにくく、洗浄性が良い。
用途グラビアインキの調色に、塗布厚みの確認用に
材質SUS304
寸法(Φ×mm)10×400
マイクロファイバー繊維と従来繊維のコンビナール生地の採用により、ヘタリが少なく耐久性抜群!
塗料の吐き出し切りが良く、塗料の飛散・泡の発生が極めて少なく、充分な膜厚で塗装作業の疲労を軽減!
塗料の含みが良く、含み量が落ちないので、広面積の塗装や大面積の工場塗装等に最適。
塗料の含みが良く、飛散が少ないため、粗面や屋根などのあらゆる場面で多数の実績があります。
用途外装用
サイズスモール
適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水
主な用途外装用
耐久性がありヘタリ難いナイロン繊維を使用!
極めて毛抜けが少ない織物生地を使用!
従来の外装用ローラーと比べ、塗料の飛散が少ない!
サイズスモール
適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用
ハンディワックスコーター替えモップ
材質白色抗菌繊維、ナイロン、ポリエステル
寸法(mm)160×100
1枚
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
塗料の含み・吐き出しに優れ、塗装面の隠蔽(トマリ)がよいため、高能率な塗装を実現!
特殊仕上げ加工により、ローラーの回転が良く、ストレスなくスムーズな塗装が可能!
マイクロファイバー繊維により、超美粧仕上げと低飛散性を実現!
低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性!
サイズスモール
適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水
中高粘度塗料の塗装に最適!
凹凸面の壁面に抜群の作業性を実現!
耐久性に優れ、中高粘度塗料でも含み・吐き出しが良好!
用途凹凸面、中高粘度塗料
サイズスモール
毛丈(mm)20
適合塗料水性艶あり、単層弾性、下地(フィラー)、油性・エナメル、サビ止め・プライマー、エポキシ、床用
主な用途凹凸面、中高粘度塗料
ローラーサイズ(inch)6
1パック(2本)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
糸状:凹凸のある面に。ムートン状:平滑な面に
用途コーティング剤を塗布するときに。
寸法(mm)95×150
タイプ替糸(糸状)
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
各種塗料に対応可能な汎用ローラー
広い面積の床・屋根塗装に最適
継柄を使用して塗料を塗り広げる作業時には安定した転がりを発揮
用途広面積の床・屋根塗装
サイズスモール
毛丈(mm)12
適合塗料水性艶あり、アクリルNAD、油性・エナメル、アクリルエナメル、エポキシ、床用
主な用途広面積の床・屋根塗装
糸状:凹凸のある面に。ムートン状:平滑な面に
用途コーティング剤を塗布するときに。
寸法(mm)95×150
タイプ替糸(ムートン状)
1枚
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ