従来のSKシリーズに比べ約15%軽量化。バッテリーの電気を電化製品にも使用可能に変換!
災害時はもちろんアウトドアや車中泊にも使える非常用電源。
正弦波・軽量・小型化・高効率。出力電圧および周波数切替・動作温度範囲の拡張。
用途非常用電源、アウトドア、自家発電
定格出力電圧(AC V)100、110、115、120(±5%・ディップスイッチで選択可)
周波数(Hz)50/60(±5%・ディップスイッチで選択可)
出力波形純正弦波 (歪率5%以下通常負荷)
動作温度範囲(℃)(定格負荷)-20~40、(40%負荷)~60
保管温湿度範囲温度:'-30~70、湿度:10~95(結露なきこと)
規格UL458、FCC_Class_A
仕様LED表示、AC切替機能オプション、遠隔操作、絶縁設計、熱を逃がす冷却ファン、保護回路
RoHS指令(10物質対応)対応
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。
正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。
正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。
別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)-20から+40
本体質量(g)580
定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A
最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)
回路方式P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)
アズワン品番64-8639-14
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
出力電圧(V)AC100/110/115/120
周波数(Hz)50/60
安全規格UL458準拠、FCC classA
波形正弦波(歪率3%未満)
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)400(USB出力含む)
入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)50/60(切り替え)
出力波形正弦波
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
ヒューズ容量(A)25×3
USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60
制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動±5%
出力周波数(Hz)0.2~400
出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)-20~65
標高(m)1000以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100
出力(USB)DC5V 500mA
最大出力(W)2000
端子形状(USB)Aタイプ
本体質量(g)4800
定格出力(W)1800
コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900
出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
動作範囲11~15V
保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)
ヒューズ25A×10(本体に内蔵)
入力電源バッテリー接続
瞬間出力(W)(最大)3200
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100
出力波形正弦波
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100
出力波形正弦波
インバーター・充電器の機能が一つに AC電源が来ている間はバッテリーチャージャーとして蓄電 停電時にはACバイパス回路が自動で働く 設定によりインバータ優先としてのAC切替も可能
出力波形純正弦波
保護機能入力:過電圧/低電圧/逆接、温度:本体過温度/バッテリー過温度、出力:短絡/過負荷
安全規格UL458 & Supplement SA/UL1741、FCC class A
歪率(%)<5
モード(バッテリー充電)3段階充電
動作湿度(%)93(非結露)
保管温度範囲(℃)-30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62
定格出力(W)400(USB出力含む)
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
出力電力を表示
過電圧、低電圧、過負荷、過温状態を表示
出力電圧および周波数切替
動作状態を表示(インバーター、GRID、パワーセーブ)
用途SPシリーズインバーター専用のリモートコントローラー
(適用機種:SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000)
付属品モジュラージャック(ケーブル)7.7m×1
適合機種SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×85×25.6
動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70
入力電圧範囲(V)10.5~66(12V/24V/48V)
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電流80mA
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
SCシリーズインバーターのON・OFF以外に動作確認が可能 LEDランプで動作状態を表示 充電3段階モード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98.0×85.0×25.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
各動作の詳細設定・変更が可能に LCDディスプレイで電圧・電力などの監視が可能 SCシリーズインバーターに対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149.0×98.0×30.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
インバータのON/OFFを遠隔操作します。
イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示。
ケーブルの長さは約7.7Mです。
用途・SK-700~SK-3000及びSP700~SP4000にご利用いただけます。
適合機種SK700/SK1000/SK1500/SK2000/SK3000/SP700/SP1000/SP1500/SP2000/SP3000/SP4000
寸法(mm)57×73.5×2.6
質量(g)270
動作/保管温度(℃)動作:0~40、保管:-30~70
入力電圧範囲(V)10.5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電流40mA未満
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA
周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%
最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)
出力波形正弦波(歪率5%以下)
定格出力容量(VA)1500±3%
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適!
停電時等の緊急電源に!
リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能
安全・安心な4種類の保護機能付
用途インバーター
出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)
入力電圧(V)DC12
出力波形正弦波
保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
独自の気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。
用途屋内用防錆フィルム
防錆可能年月5年
1袋(100錠)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
制御機器、配電盤や設備機器等の電気部品の複雑なパーツに発生する錆びは、時として深刻で膨大な損害を与えます。
コーテックの電子電気用防錆剤は、敏感な機器類の防錆に効果を発揮し、機器類の寿命を延ばし補修費用の軽減にもつながります。
制御ボックスなどに取り付けられるカップ状製品
材質PE
寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×19
容積(防錆)142L
1箱(20個)
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
厚さ(mm)0.1
材質PE(ポリエチレン)
防錆可能年月約5年
関連キーワード