コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ25cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)26.8×12.4×11.1h
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)969
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
質量(g)610
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×160×139.5
適合一般的な4個口の電源タップ(タップ本体の長さが230mm以下の電源タップ)
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
本体質量(g)563
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5
適合一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ)
質量(g)895
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。
ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。
左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。
熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
質量(g)822
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×132
絶縁抵抗計用携帯ケース。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コードやタップのゴチャゴチャを目隠ししてホコリを防ぐ。長さ37cmまでのタップに対応
材質PS
サイズ(cm)39.0×15.6×12.9h
ごちゃごちゃして見栄えが悪いコードやタップをすっきり見せる目隠しボックス
ルーターやモデムも収納できるハイタイプ
OAタップを外から操作できる親切設計
組み立て不要ですぐ使える完成品
コンセントをホコリから守る開閉式のフタ付
ぴったり壁付けで使える幅木カット仕様
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。
色ダークブラウン木目調
材質(本体)プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(紛体塗装)
本体質量(kg)2.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×110×(上段)80-110(下段)200-230
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)360×120(くぼみを除くと100)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×140×400
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
見苦しいケーブルタップ周りをスッキリ収納できる上質なケーブルボックス。ケーブルタップ周りをボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防になります。また正面と側面の通気口かボックス内部の熱を放出します。蓋の上でデジタル機器が充電しやすい、正面の配線口。蓋は正面の配線口から片手で簡単・スムーズに開閉できます。7個口の電源タップが収納できます。
本体質量(g)950
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
充電コードやコンセント周りのケーブル類をスッキリ収納できます。ホコリが入りにくい構造になってます。
長さ32cm以内(6口)のテーブルタップに対応。パソコン周り、テレビの裏、デスクの足元などで大活躍。
コンセントをホコリから守り、発火の原因となるトラッキング現象を防止。本体とフタは熱に強いポリプロピレン製(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)。
底に排熱用の通気孔があり、熱のこもりにくい構造。赤ちゃんやお子様、ペットのいたずら防止に。足を引っ掛けてのコード抜けや転倒を防止。
用途長さ32cm以内(6口程度)のテーブルタップに対応。
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.7
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×160×141
カバーとベースが一体なので見栄えもよく、内側に凹凸がないので光配線等の細いケーブルを施工する場合に最適です。
耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
色ミルキーホワイト
全長(m)2
仕様屋外用
材質自己消火性樹脂
洗って再利用できます。
コードあり
付属品プラスチックケース
エスコ品番EA800VM-18
材質熱可塑性エラストマー
色カーキ
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースあり
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
NEC VersaProタイプVS(VS-L)専用で、装着したまま着脱式キーボードの使用・持ち運びが可能なケースです。画面を見やすい角度に2段階調整する事ができます。画面上部にデジタイザーペンホルダーを設けてあるので、キーボードなしでもペンを持ち運べます。フラップの内側にハンドベルトがついているので、片手で持つには重いタブレットをしっかり持つ事ができ、操作できます。ケースを装着したままで、側面ポートやボタン・背面カメラなどを使用できます。上面の通気口も開口しています。長さが調節できるネックストラップが付属しているので、首から提げれば両手を自由に使えます。ストラップは取り外す事ができます。コードは高耐久仕様のワイヤー入りカールコードです。
特性着脱式キーボード使用可能、スタンド機能、ペンホルダー付、ハンドベルト内蔵、全ポートアクセス可能、ネックストラップ付、紛失防止用ペンコード付
1個
¥8,698
税込¥9,568
9日以内出荷
安心の日本製ナイロンコードです。
純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。
切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。
梱包ケースはそのままベルトにかけられます。
持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B
形状丸型
色乳白色
長さ(m)0.2
ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。
付属品ペンやマーカーに巻きつける付属シール
トラスコ品番785-4307
材質(コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン
質量(g)50
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
手のこ感覚でササっと使える小型セーバソー!。使いやすく疲れにくいバランス設計。ブレードの交換はツールレスで簡単!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク量(mm)13
無負荷ストローク数(min-1)0~3200
1ケース(8巻)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。
用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
色黒/黄
1個
¥87
税込¥96
7日以内出荷
身の回りのものに便利なショートサイズ!
布製だからからみにくい!撥水効果抜群!丈夫な材質!
用途カメラ・携帯電話・コンベックス・鍵・お財布・定期入れなど。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)365
フック2個
最大長(mm)670
飛沫感染対策のアクリルパーテーション(仕切り)。オフィス、会議室、受付等様々なシチュエーションで利用可能。
小さいスペース、デスクなどに置きやすいサイズ。
4mm厚の丈夫なアクリル板。
透明度が高く違和感無く使用が可能。
パネル下の隙間から書類の受け渡しもラクラク。パネル下の隙間はパソコンのコード類を通す空間としても利用可能。
組み立て式で使用しない際はコンパクトに収納できる。
用途受付、商談、職場、事務所、オフィス、カウンター、窓口などのウイルス感染防止、予防として。
材質アクリル板
幅(mm)550
厚さ(mm)4
高さ(mm)520
奥行(mm)134
取り付け、取り外しが容易で再使用が可能です。
材質軟質PE(ポリエチレン)
ケースの後面四隅に取り付けることで電源コード等の巻き取りが可能に
付属品取付用ねじ(M4×8)・六角ナット
材質ポリプロピレン
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×25×35.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
三陽金属 エルバ 凄楽用部品です。
ケブラー繊維使用でしなやかでさびにくいです。安全コードと工具の接続に使用します。
ワイヤー製コードではツールフックやツールケース収納時に、しなやかさが足りずに出し入れがしにくかった点をケブラー製のコードで改善しました。
ケブラー繊維製の接続コードで耐久性、安全性が向上しました。
用途道具・工具などの落下・紛失防止。
使用荷重(kg)2以下
材質ケブラー繊維
規格94-997
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.95MB)
図解NoBHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.49、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 コード_No.49、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、LBC233M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38、MHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 コード_No.38、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 コード_No.38、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 コード_No.47、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 コード_No.49、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 コード_No.47、BHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38、LBC233UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、BHT600DSR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38、JHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
熱融着された1本紐で強さと柔らかさを併せ持つ紐です。
用途結束用途以外に目地の埋込み養生用としても使用可能
色白
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし
付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き)
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
色グレー
スイッチなし
定格125V・15A・1500W
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く)
機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック
シャッターほこりシャッターなし
使用地区日本国内
安全規格PSE適合
アース端子○
定格容量(W)1500
ノイズフィルターなし
プラグ形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
差込口形状3ピン
雷ガード×
耐トラッキング×
規格94-1047
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.1MB)
図解NoKC20A-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コード_No.44A、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コード_No.45、JC20S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44A、BC21CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コード_No.45、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コード_No.44A、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コード_No.44A、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44A、SPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44A、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コード_No.44A、BK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 コード_No.45、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44A、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44A、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コード_No.44A、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コード_No.44A、BC20C(チップソー) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 コード_No.44A、TK20B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44A、BK23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 コード_No.45、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
部品名称コード
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB)
図解NoMKF-A426-JS クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.44、MKF-A415 クランクケース,シリンダ部品_No.44、MKF-A455VE クランクケース,シリンダ部品_No.47、MKC21-6 クランクケース,シリンダ部品_No.44、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.44、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.44、MKF-A415-1 クランクケース,シリンダ部品_No.44、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.44、MKF-A415-JK クランクケース,シリンダ部品_No.44、MKF-A435-JS クランクケース,シリンダ部品_No.44、MKC31-5 クランクケース,シリンダ部品_No.44、MKF-A426-JK クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.44
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格12198-55149
部品名称コード
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.92MB)
図解NoMB306SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43、JHC30DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、MB305SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43、MBS305SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43、BC30M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル、リコイルスタータ部品_No.43、MBS306 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.95MB)
図解NoMKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.46、JC26DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MB2650 エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.49、GKB2702L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、IAC26Mプロ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、GKB2600U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、MB2650L エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.49、NK26S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、NK26S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、GKB2601L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、BCS26M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 コード_No.43、MLB2700L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、BC26M エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.52など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.82MB)
図解NoKC20NX エンジンEE201THT04 クランクケース、シリンダ部品_No.47、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、JC233DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.45、JC233DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 コード_No.47、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BP2520AS(NF) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 コード_No.35、BC233STDエンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BC232SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、TK230DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、GKP252 クランクケース,シリンダ部品 コード_No.35など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
お湯を使わずに充電で使用できる湯たんぽ。暖かいクッションとしても使用できます。布団の中で使用する場合は約6-8時間、カイロとして体に当てて使用する場合は約4時間の使用が可能。本体カバーは洗濯可。
用途ゆたんぽ、足温器として。温活/冷え対策/安眠グッズ/快眠グッズ/防寒/省エネ/お湯不要/充電式/冬/カイロ/エコ/節約
仕様蓄熱時間:約15分、蓄熱温度:約65度
材質本体:PVC/ポリエステル/ポリカーボネート/ポロプロピレン/銅/エポキシ樹脂、本体カバー:ポリエステル/綿
電源(AC V)100(50/60Hz)
電源コード(cm)70
寸法(幅W×奥行D)(cm)19×27
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ