113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。コードを巻くだけではなくフックとして収納可能です。
用途グラインダーや電動ドリルのコード収納・テープやペーパーの管理。 トラスコ品番819-5025 材質(コンセント止め)NBR 材質(本体)スチール 質量(g)300 最大積載量(kg)1(個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×86×250 材質(キャップ)塩ビ フック二本
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。 取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、 コードの長さ調節もスムーズです。 200Wのコードまで使用ができます。
材質(内部回転板)ABS樹脂 ブルー 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)40 寸法(Φ×高さH)(mm)72×32
1個
519 税込571
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)くるくるコード巻き
ゴムのふたをひっくり返して、コードを巻き付けてふたを元に戻すだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。 約3mのテレホンコードを巻くことができます。
用途電話機やAV器機などのコードをスッキリ収納させたい時に 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマイルキッズかんたんコード巻き
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。 取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、 コードの長さ調節もスムーズです。 200Wのコードまで使用ができます。
材質(内部回転板)ABS樹脂 レッド 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)40 寸法(Φ×高さH)(mm)72×32
1個
519 税込571
当日出荷

トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

ALTNA ケーブルリール<マグネット付> リヒトラブ 動画あり
巻き取りやすいシリコンゴム製。便利なマグネットが付いたケーブルリール。
適合長さ1mまで巻き取り収納、太さ2.7~3mmまで 材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×16
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロードウォッチケーブル巻取りリール
各種コード、ケーブルの巻き取り・管理に最適
材質ABS 高さ(cm)8 縦(cm)32.5 横(cm)32.5
1個
2,298 税込2,528
欠品中

1個
799 税込879
当日出荷

F-201 巻き名人 S Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
Mokuba(小山刃物製作所)巻き名人 S
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。 仕様四角2.4mmナイロンコード300mm×2本 適合(コード)Φ3.3mm以下 トラスコ品番420-2252 材質ナイロン樹脂 質量(g)200 タイプ手動式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 コードの巻取り、開放操作が簡単です。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン 質量(kg)約6.2 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 集塵容量(L)20 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525 定格時間(分)30 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)80 吸水量(L)約6 取扱説明書(4.2MB)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

仕様AC入力:AC 100V/50-60Hz 14A ポート数USB-A×1ポート、Type-C×1ポート スイッチなし 出力USB-A:5V/3.1A最大、Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A+C(同時):5V/3.1A(最大) 定格出力(W)合計1400 口数AC×2個口 コード長さ(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン”bund(ビアンド)”。ケーブルを筐体に巻き付け、絡まりにくくコンパクトに収納可能。また、クリップで襟やポケットに留めるとこで、バッテリーの重みを感じさせない快適な装着感を実現。
仕様【A2DPの対応コンテンツ保護】○:SCMS-T 、【最大登録可能台数】8台 付属品USB充電ケーブル(Type-C)、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約15 電源(V)DC5 規格TELEC,JATE 出力Bluetooth Power Class2 接続方式Bluetooth 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リモコン部:約50×35×18(突起部除く)、ヘッドホン部(片耳):約13×25×23(コード含まず) マイクロホンエレクトレットコンデンサー型 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 保証期間1年 入力端子USB Type-C(USB-C)(充電用) 充電時間(時間)約2.5 連続再生時間約8.0時間 動作湿度(%)20~80(ただし、結露無きこと) 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)見通し 約10 動作温度範囲(℃)5~35 使用周波数(GHz)2.4帯 イヤホン形状カナル型 ドライバタイプ密閉ダイナミック 連続待受時間最大約120時間 対応コーデック【A2DP】SBC 連続通話時間(時間)約8.0 マルチポイント(同時待受け)対応 対応プロファイル【Bluetooth】A2DP、AVRCP、HFP
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ごちゃごちゃするコードやタップ類をすっきり収納できるコードケースです。 コンセントをホコリから守る開閉式のふた付で携帯電話やデジカメなどの充電ステーションにも活用できます。
用途デスク周りのルーターやモデムを収納。コードケース、ケーブル隠し、配線カバー、コード収納として。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×11×(上段)8~11/(下段)20~23
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式
エコ商品
持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。 ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。 USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。 USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。 USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。 AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。 USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g)約135 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コード長さ(m)約0.2 定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) プラグ2P(絶縁キャップ付) 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 差込口AC:2P・3個口 USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1) プラグ形状平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.6m
衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! 収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!
材質ポリカーボネート 質量(g)110 定格AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまで コンセント個数3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×68×25 電源コード(m)0.6 耐トラッキングあり
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに収納できて持ち運びに便利な巻取り式。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 パソコンのUSBポートにつなぐだけで使用可能。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。
付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書 質量(g)約27 ケーブル長(m)(最大)約1.2 対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降 再生周波数帯域(Hz)20~20000 スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ω インターフェイスUSB A インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)10 最大入力(mW)20 イヤホン形状カナル型
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NC2232 【オーダー】ワンタッチベルト NC2232 3M(スリーエム) カスタマイズ可
巻きつけるだけでしっかり固定でき、着脱もワンタッチで簡単です。 布のように薄く、ソフトでしなやかなので、巻いている物を傷つけません。 ロールタイプだから巻き付ける物に合わせて、好きな長さにカットできます。 粘着テープではありませんので、はがした後ののり残りはありません。
材質ポリプロピレン/ポリエステル 幅(mm)5~150 ブラック 長さ(m)3m or 10m サービス分類オーダー・加工
1巻
880 税込968
3日以内出荷

アース・ポッキンプラグ付。ドラムよりコンパクト、延長コードより便利! 収納も省スペース 延長コードにコンセント付の巻取り具を組み合わせたのがこのハンドリールです。 延長コード感覚で持ち運びもらくらく、簡単引掛けて使用できるので足元すっきり
用途工場内やガレージでの軽作業に最適です。 長さ(m)10 許容電流(A)22 ランプ 太さ(mm2)2.0 コンセント個数4 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 特性アース付
1個
10,900 税込11,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い勝手にこだわった長尺巻き尺です。ギア内蔵で約3倍の巻き取りスピードです。テープは擦れに強いナイロンコート仕様です。テープ出入口部分にクリーナーブラシがついているので、巻き取り時にテープの表面についた汚れを落とします。テープフック部分のおさまりをよくするため、本体にマグネットを設置し固定が可能です。付属ステークも本体に取り付け可能で、収納に便利です。
用途長さの測定。 加工テープ:ナイロンコート 材質ケース:ABS樹脂
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 コンパクトに収納できるケーブル巻取りタイプで、5段階に長さ調節ができるマイク付きステレオヘッドホン。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ 質量(g)約12 (コード含まず) コード長さ(m)0.95(Y型、コード巻取りリール付き) 対応機種ライトニング接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上) プラグライトニングコネクタ 再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 9.2 最大入力(mW)3 音圧感度(dB/mW)90 イヤホン形状カナル型
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利な巻き取り式!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 コンパクトに持ち運びできる巻き取り式です。 両側のコネクタを左右に伸ばすことで、8段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。 ケーブルはワンタッチで収納可能です。 スリムに巻き取れるフラットなケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(m)0.7 仕様ツイストペアケーブル(通信線) 規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0) 対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 特性データ伝送 伝送速度(Gbps)5(最大) USBタイプUSB3.0 ケーブルタイプ巻取式 変換タイプメス - オス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンでの通話に最適な着信応答/通話終了ができるスイッチ付き。コンパクトに収納できるケーブル巻取りタイプで、5段階に長さ調節ができるマイク付きステレオヘッドホン。
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) イヤホン形状カナル型 コード長さ(m)0.8(Y型、コード巻取りリール付き) 型式密閉型、耳栓タイプ ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 9.2 インピーダンス(Ω)32 音圧感度(dB/mW)90 最大入力(mW)3 再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz 質量(g)約12 (コード含まず) 付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンでの通話に最適な着信応答/通話終了ができるスイッチ付き。コンパクトに収納できるケーブル巻き取りリールが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書 型式密閉型、耳栓タイプ ブラック 質量(g)約10 (コード含まず) コード長さ(m)0.8(コード巻取りリール付き) 対応機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを搭載するスマートフォン、タブレット、ミュージックプレーヤーなど。 プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) 再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz アズワン品番64-6439-94 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 9.2 最大入力(mW)3 音圧感度(dB/mW)90 イヤホン形状カナル型
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Runpotec XB 500 プロファイルケーブルローラーは、あらゆるタイプのケーブル及びパイプ(導体、ケーブルリング、ケーブルドラム、コンジット、ロープ、及びケーブルドラム)用の業務用ユニバーサルケーブルドラム / アンワインダです。ケーブルが絡まないため、トラブルのない合理的な作業が可能になります。このローラーは最大 800 kg まで装填可能で、ほぼすべての種類のドラムに対応します。この高さ調整可能なカバーは、X-BOARD XB500 内の緩んだケーブル、ケーブルリング、又はパイプを固定し、制御されていないケーブルの巻き取りを防止するように設計されています。ユニバーサルケーブルドラム巻き取り機および巻き取り機 ケーブルドラムの損傷に最適です 緩んだケーブル束にも最適です 2 つのケーブルバンドルを同時に巻き戻します 空コンジットにも適しています 可変ドラムサイズ 滑りにくい安定したベース 完成済みの床被覆材の表面保護に最適です
仕様●タイプ:ケーブルローラー●高さ:133mm●長さ:530mm●直径:500mm●コード番号:222-8158 アズワン品番65-7416-59
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
ブラック 規格カテゴリー6A準拠 構造より線 コネクタ形状RJ-45 コネクタ シールドUTPケーブル 結線方式ストレート 給電方式PoE非対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプ巻き取り式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードが収納できる巻取りタイプの車載充電器。 接続しやすいリバーシブルmicroUSBコネクタ採用。 最大2.4A出力でスマートフォン急速充電対応。 タブレット2台同時充電可能。 iPhoneやBluetooth等の充電にUSB-Aポート搭載。 接続しやすいUSB-Aポートリバーシブル対応。 接続機器を自動で見分けて最速充電する「最適充電」搭載
ブラック 入力電圧(V)DC12
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

本体にすっきりとケーブルが収納できる巻取タイプ。Type-Cスマホの急速充電に対応する高出力充電器
ブラック 入力電圧(V)DC12/24
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ハタヤリミテッドホームリール
電動工具や充電工具用の電源元として使用。持ち運び楽々。使わないときはすっきり収納。調和が取りやすいオリーブグリーンとグレーのツートン色。
オリーブグリーン/グレー 巻取形式手動
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アース付。ポッキンプラグ付。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。
仕様屋内型 質量(kg)7.4 黄色 コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V接地付 コード長さ(m)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 パイロットランプあり 温度センサーなし 電線仕様VCT2.0×3心 使用環境温度(℃)0~35
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)6.1 シャンペンゴールド 直径(Φmm)巻胴:145 コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H) 入力AC100V パイロットランプあり 温度センサーなし 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様SVCT3.5×2心 直径(mm)側板:275
1台
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付 アズワン品番65-9286-21
1台
14,200 税込15,620
翌日出荷

仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム! アズワン品番65-9286-18
1台
13,800 税込15,180
翌日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付 アズワン品番65-9286-37
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×2芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.6kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無 アズワン品番65-9286-17
1台
11,200 税込12,320
翌日出荷

家庭菜園に最適な小型タイプ。ハンドル部分は折りたたみが出来て収納、持ち運びに便利。家庭のコンセントに繋げればすぐに使用可能。タイヤ付で移動も簡単。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。延長コード使用時にコードを逃がす巻き込み防止肩掛けベルトを付属
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。ナカトミ NAKATOMI ドリームパワー 家庭菜園 野菜作り 菜園 園芸 耕す 農業 作物 栽培 農耕 耕運機 耕耘機 耕うん機 電気式 電気耕運機 電気式耕うん機 延長コード 安全ボタン式 ガーデニング 付属品延長コード10m×1、スパナ10/12mm×1、スパナ13/16mm×1、結束バンド×2、延長コード巻き込み防止肩掛けベルト×1、取り扱い説明書、保証書 寸法(mm)耕幅:450 質量(kg)18 電流(A)14 電圧(V)AC100 消費電力(W)1400 回転数(min-1[r.p.m])耕刃:140 刃形ナタ爪刃 騒音値(dB)(1m四方平均)約88 面積耕うん目安:約30坪 爪直径(Φmm)280 保証期間(メーカー保証)1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×103×90 コード長さ(cm)35 定格時間30分 耕深(mm)200
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

USB-C 充電ケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強したUSB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。急速充電と同期:USB-CポートやQuick Charge電源アダプタからの最大3Aの急速充電に対応し、USB-Cデバイスの充電と同期を可能にする高品質なケーブル。USB-C対応:頑丈なデータ転送ケーブルで、iPad Pro、iPad Mini、Samsung Galaxy S8、S9、S10、S20、S20+、One Plus、Google Pixel 3a、3、4、5、6シリーズなどのUSB Type Cデバイスの充電と同期が可能
ブラック ケーブル種類カール 適合用途充電用 コネクタ形状USB Type-C 保証期間ライフタイム 規格USB 2.0 被覆材熱可塑性エラストマー シールド2重シールド(編組+アルミ箔) メッキニッケル 材質アラミド繊維 保護機能シールド:EMI保護 電流(A)最大3 保存温度範囲(℃)0~80 動作温度範囲(℃)0~80 使用湿度(%RH)0~95 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)