26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねるための結束バンドです。材質は軟質ポリエチレンを採用しており、柔軟で扱いやすく、コードを傷つけません。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(250本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)2 材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

面ファスナーストラップ モノタロウ 動画あり
1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

エスコ品番EA475HA 材質軟質ポリエチレン 寸法(mm)155×33 全長(mm)160 引張強度(kg)8 結束径(Φmm)45
1セット(100本)
1,140 税込1,254
当日出荷

DEFINITIVE SUPPLIESDEF HOOK&LOOP 2本入り
Definitive Supplies HOOK&LOOP 留める・束ねる・まとめるバンド。 主にバイク用スマートフォンホルダーの落下防止に使用出来ます。 マジックテープになっているのでコードをまとめるなどの使い方でもOK! 1本入りと2本入りがあります。
1本
489 税込538
32日以内出荷

家電製品の電源コードの結束に最適。すぐに取り外しができますので、あらゆるものの仮止めにも適しています。
幅(mm)9 材質/仕上軟質PE 仕様(適合温度範囲℃)-70~85
1袋(100本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードの束ね・整理に使用。 手軽に簡単に束ねることができます。 自由な長さにカットして使えます。
材質被ふく/PE、ホルダー/PP、芯線・カッター/スチール
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家電製品や計器類などの電源コードを簡単に束ねることができます。 取り付け、取りはずしが自在で再使用も可能です。
材質軟質ポリエチレン 幅(mm)9 サイズ(mm)160 結束範囲(Φmm)45
1セット(10本)
199 税込219
当日出荷

スポーツ、レジャー用品をまとめるのに便利なワンタッチ式結束具です。 面ファスナーにゴム部分を付けた伸縮タイプなので、しっかり固定できます。 全長40cm(直径約10cm)まで有効です。
用途スポーツ用具、レジャー用品など、手軽に結束できる万能タイプのバンド 幅(mm)25 長さ(m)0.4 有効幅(mm)21 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)束ねるバンド白100mm
エコ商品
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
長さ(mm)100 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30本)
99 税込109
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)マーカー束ねるバンド
エコ商品
プレート部分にコードの種類などを油性ペンで書き込める結束バンドです。
ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20本)
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)5~65 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などに ループ引張強度最小値(N[kgf])196(20) 特性耐候性 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~85 幅(mm)7.5 種類耐候性
1袋(100本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質軟質ポリエチレン
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

選んで使える赤・黒・黄・青・白のアソートの結束バンド 電気配線時等で接続先や用途で色を分けてコードを束ねる事が出来ます 明るくポップなカラーなのでアクセントや人目に触れる場所にも使用出来ます
用途配線の固定や結束に 材質66ナイロン UL規格(94-V2)合格品 使用温度範囲(℃)-30~85
1袋(100本)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ツイスケーブルバンド
両端をねじって絡ませて、簡単にコードを束ねることができます。
1パック(20個)ほか
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タフフィットバケツにフィット!。工具やビットホルダーを取り付けできるモールシステム用アクセサリー。耐久性の高いポリエチレン生地と耐摩耗性に優れたポリアセタール製金具を使用。
用途モールシステムに対応するアクセサリーで、テープアジャスターで付け外しができる。少量の電源ケーブルや電源コードを束ねるのに便利。 材質テープ:PE●目の字カン:POM ブラック 質量(g)12 タイプ荷締めバンド サイズ(mm)120×32×8 耐荷重(g)500 入数(個)2
1セット
1,080 税込1,188
4日以内出荷

取り外しが容易なので仮止めに最適です。
用途電源コードの結束。 材質軟質ポリエチレン(PE) 幅(mm)9 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-70~85
1袋(100個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン 幅(mm)2.5 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~75 引張強度(kg)8.1 最大結束径(Φmm)18
1パック(30本)
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DEFINITIVE SUPPLIESDEF HOOK&LOOP 1本入り
Definitive Supplies HOOK&LOOP 留める・束ねる・まとめるバンド。 主にバイク用スマートフォンホルダーの落下防止に使用出来ます。 マジックテープになっているのでコードをまとめるなどの使い方でもOK! 1本入りと2本入りがあります。
1本
279 税込307
4日以内出荷

結束、取り外しの作業が指先で簡単にできます。 一般的なコードの結束などに使用できます。
1袋(10個)
141 税込155
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)